- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 換気扇用風圧式シャッターのおすすめ人気ランキング
換気扇用風圧式シャッターのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新108件の「換気扇用風圧式シャッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇 ひもなし」、「換気扇用電気式シャッター」、「風圧式高気密シャッター」などの商品も取り扱っております。
材質
(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板
方式
風圧式
表面処理
(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ
色調
(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
用途一般換気扇
電源電圧(V)
単相100
色調
シルキーホワイト
色
マンセル値9YR8.4/0.5
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
運用機種(公称ハネ径)(cm)
25
仕様
25cm用
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.2
寸法H(mm)
137
寸法A(mm)
330
寸法F(mm)
165
寸法D(mm)
268
寸法E(mm)
263
寸法B(mm)
303
寸法C(mm)
298
板厚(mm)
(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)
10
寸法J(mm)
6
寸法G(mm)
268
シャッター
2
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
仕様
(シャッター駆動装置)ギャード同期電動機内蔵
材質
(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(連結板)軟鋼板
方式
電気式
定格周波数(Hz)
50、60
表面処理
(外枠)粉体塗装、(連結板)亜鉛メッキ
色調
(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
寸法L(mm)
70
寸法S(mm)
1.2
塗装色
マンセル5Y8/1.5
キッチンフード連動形。(FY-60HS2)
主要部分は防火性能にすぐれた金属製。
キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所
キッチンフード
埋め込み寸法(mm)
300角
仕様
キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm
質量(kg)
3.6
色
マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)24.5/27.5
基準周囲温度(℃)
-10~40
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)38.0/38.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排)882/918
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
材質
鋼板(ポリエステル系粉体塗装)
色
マンセル値9YR8.4/0.5
運用機種(公称ハネ径)(cm)
20
仕様
20cm用
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.0
寸法H(mm)
122
寸法A(mm)
302
寸法F(mm)
140
寸法D(mm)
240
寸法E(mm)
235
寸法B(mm)
275
寸法C(mm)
270
板厚(mm)
(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)
10
寸法J(mm)
6
寸法G(mm)
240
シャッター
2
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
材質
ステンレス(SUS304)
レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します
電動シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます
連動用コード・コネクター付
消費電力
動作時4.5W以下、開放時3W以下
1台
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷