- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 携帯扇風機のおすすめ人気ランキング
携帯扇風機のおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新132件の「携帯扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「腰ベルトファン」、「腰掛け ファン」、「ネックファン」などの商品も取り扱っております。
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。
裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。
ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。
本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電)
付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。
充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。
ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。
屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。
モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。
シリコンカバーで衝撃吸収。
軽量・ポータブル設計(約253g)
材質
ABS/TPU
寸法(mm)
98×50×102
質量(g)
253
出力
USB 5V/2.1A(最大)
入力
USB(Type-C)5V/2.0A(最大)
風量調整
ファン:3段階
充電時間(時間)
約4
連続動作時間
【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
携帯扇風機「マイファンモバイル」がパワーアップ!
ファンが見えないデザイン&薄型・軽量設計で首から下げても見た目の違和感がありません。
電源
単3アルカリ乾電池2本(別売)
連続動作時間
HIGH…約20時間、LOW…約30時間
質量(g)
105
材質
本体:ABS、ファン:PP、ストラップ:ポリエステル、スイッチ:ABS
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
90×36.3×111.5
小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易!
手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。
パイプや足場・社内に引っ掛け可能。
高い位置からの送風も可能です。
風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。
家庭用電源AC100V使用可能。
バッテリー電圧(V)
10.8
付属品
ACアダプタ
質量(kg)
1(バッテリー除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
148×260×252
羽根枚数
3
風量(m3/min)
(最大)4.6
バッテリー
リチウムイオン
風速(m/min)
強:180、中:150、弱:120
風量調整
3段階
羽根径(Φmm)
180
上下角度調整
○
1台
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。
付属品
Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント
質量(g)
約190
電源
5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。
寸法(縦×横)(mm)
外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120
保証期間
ご購入日から半年間
風量調整
〇
モード
強モード/弱モード
入出力
5V/2.2A
プレート温度(℃)
外気温より -10 ~ -16
稼働時間(時間)
強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
ズボン(腰)に設置するタイプのウエストFAN。
安全性が非常に高い「リン酸鉄リチウム」を使用し、長期で使用する事が出来る(充電回数1000回)。
卓上FANとしても使用可能。スマホ充電器から充電可能。フック掛け、棚置き、どちらも可能。
用途小型扇風機・ウェアラブルファン・ネックファンとして、通勤・通学・外出に
色
ホワイト
付属品
マイクロUSBケーブル1m
質量(g)
165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×51×165
連続使用時間(時間)
【弱】7【中】4【強】2
保証期間
お買い上げ日より1年
充電時間(時間)
4
バッテリー容量(mAh)
1800
アズワン品番
64-3286-08
タイマー
【自動オフ】4時間
1台
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
仕様
充電I/F:USB Type-C
付属品
スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書
材質
ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン
質量(g)
(スタンド込)239
消費電力(W)
5
電源
DC5V/1A
本体寸法(mm)
60×58×153、(スタンド込)60×80×165
バッテリー
リチウムイオン電池 3600mAh
風量調整
100段階
1個
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
1個
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
ハンズフリーで使用可能な小型の扇風機です。クリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、別売りストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして熱中症対策に。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
用途夏の暑さ対策に
寸法(mm)
90×87×70
質量(g)
214
風量調整
3段階
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
4500
連続動作時間
強:約5
コンパクトボディで大風量!
小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易!
風が行き渡る自動首振り機能
手軽に持ち運べるコンパクトサイズ
可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
付属品
ACアダプタ
質量(kg)
1.3(バッテリー除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
185×260×284(バッテリー除く)
連続使用時間
(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分
最大風量(m3/min)
4.6
風速(m/min)
強:180、中:150、弱:120
左右首振
○
上下角度調整
○
切タイマー
○
1台
¥7,790
税込¥8,569
当日出荷
装着簡単!腰に巻くだけでシャツ内へ送風でき涼しい!ポシェットの口を開け、シャツのスソをかぶせるだけ!スイッチひとつで服の中に風が駆け巡ります!風量3段階切替!ON-OFF、風量調節、操作はすべてスイッチひとつ。スイッチが光るので風量もすぐに分かります。ポシェットのフタを固定する為のホックで風の通り道を確保。開口部にはワイヤーが入っているので風の方向を調整できます。ファンは安心のネジ式。ファン外れを防ぎます。
用途暑熱環境下の熱中症対策、猛暑対策、土木・建築・工場、レジャー・アウトドア・イベントスタッフなど
適合
ファンユニット:BR-283
セット内容
ポシェット×1、ファン×2、バッテリー×1、充電器×1、ケーブル×1
材質
(ポシェット)ポリエステル
質量(g)
約1000
種類
冷却機器
ウエスト(cm)
80~100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×13×15
風量調整
強/中/弱
5秒で-5℃の瞬間冷却。ミスト+ファンで簡単に素早く冷却可能。研究を重ねた超微細ミストで気化熱効果促進、効率よく冷却。小型なのに約100回ミストが出せる。バッグに取付けられるカラビナフック付きで携帯に便利。電池式なのでどこでもすぐに使用可能
用途休憩時の熱中症対策として
材質
本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコーンゴム、携帯用フック:アルミニウム
質量(g)
約65(電池含まず)
外形寸法(mm)
125×52
電源
単3アルカリ乾電池1本(別売)
ファン外径(Φmm)
74
連続動作時間
約3.5時間
ベルトに本体ベルトフックをかけて装着!
質量(g)
127
電源
USB給電にてバッテリー充電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78×63×80
連続使用時間(時間)
弱:約4、中:約2.5、強:約2
風量調整
3段階
充電時間(時間)
約4
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
夏の作業現場やレジャーに涼風
羽根径235mm自動首振りモデル登場
自動首振り&風速アップ!
自動首振り90°
渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現
135°角度調整(手動)
カバー工具レス脱着
ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。
キャリングハンドル付
風量調整3段階
強/中/弱の切替えが可能
切タイマー機能
1/2/4時間の設定が可能
ACアダプタジャック付
AC100V使用可能
付属品
ACアダプタ(TEB0000001)
質量(kg)
1.9(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×333×447(バッテリ除く)
騒音値(dB)
53
連続使用時間
[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分
機能
切タイマー
バッテリー
リチウムイオン
角度調整範囲
135°(手動)
風速(m/min)
強:190、中:150、弱:120
バッテリー電圧(V)
14.4/18
首振り
自動:90°
適合バッテリー
【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
商品タイプ
本体のみ
左右首振
○
上下角度調整
○
切タイマー
○
家庭用電源AC100V使用可能
首振り機能付き
切タイマー機能付(1・2・4時間)
コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能
車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)
180
風速(m/min)
強:180 中:150 弱:120
最大風量(m3/min)
4.6
電源(V)
AC100V 50/60Hz
電源
[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
185×272×284
質量(kg)
1.3
付属品
ACアダプタ
羽根枚数
3
バッテリー電圧(V)
14.4/18
風量調整
3段階
材質(羽根)
アルミ
左右首振
○
上下角度調整
○
切タイマー
○
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
連続使用時間(時間)
約2.5~8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約105×35×213
充電時間(時間)
約3~4
360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。
電源
コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)
ハネ径(cm)
12
羽根枚数
7
電源自動OFF
10時間
電源(AC V)
100(50/60Hz)
保証期間
1年
風量調整
3段階(弱・中・強)
電池使用時間(時間)
【弱】約16【中】約6.5【強】約3
涼しさと可愛らしさを兼ね備えたBP533は、暑い季節に熱中症対策としても最適です。どんなシーンでも快適な風をお楽しみいただけるミニハンディファンです。【手持ち、卓上いろいろ使える】。手持ちで使うもよし、卓上に置いて使うもよし、さらにカラビナで持ち運びも楽々です。ホワイトとピンクのカラーバリエーションからお選びいただけます。【かわいいデザイン】。BP533は愛らしいデザインが特徴の扇風機です。コンパクトなサイズと優雅なカラーリングが、お部屋やデスクを彩ります。【2つの風モード】。ふんわりとした心地よい風から、パワフルな風まで、2つの風モードで快適な風をお楽しみいただけます。様々なシーンに合わせて風量を調節できます。【携帯性に優れる】。軽量かつコンパクトなサイズでありながら、1200mAhのバッテリーを搭載しています。持ち運びに便利なカラビナも付属しており、外出先でも気軽に使用できます。
用途首、額、頬、手首などの冷却に。
付属品
USBケーブル
入力電圧(V)
DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57x60x192
バッテリー容量(mAh)
1200
首から下げるスタイリッシュなハンズフリーファンです。乾電池式なので急な電池切れの際には、交換すればすぐに使えます。単3アルカリ電池2本(別売)で1日中使えます。充電待ちも不要、風量は2段階切替可能で、重さは105g(電池含まず)の小型設計です。スタンド付きなので小型卓上ファンとしても使用可能です。クリップで服に固定できます。
用途作業中、両手フリーで送風
材質
本体:ABS、ファン:PP、ストラップ:ポリエステル、スイッチ:ABS
質量(g)
105
外形寸法(mm)
90×36.3×111.5
電源
単3アルカリ乾電池2本(別売)
連続動作時間
HIGH…約20時間、LOW…約30時間
熱中症対策商品 衣服を選ばずパワフル空調 ベルトに簡単装着・簡単移動
付属品
PSE充電器 8.5V/1.5A
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
本体:125、バッテリー:240
長さ(cm)
配線:26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:57×75×75(本体×2個)、バッテリー:77×95×40
使用環境温度(℃)
-5~40
端子
丸ピン35Φx1.35Φ
1台
¥9,790
税込¥10,769
7日以内出荷
電池式で繰り返し使用可能!両手が自由に使えて、ラクラク涼しい!
材質
ABS
使用電池
単3乾電池×2本(別売)
本体サイズ(mm)
約82×120×32
アズワン品番
64-5186-28
1台
¥610
税込¥671
当日出荷