- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 操作ユニットのおすすめ人気ランキング
操作ユニットのおすすめ人気ランキング
2026/03/01更新749件の「操作ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人感センサー 後付け」、「照明 センサー 後付け」、「自動 手動 切替 スイッチ」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)フルカラー 熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット
タイプ埋込熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット定格15A 250V AC結線方式ねじなし端子式
1個
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
結線方式ねじなし端子式
天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
Panasonic(パナソニック)住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ 操作ユニット
規格JIS C 8304(屋内用小形スイッチ)に準拠定格15A 250V AC
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
Panasonic(パナソニック)ワイド21熱線センサ用操作ユニットスイッチ
色ホワイトタイプ壁取付定格15A250VAC定格電圧(V)AC250
1個
¥3,998税込¥4,398
3日以内出荷
正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)100取付壁取付定格電流(A)1.2適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込熱線センサ付自動SW用
来客時に照明をつけっぱなしにしておきたい場合などに便利。
定格電圧(V)250色マットホワイト仕様操作ユニット使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)15適合プレートスイッチプレート
色ホワイト
Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込熱線センサ付自動スイッチ
来客時に照明をつけっぱなしにしておきたい場合などに便利。
定格電圧(V)250色マットグレー仕様操作ユニット使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)15適合プレートスイッチプレート
結線方式ねじなし端子式
Panasonic(パナソニック)ビル用 熱線センサ付自動スイッチ
Panasonic(パナソニック)配線器具 天井取付 熱線センサ付自動スイッチ 明るさセンサ付
天井面へ取付るからスッキリな空間が演出できます。プレート径はより目立ちにくいΦ85mm。
デザイン重視の方のために、セード付もご用意しております。(ただし検知高さが低くなりますので設置高さにご注意ください)
多箇所検知形最大3箇所まで検知が可能です。
定格電圧(V)AC100色ホワイト仕様明るさセンサ付取付方式ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用消費電力(W)0.8速度検出動作:0.3~1m/s使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知適合電線Φ1.6・Φ2.0単線専用(親器-子器間、子器ー子器の配線も同様)負荷容量1.2A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
色ミルキーホワイト
1個
¥879税込¥967
当日出荷