支持台のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
255件の「支持台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラムスタンド」、「支持脚」、「固定台」などの商品も取り扱っております。
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製の実験用スタンドで、強度・耐食性に優れています。 研究・実験内容に応じて自由に組み立て連結することができます。
材質 支柱・ベース/ステンレス(SUS304)、ムッフ/亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上) ベース寸法(mm) 50×300×30
1個
45,900 税込50,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
付属品 パイプキャップ(PE製)付 肉厚(mm) 1 外径(Φmm) 13
1本
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

組立式なので収納・移動が簡単で、棒の長さも連結によって高低が自由に決められます。 組立棒の寸法はΦ13×260mmとなります。
1個
1,485 税込1,634
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質 支柱/スチール、台部/鋳鉄 シャフト径(Φmm) 10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンドの上に器具を載せるため転倒などを防ぐことができ、省スペースでどこにでも設置することができます。 横パイプは角型で、ムッフ等を固定した場合でも回転しません。
材質 ステンレス(SUS304) 仕様 横棒/角パイプ(回転しません) 付属品 ステンレス製ムッフSS×2個 高さ(mm) 500 シャフト径(Φmm) 13 寸法D(mm) 90 寸法B(mm) 500 支柱(mm) Φ13×500(2本)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱・ベース・連結具までオールステンレスのユニットスタンドです。 角パイプを横材に採用。クランプ類等の固定具が回転しないので、破損事故を防止できます。 角丸両用のステンレスムッフが2個付属していますので、お手持ちのクランプ類をそのままご活用いただけます。 必要に応じて、パイプの位置・本数は変更できます。
材質 ステンレスSUS304(支柱・ベース・連結具全て)
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 架台:鋳鉄(焼付塗装)、支柱:スチール(ステンレス巻溶着) セット内容 連結台、シャフト1m×8本、連結具アルミクロスムッフ×15個 寸法(mm) 1000×1000 シャフト径(Φmm) 13 アズワン品番 1-7217-01 架台 600mm×140mm
1個
39,400 税込43,340
当日出荷



挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質 亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻き。ステンレス(SUS304)パイプ
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトタイプのユニットスタンドです。 ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
材質 SUS304 仕様 連結具:ステンレス鋼板製、Φ13用、8個 寸法(mm) 500×415×800 高さ(mm) 800/500 シャフト径(Φmm) 13 ベース ステンレス角パイプ、25×25×415mm×2本、固定金具×4 支柱 ステンレスパイプ、Φ13×800mm×4本、Φ13×500mm×3本
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

1個
18,300 税込20,130
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンスタンド
ユニットスタンドLWの補強用セットです。縦パイプ、横パイプに関係なくあらゆる角度で固定できます。
材質 ステンレス(SUS304) ねじ穴(Φmm) 4.3
1個
5,490 税込6,039
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg) 1.2 材質 ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂 耐荷重(kg) 2 アーム寸法(mm) Φ6×200 組立寸法(mm) 700×600×1070~1900 収納寸法(mm) (ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

シャフト径(Φmm) 9 高さ(mm) 350 質量(kg) 1.1 支柱(mm) Φ9×350 ベース寸法(mm) 160×110 材質(支柱) ステンレス棒(SUS304製) 材質(ベース) 鋳鉄製
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンド、S型ムッフ、ライトクランプがセットになっています。S型ムッフは亜鉛合金ダイカストクロームメッキ仕上げ。
シャフト径(Φmm) 10 高さ(mm) 600 仕様 底部三点クッションゴム付 質量(kg) 1.5 材質(台) 鋳鉄製 ウレタン樹脂焼付塗装仕上げ 材質(支柱) SUS304パイプ 寸法(A×B)(mm) 台:245×140 支柱サイズ(mm) Φ10×600
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)