- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- 支柱クランプのおすすめ人気ランキング
支柱クランプのおすすめ人気ランキング
2026/01/30更新331件の「支柱クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸棒 クランプ」、「円柱 クランプ」、「支柱スタンド」などの商品も取り扱っております。
材質
ポリアミド PA(66N)
色
黒
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
T形
材質
A6063相当
表面処理
アルマイト
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品
六角穴付きボルト
材質(本体)
アルミニウム(A6063)
材質(ねじ部)
SUS304
仕上
本体:バレル研磨
部品やボードの取付けに
仕様
-
形状
ネジ穴加工
サイズ
20×29×11
LA-50シリーズ。
標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。
1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。
個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。
耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。
剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。
設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。
「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。
「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。
「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。
液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。
商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。
ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
耐荷重(kg)
~12
RoHS指令(10物質対応)
対応
既製品の作業テーブル天板にスペーシアパイプが簡単に取り付けられるパイプスタンドです。
挟み込み式で特別な加工が必要ありません。
用途既製品の作業テーブルに後付でパイプシステムを利用したいユーザー向けです。
トラスコ品番
420-3518
材質
スチール(焼き付け塗装)
幅(mm)
100
高さ(mm)
252.8
質量(g)
677
奥行(mm)
60
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。
シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上
アルミ(A2017)/アルマイト
軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。
支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
36×36
質量(g)
40
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途水平・側面軸の立ち上げに。
寸法(mm)
22×32×10
材質/仕上
アルミ(A2017)/アルマイト処理
公差
ΦH8
仕様
水平
付属品
締付用ステンレスボルト M4
Φd
10
寸法H(mm)
11.5
寸法A(mm)
16
寸法E(mm)
11
寸法B(mm)
6.5
寸法C(mm)
10
寸法W(mm)
32
寸法G(mm)
24
締付ねじ
M4
寸法2-ΦP(mm)
4.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
スチール
対応機種
TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×35×51.2
アズワン品番
64-0894-37
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
小型・軽量なので取り付け位置を選ばず、台上に固定しても邪魔になりません。 ALJは支柱の差し込み口が2箇所ありますので、水平方向の天板だけでなく、垂直方向に対しても固定することができます。
材質
アルミダイカスト
取付可能軸径(Φmm)
13
締付範囲(mm)
~55
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
直角軸の取付に
仕様
左締め
サイズ
Φ13×25
寸法F(mm)
9
寸法E(mm)
9
Φd1
6
ΦD1
13
寸法P(mm)
7
Φd2
6
締付ねじ
2-M3
1個
¥1,342
税込¥1,476
当日出荷
ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。重荷重用なのでセットねじで押さえつける方式ではなく、スリワリを締め込んで強く固定できる固定方式です。Φ20mm-Φ20mmの組み合わせ。
質量(kg)
0.22
クランプ径(Φmm)
20、20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
先端はバネクリップです。支柱に取り付けるムッフ付です。 クリップ部は360°回転でき、自在に固定できます。
材質
金属製、クリップ式、クリップ部360°回転
全長(mm)
130
開口寸法(mm)
最大23
適用支柱径(mm)
6~20
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品
六角穴付きボルト
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(ねじ部)
SUS304
仕上
本体:バレル研磨
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。
軽量のアルミ製です。
形状
T形
用途水平、側面軸の立ち上げに
寸法(mm)
18×26×8
仕様
水平
付属品
締付用ステンレスボルト
材質
アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
Φd
6
寸法H(mm)
9
寸法A(mm)
12
寸法E(mm)
9
表面処理
白色アルマイト
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
8
寸法W(mm)
26
寸法G(mm)
20
締付ねじ
M3
寸法2-ΦP(mm)
3.3
1個
¥790
税込¥869
当日出荷
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。
支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。
アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。
(PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。)
またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。
スタンドのみの耐荷重は30Kgです。
PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。
板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。
PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。
PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。
本体の材質はアルミニウムです。
支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)
~30
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
寸法(mm)
29
付属品
締付用ステンレスボルト
材質
アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理
白色アルマイト