- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 放電加工機関連商品
- 放電加工のおすすめ人気ランキング
放電加工のおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新488件の「放電加工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「比較用表面アラサ標準片」、「放電加工油」、「放電」などの商品も取り扱っております。
JIS規格C2700系黄銅(63:37)を使用した、硬質線仕様のワイヤです。
自動結線に優れた真直性を有します。
平滑な表面状態とともに黄銅粉の発生を極少におさえてあります。
外径寸法精度(線径許容差)は+0、-0.002ミリで高寸法精度を有します。
用途放電加工用のワイヤー
国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。
耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。
繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。
砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
用途細部のバリ取り、磨き作業に。
精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨
材質
アルミナ繊維
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
ワイヤ放電加工中の錆を抑制。凹凸形状に塗布しやすいスプレータイプ
用途ワイヤカット加工中の鉄系ワーク防錆
成分
石油系溶剤、植物油、防錆剤、LPG
容器
エアゾール缶
引火点(℃)
4
外観
無色透明または微濁液体
危険等級
Ⅱ
動粘度(mm2/s)
0.9(原液/40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
比重(at15℃)
0.75(原液)
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)
340
高さ(mm)
300
圧力方式
内圧式
RoHS指令(10物質対応)
対応
浮き上がり防止機能付き
材質
SUS420
硬度
HRC45~55
平行度(mm)
0.003/100以内
熱処理
真空焼入後サブゼロ処理
直角度
0.005/100mm以内
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
用途理化学用 各研究室、学校関係の試験および洗浄用水工業用 空調加湿用水・メッキ用水・電子工業用水・放電加工用水・食品関連・各種調合用水・各種冷却用水商業用 レンズ洗浄用水・バッテリー用水・写真用水・アイロン用水
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.34[3.5]
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』
純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場!
日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。
UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
D4S/D4Rだけの製品特長として発熱量を減少させ、初期の放電性能を高めるため特殊加工を施しています。
インナーガラスとアウターガラス間を真空にし、特殊冷却ガスを注入。
1次側に導電性の高い白金フィルム(プラチナ)を被せ、初期点灯性を大幅にアップしました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ
定格電圧(V)
42
定格電力(W)
35
寿命
2500
仕様
車検対応
純度が低下するとイオン交換樹脂の取替時期を告げてくれます。付属している万能口金を蛇口に取り付け、ホースを接続する純水を採水できます。
用途【理化学用】各研究室、学校関係の試験および洗浄用水。【工業用】空調加湿用水、メッキ用水、電子工業用水、放電加工用水、食品および製氷用水、清涼飲料、各種調合用水、各種冷却用水。【商業用】レンズ洗浄用水、バッテリー用水、写真用水、アイロン用水
付属品
イオン交換樹脂(CR-M120)、ピュアメーター(水質計)、ホース2m×2本
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
約0.34[3.5]
最高使用温度(℃)
35
適合ホース内径(Φmm)
12
採水水質
1μS/m以下
供給水質
500μS/m以下
ピュアメーター
デジタル非抵抗値表示 AC100V 約4VA。(緑色点灯<1μs/cm<赤色点灯)
使用済樹脂の廃棄が無用。ワンタッチで簡単装着。シャワー散水方式で樹脂寿命UP。専用コロ装備なのでケース移動が簡単。タンク交換の際に梱包不要。
使用温度範囲(℃)
1~49(最適温度/15~30)
材質(ケース)
SUS430(ステンレス)
最大使用圧力(MPa)
0.34
材質(樹脂部)
カチオン樹脂/アニオン樹脂
イオン交換樹脂充填済みです。
用途理化学用各研究室、学校関係の試験および洗浄用水に、工業用空調加湿用水・メッキ用水・電子工業用水・放電加工用水・食品関連・各種調合用水・各種冷却用水に、商業用レンズ洗浄用水・バッテリー用水・写真用水・アイロン用水に
材質
充填材:不溶性合成樹脂、樹脂筒:FRP
最高使用温度(℃)
35
最高使用圧力(MPa)
0.34
仕様
(標準採水量=Cはサイクルの略記号です)
メカPコートは、強力な油性皮膜で、防水、防鎬効果を発揮する防錆剤です。
本剤を金型材料面に塗布することで、ワイヤー放電加工中に発錆するワーク表面の鎬を防止することができます。
通雷性を損なわず、加工速度に影響を及ぼしません。
用途ワイヤー放電加工物の全面に前もって塗布し、表面の発錆を防ぐ。
ワイヤー放電加工機超硬給電板とその周辺、その他電蝕しやすい部分に塗布する。
成分
石油系溶剤 他
引火点(℃)
0以下(原液)
外観
緑色液体
動粘度(mm2/s)
1.0cSt(40℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
0.69(原液)
1箱(420mL×6本)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
中性、泡タイプのサビ・スラッジ除去剤
用途ワイヤー放電加工機周辺のスラッジ除去
加工ワークのサビ除去
各種機械のメンテナンス
もらいサビ除去
成分
還元剤、界面活性剤、他
容器
エアゾール缶
pH
6以下(原液/20℃)
外観
無色透明液体
動粘度(mm2/s)
1.8(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.04(原液)
強力な油性被膜で防錆効果を発揮するワイヤー放電加工用防錆剤。電蝕防止。
用途ワイヤー放電加工中のワーク防錆、 電蝕防止。
成分
石油系溶剤 他
容量(mL)
420
容器
エアゾール缶
引火点(℃)
0以下
外観
緑色液体
危険等級
Ⅱ
動粘度(mm2/s)
1.0(原液/40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
比重(at15℃)
0.69(原液)
危険物の性状
非水溶性
丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。
放電加工の保持具。
三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
用途上面(V面)・後面が吸着可能です。
切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm)
防滴・対油構造です。
種別
Vブロック
炭化ケイ素の気孔を金属シリコンで埋め気孔率をゼロに限りなく近づけたNEWSIC(高強度緻密質SiC系セラミックス)です。
遠赤外線放射率が高く、完全黒体に近いため、熱放射体として用いると、加熱効率が高くなります。
耐熱温度(℃)
1350以下(大気中)
化学組成
SiC/80%、Si/20%
ブテン、ブタンを原料として合成された低粘度パラフィン系炭化水素を基油とする合成系高級放電加工専用油です。
銅板腐食(100℃×3H)
1a
密度(g/cm3 at15℃)
0.798
高度精製飽和系炭化水素基油に加工性向上剤を添加した高速放電加工油です。
放電加工油に要求される酸化・熱安定性に加え、低臭気性、低皮膚刺激性などの作業環境面も配慮されており、高精度、高能率加工を実現します。
加工性能が優れています
荒加工から仕上げ加工まで広範囲の加工領域における加工効率と加工精度の向上を目的に加工性向上剤を配合しています。このため市販の無添加型汎用加工油に比べて、生産性および加工精度の向上が図れます。
作業環境が改善できます
臭気、皮膚刺激性の低い高度精製炭化水素系基油と酸化・熱安定性の向上を目的に酸化防止剤を配合しているため、高速タイプの加工油にしばしば発生するべた付きや着色の問題が軽減され、作業環境の改善が図れます。
広範囲の加工に適用できます
放電加工油としての適正な粘度を有するため、精密微細加工や深物加工、高速荒加工、および貫通形状加工、底付形状加工など、広範囲の加工に適用することができます。
外観
無色透明
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性