- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- カウンター・演台
- 教壇のおすすめ人気ランキング
教壇のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新115件の「教壇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステージ台」、「折りたたみステージ」、「木製ステージ」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
868-6258
質量(kg)
50
本体
ナラフローリング、クリアラッカー塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×900×150
アジャスター
付
1台
¥179,800
税込¥197,780
20日以内出荷
材質
天板:ナラフローリング、カマチ:ナラ集成材・アジャスター付、塗装:クリアラッカー仕上
質量(kg)
50
天板厚さ(mm)
12
アズワン品番
64-8238-97
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥169,800
税込¥186,780
46日以内出荷
折りたたみステージと折りたたみステージドーリーを組み合わせて使用できます。
色
黒
材質
(本体)PP、(キャスター)ナイロン<自在>
キャスター径(Φmm)
50
ピッチ(mm)
75
催事コーナーなどで簡単に売場がつくれる折りたたみ式のステージです。
タートルステージ、オープンボックス、ステージボックス、スルーボックスとの組み合わせで、多彩なレイアウトが可能です。
簡単に折りたたむことができて、コンパクトに保管できます。
色
黒
高い段差のある上がり框などでご使用いただきますと、お年寄りや小さいお子様の上り下りに安心です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
溝入り加工で排水性を考慮した面と木質感を演出した面が両面に加工しているので好みで使用可能
用途ウッドデッキ床板など
寸法(mm)
146×31
長さ(m)
2
質量(kg/本)
7.46
1セット(4本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
講演や演説、司会やプレゼンテーション時に活躍の演説台。天板にはPCやマイク等の設置用に配線穴が開いています。天板下には棚板があり、資料等が収納できます。有効寸法:天板W580×D380×H199/棚板W580×D332×H206/棚板下から床までH658mm。
組み立て式(2人以上で約15分)要プラスドライバー
間口(mm)
W600
奥行(mm)
D400
高さ(mm)
H1100(天板H900)
材質
低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
質量(kg)
23
耐荷重(kg)
天板約20、棚板約10
外寸(mm)
W600×D400×H1100(天板H900)
システムゴンドラ什器用ステージ
用途空間演出 商品陳列
幅(cm)
90
高さ(cm)
12.4
奥行き(cm)
44.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
11日以内出荷
山積み陳列で量感が出せるステージです。
スチール製なので丈夫で長持ちです。
セット内容
腰板×2、腰板×2、天板×1、柱×4、補強アングル×4、ステージ補強×1
材質/仕上
スチール/焼付塗装
色
ホワイト
耐荷重(kg)
1000(キャスター使用時300)
取扱説明書
アルミフレームの採用で従来型に比べて軽量化を実現。フレームは表面処理を施しております。
用途簡易に設置を行えるひな壇です。キャスター付きで、折りたたんで移動も可能。
材質
ナラ単板市松貼りt24合板
段数
1
キャスター
100Φ自在タイヤ
設置寸法・奥行(mm)
約1200
設置寸法・幅(mm)
約2400
安全荷重(kg)
500(kg/m2)
材質(フレーム)
アルミ
材質(脚部)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
天板寸法・幅(mm)
2400
天板寸法・奥行(mm)
1200
踏台部分にはすべり止め加工をしています。
最大使用荷重(kg)
150
材質(本体)
スチール
段数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
スタンダードな教育施設向け教卓/高さ800mmサイズ。
天板は学生机・イス「PDS」「PSS」シリーズの天板と共通の素材でコーディネートできます。
お求めやすい演台です
用途研修会の司会や説明時に利用します
間口(mm)
900
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1000
仕様
固定棚付
材質
(天板・本体・巾木)ソフトエッジ巻き・メラミン化粧板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1000
グリーン購入法
適合
目的にあわせて組合わせ自由自在!自然の温もり感じる豪華なウッドデッキ
面倒な工事なしで、お安く手軽に!
幅92×厚み32mmの幅広・極厚天板を使用
脚部は浸水による腐食を防ぐキャップ付き
用途ひなたごっこやお庭でのバーベキュー、窓から出入りがしやすい大きな縁台として、洗濯干しなどに
材質
天然木(杉材、他)
物流で使用されるパレットをディスプレイ用に隙間をなくして使いやすくしました。45cm角、60cm角、90cm角の3種類で展開、ステージ使いやお好みに組み合わせて積み上げるなど、多様な演出におススメです。
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)
150
仕様
組立式
材質
アルミ
陳列棚のエンドやアイランドのステージとして簡単に多彩なレイアウトができるユニット式のステージです。
樹脂製なので軽量で持ち運びやレイアウト変更が楽です。
オプションの脚を付けると高さ調節ができます。
脚を付けて下段のタートルステージと組み合わせができます。
積み重ね可能です。
脚を天板の裏側に収納できます。脚の紛失を防ぎます。
連結金具を天板に収納できます。連結金具の紛失を防ぎます。
材質(本体)
PP
ピッチ(mm)
75