- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 散水台車のおすすめ人気ランキング
散水台車のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新105件の「散水台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「移動式スプリンクラー」、「移動式タンク」、「レインガン」などの商品も取り扱っております。
耐久性にすぐれた軽量コンパクト設計の流体供給用オートマティックホースリールを台車にドッキング。取り付け工事の必要がなく、低コストで機動力を発揮します。移動式のため少ない台数で広範囲をカバー。面倒な取り付け工事も必要なし。巻取り・引出し時に抵抗にならない大型ガイドローラー付。確実なドラムストッパー付。(ホース交換時にも安全なストッパーボルト付)。耐久性に優れたスプリング巻取り式。シンプルで信頼性の高いローラリージョイント。シール材の交換も簡単。1インチホース付も別途お見積りいたします。
用途広範囲への送水・洗浄・散水など、さまざまな用途に最適です。下水道局の貯水槽や通路の洗浄・散水用に。漁港、食品工場、清掃局などの洗浄・散水用に。大型エアー機器などへのエアー供給用に。
質量(kg)
60
最大トルク(N・m)
14.7
常用圧力(MPa)
1
使用流体
エアー・低温水など
流体温度(℃)
0~60
ホース取付口
ドラム側:G1(管用平行おねじ、30’オスシート)、固定側:Rc1(管用テーパめねじ)
1台
¥579,800
税込¥637,780
30日以内出荷
小さいけれどパワフル散水。水道圧を利用した本格的なスプリンクラーです。
材質
土台 : メタル製・スプリンクラー : ザマック製
質量(kg)
2
直径×高さ(cm)
39×37
奥行き(cm)
51
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
小さめのお庭に最適なコンパクトなホーストロリー。20mホース、コネクター、スプレーノズル付き。防滴器具:使用後やホーストロリーの運搬中の水漏れを防ぐ。保管場所をとらない:場所を取らずにホーストロリーを保管するために、持ち手を簡単に下げることができる。防霜仕様:革新的な防霜技術により長期の耐久性が得られる。ドラム内部のホース連結部が曲がっているため ホースはねじれることがなく、水の流れが常に最大に。
用途庭や芝生の散水に。トローリー、ホースボックス、ホースリールボックスとして。コンパクト 持ち運び 軽量 壁掛け 散水 台車 自立式
カバー
なし
質量(kg)
4.8
色
グレー/ターコイズブルー
キャスター
あり
ホース長さ(m)
20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×440×750
巻取形式
手動
1台
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
大型インパクトスプリンクラー。広範囲への散水に。防塵用としても。
仕様
24°50mmBSPメスネジ
でこぼこ道も楽に移動できる50Lタンクキャリー 工進エンジン式小型動噴MS-ERシリーズとセットで使用可能
用途薬剤散布に
種類
動力式噴霧器パーツ
タンク容量(L)
50
材質(タンク)
PE
仕様
防振ゴム
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1042×575×846
トラスコ品番
775-8120
質量(kg)
19.5
本体質量(kg)
19.5
アズワン品番
64-6358-60
関連資料
(2.3MB)
取扱説明書
(1.3MB)
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
【移動らくらく】
持ち運びに便利なキャスター付のホースリールです。散水したい所まで本体ごと移動できますので、離れた場所でも楽に作業ができます。耐圧糸入りホースと水流がジョロ・カクサン・シャワー・ジェットの4パターンに切り替えられるスーパーアクアガンが付いたフルセットです。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに
適合ホース内径(Φmm)
15
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×410×730
仕様
ワンタッチ蛇口取付具付、蛇口側/1.5m(ワンタッチ蛇口取付具付)、サイドホース/3
カバー
なし
使用圧力(MPa)
0.8
キャスター
あり
噴出形状
ジョロ、カクサン、シャワー、ジェット
関連資料
アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
巻取形式
手動
移動に便利な車輪付き散水用ホースリール。
散水ノズル付きですので水まきや清掃や洗車にも便利。
取っ手は伸縮できるので保管時はコンパクトにできます。
用途屋外散水用に
材質
(本体)スチール+樹脂、(ホース)PVC
カバー
なし
質量(kg)
約7.3
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約392×400×940
ホース長さ(m)
約45
使用流体
水(常温)
適合ホース内径(Φmm)
12~13
噴出形状
シャワー、ミスト、ソーカー、コーン、フラット、ジェット
適合蛇口外径(Φmm)
12~14
巻取形式
手動
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)
最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)
取付ねじ
R1/2
材質
亜鉛スチール
質量(g)
206
首振角度(°)
25
ノズル口径(Φmm)
4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。
広範囲な移動散水に便利な車輪付。車輪はゴム製の為、静粛性・クッション性に優れており、保護カバー装着によりフロアー面へのキズを防止。
高級感と質感のあるカラーリングとなっています。
内径15mmホースで50m~60m巻き取れます。
付属品の内径18mmホース取付アタッチメントをご使用の場合内径18mmホースで40m~50m巻き取れます。
用途散水作業に適します。
付属品
内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナ
材質
(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレス
カバー
なし
質量(kg)
7.8
キャスター
あり
適合ホース内径(Φmm)
15~18
適合ホースサイズ
内径15mm×50~60m。内径18mm×40~50m
巻取形式
手動
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様
Φ8.5ヨリ戻し付
タイプ
軽量
フック付きですので軽トラックのアオリに取付けできます。
アオリ用フックを取付けたままでも地面に設置できるので便利です。また四つの足は外側へ踏ん張っているのでとても安定します。
仕様
Φ8.5より戻し金具付
カバー
なし
キャスター
なし
有効幅(mm)
(フック)35
巻取形式
手動
特大リールは、主に特大長尺ケーブル、多芯へーブル、各種高圧ホース等の巻き取りに使用されます。
材質
スチール
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に
種類
エンジン式
主な用途
除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液
薬剤
エンジン形式
4サイクル ホンダGX25
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
締め切り時:3.0[30]
燃料タンク容量(L)
0.58
燃料
自動車用無鉛ガソリン
接続ねじ
噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
連続使用時間
約40分
ポンプ
二連ピストン式
関連資料
(42.5MB)
取扱説明書
(38.5MB)
中規模な庭園作業、車庫での洗浄作業向けホーストロリー。Mサイズ。20mホース、コネクター、スプレーノズル付き。キックスタンド:特殊な形状の折りたたみ式の支持脚により安全に自立でき、ホースを引っ張ってもホーストロリーが影響を受けないため散水しやすい。防滴器具:ホースの使用後やホーストロリーの運搬中の水漏れを防ぐ。霜に強い:革新的な防霜技術により長寿命が可能。ドラム内部のホース連結部が曲がっているため、ホースはねじれることがなく 水の流れが常に最大に。
用途庭や芝生の散水に。トローリー、ホースボックス、ホースリールボックスとして。コンパクト 持ち運び 軽量 散水 台車
カバー
なし
質量(kg)
6.7
色
グレー/ターコイズブルー
キャスター
あり
ホース長さ(m)
20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×360×730
巻取形式
手動
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ホースを長尺で巻き取ることができる”ゆとり”の大型タイプです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
495×430×661
バンド1個付き
用途内径15・18mmホース用
トラスコ品番
420-2368
材質
鋼、黄銅、ABS
質量(g)
505
適合ホース内径(Φmm)
15・18
アズワン品番
64-6513-75
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。
円形に散水ができます。
用途散水用
材質
黄銅