- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- 数字刻印8mmのおすすめ人気ランキング
数字刻印8mmのおすすめ人気ランキング
2025/12/20更新106件の「数字刻印8mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス刻印」、「数字 刻印 ポンチ」、「鉄 刻印」などの商品も取り扱っております。
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容
数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました
材質/仕上
S45C先端焼入
文字種別
数字
9本組数字刻印セットです。
6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別
数字
材質
CR-V
表面処理
サンドブラスト処理
組内容
0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
硬度HRC
58~62
シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。
耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別
数字
材質
CR-Vロムバナジウム鋼(CR-V)
表面処理
サンドブラスト処理
型番
YC604H
組内容
0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
硬度HRC
58~62 (文字部分)
圧縮強度1200N/[[MM2]]までの硬いワークに刻印できます。ステンレスにも刻印することができます。刻印面が研磨されており、打刻時に見やすく正確な作業が可能です。印面は先が尖っており確実に刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。
セット内容
0~9(9本)6・9兼用
材質
炭素鋼(C45+C)
文字種別
数字
セット内容
0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース
材質
炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
文字種別
数字
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別
英字
材質
CR-V
表面処理
サンドブラスト処理
組内容
A~Z、& (27本組)
硬度HRC
58~62
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
圧縮強度600-800N/[[MM2]]までのワークに刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。印面は先が尖っており確実に刻印できます。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。スタンダードな刻印セットです。
セット内容
0~9(9本)6・9兼用
材質
炭素鋼(C45+C)
文字種別
数字
彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm)
10.0
セット内容
A~Z、-
材質
炭素鋼(S45C)先端焼入
材質/仕上
S45C先端焼入
文字種別
英字
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質
炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
ハイスの刻印なので耐久性は抜群。
適合
UC-HL(手打ホルダー大)、UC-HS(手打ホルダー小)に適合します。
種別
数字刻印セット
通常刻印です。文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常の向きになります。
文字種別
数字(0~9)
彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質
炭素鋼(S45C)先端焼入
持ちがよく、鮮明な刻字が可能
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
材質
S50C
文字種別
数字
硬度HRC
58~62
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。
16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。
文字の組みかえはワンタッチ。
従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。
同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番
293-9169
質量(g)
392.5
タイプ
大
寸法A(mm)
34
寸法B(mm)
M5
寸法C(mm)
46
寸法l(mm)
95
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。
専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別
英数字・記号
文字高(mm)
5
セット内容
ブランク(空白)×5本。E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、。A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、。B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、。Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、。ホルダー×1本。六角レンチ×1本
材質
刻印:ニッケル合金(焼入れ)、。ホルダー:S45C(焼入れ)
六角対辺(mm)
3
硬度
刻印:HRC40、。ホルダー:HRC50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷