整準台のおすすめ人気ランキング

2025/12/22更新
133件の「整準台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動整準台」、「三脚 木製」、「傾斜レーザー」などの商品も取り扱っております。
整準台底面よりプリズムまでの高さは同軸タイプの機械高に合わせることができます (高さ調整可)
質量(kg) 1
1個
54,980 税込60,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三脚や軽天マウントにセットした状態で水準調整が行えます。
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

プリズム高が各社TSに対応
用途測距、測角、対回観測
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途下部5/8インチのプリズム(MG-1500SL等)を整準台に固定する場合 仕様 ペンタックス・ソキア・トプコン整準台用 マイゾックスコード 102455
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

テクノ販売整準台
三脚上での水平出しに便利なアダプターです。
用途三脚上での水平出しに 取付ネジ径 5/8インチ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GNSSを三脚に取り付けて使用できます。タジマGNSS用着脱式整準台。タジマGNSS V20T、三脚STF-YLと組み合わせて使用します。GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属。スタティック測位やRTK測位をする場合にGNSSを安定して設置することができます
用途タジマGNSS用着脱式整準台 適合機種 STF-YL 質量(g) 約1540 管径 円形気泡管:8'/2mm、棒状気泡管:60'/2mm 高さ調整範囲(mm) 23
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷

平面三脚脚頭に取り付け、墨出器の水平設置調整が可能になります。 5/8inchネジ部貫通孔(レーザーにより地墨ポイント照射可能)
寸法 H56mm×74Φ 取付ネジ径 5/8インチ トラスコ品番 735-6463 質量(g) 450 マイゾックスコード 213010
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

マイゾックスMG-2500整準台セット
高精度遠距離プリズムMG-2500に整準台(着脱式MY030)と専用ケースをセット。 プリズム機械高:200~223mm ※1素子ユニットを整準台からはずしユニット底面よりプリズム中心軸迄の高さ プリズム機械高上23mm可動式。
用途測距、測角(光波距離計用) セット内容 プリズムMG-2500、整準台(着脱式MY030)、専用ケース 本体寸法(mm) 180×176 取付ねじ 5/8inch プリズム径(inch) 2.5(63.5mm) マイゾックスコード 223392
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

用途下部5/8インチのプリズム(MG-1500SL等)を整準台に固定する場合 仕様 ニコン用 マイゾックスコード 102456
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途測量用品を取り付けて使用する三脚 取付ネジ径 5/8インチ 材質 本体:アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,298 税込9,128
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お手持ちのSOKKIA・TOPCON・PENTAX整準台に装着できるアダプターです。 プリズム用です。
トラスコ品番 807-2521 材質 真鍮 質量(g) 61 ねじ径(inch) 【上部】5/8、【下部】5/8
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷

マイゾックス気泡管調整治具
整準台にセットすれば、ミニプリズムの気泡管調整に使える。 底部5/8inchの凹ネジになっているので、プリズムポールにも取り付け可能。
用途プリズム気泡管の調整に 寸法(mm) 130 仕様 整準台取付式(9mmΦポール) マイゾックスコード 210681
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

レベリング機構を内蔵していない三脚と組み合わせて使用。 3 つの調節ダイヤルを用いて微調整。 カメラが完璧に水平を保っているか、チェック可能。 ポジションを決めれば、付属のロックリングで安定性を確保。 アルコール水準器を標準装備。
材質 アルミ 質量(kg) 0.6 直径(Φcm) アクセサリーサイズ:10 高さ(cm) アクセサリーサイズ:5 標準装備品 アルコール水準器 最大耐荷重(kg) 15
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

エレベーター三脚に取り付け水平出しが素早くできます。
トラスコ品番 475-6509 材質 アルミダイキャスト 厚さ(mm) 54 質量(g) 215 ねじ径 5/8インチ 縦(mm) 51 横(mm) 64
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

木脚はアルミ製三脚に比べ、温度による膨張が少なく振動も吸収する為精度の良い測量が可能。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。 新機構(独自のクランプ方式)採用(PAT.)固定ネジにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用、
全長(mm) 1753 質量(kg) 6.7 オレンジ 全縮(mm) 1092 定芯桿 5/8inch 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 160/56 脚頭形状 平面 マイゾックスコード 222053
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
全長(mm) 1700 全縮(mm) 1030 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 140×Φ70 仕様 脚頭形状:平面。定芯桿径:5/8インチ トラスコ品番 807-2583 質量(kg) 4.2 イエロー
1台
8,598 税込9,458
当日出荷


整準台底面よりプリズムまでの高さは昇降ユニットによりトータルステーションメーカー各社に合わせることが可能。
用途測距、測角、対回観測 付属品 ソフトケース、ポール 寸法(mm) 30×30×20 オフセット 0mm・30mm プリズム径(inch) 2.5 マイゾックスコード 212280
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷