敷居削りのおすすめ人気ランキング

2026/02/06更新
21件の「敷居削り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「敷居 溝 削る」、「鴨居カンナ」、「溝堀カンナ」などの商品も取り扱っております。
溝切りカッター ヤヨイ化学ランキング1位
ヤヨイ化学溝切りカッター
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。 ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
2,998税込3,298
当日出荷

細工クシ鉋 梅鉢龍馬ランキング2位
敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削る時に使用します。
用途細工用。高さ(mm)180
1個
7,498税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

敷居作里 鋼付き 袋入り 千吉ランキング3位
ふすま・障子の敷居直し用の鉋です。 保管に便利な袋入りです。
用途木工用。刃幅(mm)18
1個
5,998税込6,598
翌々日出荷

豆クシ鉋 GISUKE(タカギ)ランキング4位
用途敷居や鴨居の溝などを削る。材質(刃部)炭素工具鋼、(台)白樫
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ホビーかんな H2ランキング5位
木工細工に最適。手軽に使えるコンパクトサイズ。
用途面取りや平面削りに。
1個
838税込922
当日出荷

床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。全長(mm)200適合替刃UC-13・UC-14質量(g)140仕様替刃6枚付(1枚装着)トラスコ品番395-3483材質積層強化木・ステンレス鋼刃厚(mm)1材質(刃)刃物用炭素工具鋼SK120
1本
3,298税込3,628
当日出荷

1個
2,898税込3,188
5日以内出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)溝削りチゼル
高品質の鋼材を使用した、溝削りチゼルです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など材質クロムバナジウム鋼全長(mm)150タイプ八角胴
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

建具等の敷居。鴨居の溝掘りに使用できます。
幅(mm)50高さ(mm)60(30)質量(g)230奥行(mm)210材質(台)切削幅(mm)18材質(刃)刃物用炭素鋼
1台
3,598税込3,958
4日以内出荷

「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])8000最大切削深さ(mm)24(90°時)切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)。普通カッタ:2.4~21(8厘~7分)電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1150コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)270仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規質量(kg)4
1台
27,980税込30,778
当日出荷

1本
3,998税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)溝削りタガネ
高品質の鋼材を使用した溝削りタガネです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など全長(mm)240刃幅(mm)26
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ガラス溝などの溝切り用の鉋です。蝶ネジで定規を調整します。保管に便利な袋入りです。
用途木工用。刃幅(mm)5材質木材質量(g)180本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×30×50(刃、蝶ネジ部含まず)
1個
6,298税込6,928
翌々日出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)溝削りチゼル
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
全長(mm)250トラスコ品番766-0901質量(g)300径(Φmm)16被削材コンクリート、レンガなど先端幅(mm)22
1本
2,898税込3,188
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)溝切カッター
刃物の前後に刃付けがあり、溝から端までU溝を掘ることが出来ます。 刃物は高級刃物鋼を使用しています。
付属品替刃1個刃のサイズ(mm)5適合替刃23-5332
1個
3,698税込4,068
当日出荷

梅鉢龍馬細工キワ鉋
木材の直角の入隅を削るのに適した鉋です。
用途細工用。刃幅(mm)30幅(mm)50高さ(mm)180質量(g)240奥行(mm)45
1個
6,898税込7,588
翌々日出荷

ふち・入隅など、際削りに適した鉋です。蝶ネジで定規を調整します。保管に便利な袋入りです。
用途木工用。刃幅(mm)50全長(mm)約210質量(g)約260
1個
4,298税込4,728
当日出荷

シャープな切れ味で細かな作業がラクラク 手軽に使える超小型タイプ 押し・引き兼用
付属品替刃一枚質量(g)91刃のサイズ(mm)25本体サイズ(mm)巾70×奥140×高30
1個
729税込802
当日出荷

ガイド針でジョイント部をトレースするため、カーブしたジョイントや微妙な不陸も安定した幅と深さで溝切りが出来ます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×30×55適合替刃23-5617
1個
15,980税込17,578
当日出荷

大五郎クシ型鉋
敷居の溝を修正するのに便利です。
用途細溝や深溝を削る作業に。全長(mm)182
1個
2,998税込3,298
8日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)