- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- 断熱材用ピンのおすすめ人気ランキング
断熱材用ピンのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新172件の「断熱材用ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピンドル鋲」、「プラファス」、「断熱ファスナー」などの商品も取り扱っております。
尾崎亀商店KOオリジナルトンボ25mm~Y魂~
主にアスファルト防水および断熱材の施工後のラスの貼り付けに用いられています。
用途ラスの貼り付け寸法(mm)【ピン】25材質(底部)ステンレス材質(ピン)アルミ底面(Φmm)23
1ケース(1000本)
¥3,298税込¥3,628
6日以内出荷
1ケース(1000本)
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
材質【釘材】アルミニウム合金線材、【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させるための受け金物です。一般的な厚みの断熱材に合わせて規格化した商品ですので、コストパフォーマンスに優れています。根太の上面にまたがせて肩に引っ掛けられますので、施工性に優れています。
用途根太の肩に掛けて床下断熱材を支える金物です。材質JIS G 4305 SUS430種別断熱材30mm用表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.4
材質ステンレス製色シロトラスコ品番850-8027
1箱
¥33,980税込¥37,378
当日出荷
タイルメントプラファス 8-50-75 シロ 500本
色シロ長さ(mm)75頭部径(Φmm)30トラスコ品番850-8038
1箱
¥43,980税込¥48,378
4日以内出荷
タイルメントスピンドル シンチュウ 軟質 1000本
グラスウールやロックウールなど繊維系断熱材の取付け用鋲です。
保温・保冷・断熱工事接着金具工法用です。
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編 第2編「第3章」「第1節」「保温材、外装材及び補助剤」「鋲」に準じています。
真鍮を熱処理したもので柔軟です(JIS C 2700)。
材質【釘材】銅合金線材、【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか
つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。
両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
材質冷間圧延鋼板SPCC穴径(Φmm)5.4外径(Φmm)32表面処理三価ユニクロ
1箱(100個)
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
用途軟質スピンドル鋲用トラスコ品番858-5878材質溶融亜鉛メッキ鋼板適合釘1.6~2.0Φ
1袋
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
タイルメントファインピン シルバー 500本入
色シルバートラスコ品番850-8239材質銅合金
1箱
¥13,980税込¥15,378
翌々日出荷
床断熱材をしっかりサポート。
床下のボードタイプの断熱材を保持するための金物です。
ステンレス材を使用していますので、耐食性に優れています。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
材質SUS430-2B使用方法ボードタイプの断熱材の厚みに合わせたクリクリップを根太の側面に450mmピッチ程度の間隔で、切り起こされた2つの爪を同時に打ち込み取り付けてください。
タイセイ断熱材固定用オフコンピン
フリーオフコン、オフコン99の断熱材固定用の専用ピンです(本体固定用にも使用されております)。本体1mに対して、6本使用(片側3本づつ千鳥状に固定)となります。
サイズ(mm)28
スクリュービスや他のアンカーと併用する事で確実に固定する事が可能です。
用途断熱材の固定などに。外断熱材用ファスニング仕様箱入トラスコ品番828-5494高さ(mm)3質量(g)4212018年トラスコ掲載ページ2 0568
1セット(100枚)
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
タイルメントAC-500
スピンドル鋲などの金属類を保温・保冷タンク、折板屋根、ダクト類などへ接着施工するのに適しています。SGA系接着剤です。
使用方法ハニムーン接着:A剤とB剤を別々(下地材と被着材)に塗布し、張り合わせる使用法。ミキシング接着:A剤とB剤を混合後、塗布して張り合わせる使用方法。【接着面の確認】。1.接着面のゴミ・油・サビなどは接着不良の原因となりますので、取り除きます。2.接着面をよく乾燥させます。【接着剤の塗布と圧着】。1.ハニムーン接着として使用する場合。A剤とB剤を別々(下地材と被着材)に塗布し、張り合わせ後よくもみ込みます。ミキシング接着として使用する場合。A剤とB剤を1:1(重量比)の割合でしぼり出し、よく混ぜ合わせます。その後接着面へ塗布しすぐに張り合わせ充分に圧着します。チェック:一度に多量を混ぜ合わせると急激に発熱しますので注意して下さい。【養生】。1.接着剤が効果するまで[約15分、実用強度には1時間(23℃/屋内)]外圧が加わらないように養生します。主成分(A剤)変性アクリル、(B剤)変性アクリル標準使用量0.7g/スピンドル鋲1本貼合せ可能時間5分以内(23℃・屋内)外観(A剤)淡灰色、粘稠液、(B剤)銀色、粘稠液使用箇所屋外・屋内危険物の類別非危険物混合比(重量比)A剤:B剤=1:1主なワークパーツ
1箱(300g×10本)
¥149,800税込¥164,780
翌々日出荷
マグ・イゾベール剛床用専用ピン80mm
床トップ剛床80mm専用受け金具 。マグ・イゾベールの床トップ剛床シリーズ断熱材と一緒にお使いください。断熱材の垂れ下がりや落下を防ぎ、長期間断熱性能を発揮します。
用途床トップ剛床80mm用受け金具材質亜鉛メッキ鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(34個)
¥3,500税込¥3,850
翌々日出荷
1箱
¥11,980税込¥13,178
翌々日出荷