- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- 旋盤スリーブのおすすめ人気ランキング
旋盤スリーブのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新120件の「旋盤スリーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内径スリーブ」、「ボーリングバー用スリーブ」、「シャンクスリーブ」などの商品も取り扱っております。
PROCHI(プロチ)万能ボーリングバーソケット
ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ
高精度CNC旋盤用ツーリングです。
取付穴を長穴にしたためほぼ全てのCNC旋盤に対応します。
既存のCNC旋盤にも互換性があります。
つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。
つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。
PROCHI(プロチ)万能ボーリングバーソケット
ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ
高精度CNC旋盤用ツーリングです。
つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。
つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。
GLOBE(旧堀内製作所)クーラントチューブスリーブ
ボーリングバースリーブのツバ部分にクーラントの通り道(PAT.6596113)があり、通常の外部給油を吹き込むだけで内径加工をする際に刃先にかかりにくかったクーラントをボーリングバーに沿わせて刃先まで大量噴射できるCNC旋盤用スリーブです。
接続不要でややこしい配管もいりません。
ターレット式CNC旋盤ならメーカーや年式にかかわらず使用できます。
刃先の冷却効果が大幅に向上し、刃物の突き出し量も最小限にできます。
クーラントが安定して供給されるため、チップの寿命が向上します。
従来のようなノズルの調整が不要になり段取り時間の短縮につながります。
用途ターレット式CNC旋盤等でボーリングバーを使用する際に必要なスリーブです。
宮本製作所マグネシウムボーリングバースリーブ
防振から振動吸収へ。高硬度材・焼入鋼の加工に抜群の効果を発揮!!
マグネシウム合金がもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因である振動を減退させます。
『マグネシウムを使う事により振動を吸収』マグネシウムは振動エネルギーを吸収して、熱エネルギーに変える。
加工中に発生する振動を吸収し、振動がもたらす金属疲労を防止する。
『切削速度アップにより生産性向上』生産性が上がればコストの削減になります。
『従来の鋼スリーブに比べて耐ビビリ性能が優れている』低負荷の仕上げ加工領域にて大きな差異が確認できます。
材質マグネシウム合金寸法X(mm)17.5寸法W(mm)40寸法Z(mm)32寸法Y(mm)70
富士元工業オイルッシャースリーブ
調整ネジが手前にあるので、スリーブをホルダーから取り外さずにボーリングバーの長さを簡単に調整することができます。
仕様旋盤用スリーブ材質鋼穴径(Φmm)【ボーリングバー】8