旋盤ホルダーのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
167件の「旋盤ホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刃物台」、「旋盤 チップ ホルダ」、「旋盤 バイト 種類」などの商品も取り扱っております。
ホルダ 三菱マテリアルランキング1位
適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
1本
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

三方バイトホルダー スーパーツールランキング2位
自動盤からNC旋盤まで広範囲の作業に適しています。完成バイト用ホルダです。
用途完成バイト用ホルダー。適合機種旋盤
1個
7,898税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ホルダ 三菱マテリアルランキング3位
1本
12,980税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ホルダ HERTELランキング4位
外径切削用のホルダです。
用途TN○○1604からはじまるチップに適合します。形状正三角形適合チップ正三角形60°勝手切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0種別ネガタイプピンロック式S6°(インサートを動かす時の角度)
1本
7,198税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

外径用ホルダ PTGNR/L タンガロイランキング5位
1本ほか
10,980税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
26,980税込29,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

タンガロイホルダ
適合チップ正三角形60°勝手切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。 シャンク径はインチで、5/8”と3/4”の2種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
トラスコ品番207-6932全長(mm)142材質/仕上SCM415質量(g)400全長L1(mm)120適合コレットER16適合レンチW-ER16外径(mm)ナット径28アズワン品番64-8695-73全長L2(mm)22シャンク径3/4インチ
1本
13,980税込15,378
当日出荷

住友電工ハードメタルホルダ
用途一般切削用クランプシステムスクリューオン式適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)7勝手
1本
7,398税込8,138
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マンヨーツール旋盤用スリーブ NC
豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途旋盤での内径・ボーリング加工用
1本
5,598税込6,158
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(104種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル EL-64
EL-64機種用旋盤ホルダーです。ホルダーガイドを付け替えることで、芯高が変えられます。
トラスコ品番124-7063適合機種ELM-64、ELM-64Y、ELM-64YCセット内容六角棒スパナ3、5各1本 六角棒スパナ3、5質量(kg)1.5外径×内径(Φmm)(ホルダー部)94×70アズワン品番64-8544-95
1個
59,980税込65,978
3日以内出荷


勝手基準コーナーR0.8クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
1個
7,098税込7,808
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
1本
6,798税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

曽根田工業匠ブロック
NC旋盤用スリーブをそのまま汎用旋盤へ!。まだまだ現役!汎用旋盤!内径加工用ブロック
1個
19,980税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。
用途刃の交換ができるセット内容右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチシャンク8mm角RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980税込42,878
翌々日出荷

種別ネガ形状菱形80°タイプレバーロック寸法I(mm)12.9寸法l2(mm)26
1本
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

既存の刃物台をクイックチェンジツールレストに置き換えれば、バイト交換が素早く簡単に行えます。高さの調節でも敷き板不要です。また、最大10mm角バイトまで取付が可能です。標準でホルダー3ヶ、突切りブレード用ホルダー1ヶが付属します。
用途バイトを固定しますアズワン品番64-5178-25RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980税込32,978
翌々日出荷

(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,698税込6,268
当日出荷