旋盤用センターのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
134件の「旋盤用センター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旋盤 回転センター」、「芯押センター」、「レースセンター」などの商品も取り扱っております。
レースセンター(超硬付) TRUSCOランキング1位
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
1本
7,298税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

レースセンター 田倉工具ランキング2位
1個
2,198税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

超硬レースセンター モノタロウランキング3位
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。先端角(°)60材質先端超硬チップ
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レースセンター 二村機器ランキング4位
各種機械、円筒研削盤に使用できます。
型式超硬付振れ精度TIR0.005 (最大)
1本
13,980税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

傘型回転センター(ベアリング入) TRUSCOランキング5位
用途旋盤にて主に管の中心穴のセンター用具として使用されます。
1本
32,980税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。材質先端超硬チップ先端角(°)60
1本
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

超硬チップ付です。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
1個
19,980税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
10,980税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,298税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。
用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。精度(mm)0.005
1個
45,980税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
28,980税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
1本
3,698税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本
53,980税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適。パイプや大内径ワークに対応 。オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止
用途パイプ等の大口径ワークに
1本
33,980税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

大菱計器製作所レースセンター(超硬付
ML形、VP形、VPG形の偏心検査器に標準でセットされています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
1個
27,980税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ベアリング入りです。
用途管の中心穴のセンター用具として。材質機械構造用炭素鋼(S45C)仕上処理焼き入れ研磨品
1個
239,800税込263,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
16,980税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
35,980税込39,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

回転センター自体をベアリング化することでスリムな形状を維持しながら高い剛性と耐久性を確保
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
25,980税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)