- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ロープ、ヒモ
- 旗ひものおすすめ人気ランキング
旗ひものおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新206件の「旗ひも」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旗用ロープ」、「横断幕 紐」、「旗ポール 滑車」などの商品も取り扱っております。
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
用途屋外現場での使用。
国旗などフラッグの昇降用。
袋の口ひも。
テント(店舗)のかがり。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シート・ネットをスピーディーに、確実に結束します。
色
白
長さ(mm)
800
材質
ポリエチレン
太さ(Φmm)
約6
1束(100本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。
耐熱温度(℃)
100以内
強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
RoHS指令(10物質対応)
対応
手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
用途布袋等の口封じや、手芸等。
RoHS指令(10物質対応)
対応
網ロープ採用で旗の取付が網目に通してフリーにセットできます。
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
質量(kg)
1
ロープ長さ(m)
100
ロープ幅(mm)
6
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類
3つ打
RoHS指令(10物質対応)
対応
手芸用品はもちろんアパレル関係や小物バッグ類に多用にご使用頂けます。
手さげバッグ、エプロン・きんちゃく袋、ナップサックなど、手づくりに幅広くご使用いただけます。
やわらかい手触りなので、手などが痛くなりにくいので便利です。
また、編み目も細やかで高級感があります。
長さ(m)
30
材質
レーヨン100%(スフ)
熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。
樹木の倒木防止。
樹木の根巻き。
袋などの口ひも。
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。
耐熱性にも優れています。
金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。
草刈り機等のエンジン始動用など。
屋外現場での使用。
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容
プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP)
材質
ステンレス
高さ(mm)
(プーリーキャップ)90、(クリート)149
質量(g)
(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200
寸法(Φmm)
(プーリーキャップ上部)100
ロープ径(Φmm)
6
ロープ長さ(m)
10
適合パイプ径(Φmm)
48.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ロープ)
クレモナ
1式
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナロープです。組みひもなのでよじれにくく、切り口がほつれにくいです。ボビン巻仕様。
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。
仕様
簡易ボビン巻
ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。
RoHS指令(10物質対応)
対応