- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- 旗固定のおすすめ人気ランキング
旗固定のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新173件の「旗固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「のぼり 固定」、「竿 固定」、「旗止め」などの商品も取り扱っております。
旗のサイズおよび上段設置・下段設置をすべてに、これ一本ですべての状況に対応できます。スチール製で丈夫で簡単に取り付け可能です。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
用途現場でフラッグや旗の掲げる用として
付属品
キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1
材質
スチール
適合幅(mm)
1000、1300、1500
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質
プラスチック
寸法(mm)
クリップ:L45mm、内径:Φ23、ストッパー:L15、内径:Φ19
1袋(5組)
¥399
税込¥439
当日出荷
のぼり旗のチチをしっかり固定して、風による巻き上がりを防止します。
外径Φ22mm用
材質
プラスチック
1セット(10個)
¥249
税込¥274
当日出荷
風が無くても、旗がピンと張れます。
48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質
鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
旗ロープを固定するクリート金具です。
材質
鉄
仕様
ユニットクリート
トラスコ品番
739-4128
長さ(mm)
【クリート】79
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
風対策商品。調節式固定ベルト/1ケ (支柱上部をアンカーや重量物等に繋ぐ時に使用します。) 。
TKG品番
9-1030-0701
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
風がなくても、旗がピンと張れます。
48.6Φmmの単管でご使用できます。
用途中サイズの社旗、安全旗等用
材質
鉄/ユニクロメッキ
付属品
旗下部固定用金具
大きさ
中
旗竿固定ストッパーを、穴直径 Φ32mmのぼりスタンドに差し込み、標準のぼり用ポール(Φ22mm)をストッパーに差し込めばしっかり固定ができます。
材質
パイプ:スチールメッキ、ストッパーノブ:ABS、ストッパーホルダー:ナイロン
サイズ(cm)
23.6
外径×内径(Φmm)
ストッパー:40×26
外管径(Φmm)
31.8
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
旗がきれいになびく、ノボリ旗の巻き上がりや絡みつきを防止。
材質
樹脂製
仕様
3mポール用
色
白
質量(g)
32
適合ポール外径(Φmm)
22
日本緑十字社品番
255118
1セット(5個)
¥729
税込¥802
当日出荷
アンカーや立て台不要、単管にのぼり旗を立てる時に役立ちます。挟んで差し込むだけでしっかり固定、短い施工の時間で設置ができます。単管にのぼり旗を立てた時のグラグラがなくなり、風が吹いても動きません。
用途のぼりの単管設置のぐらつき緩和に。のぼりの単管設置に。
長さ(mm)
100
穴径(Φmm)
【竿用】直径20
直径(mm)
上部:45、下部:38
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。
1セットで上下2段にも、1段で上下固定もできる優れもの。ピン無し単管に使用できます!
ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に!
驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました!
旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです!
伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー
セット内容
旗支持棒上段1本・下段1本、 伸縮棒2本、キャップ1個、最下段リング1個、旗止めクリップ4個、固定用ボルト9本
色
シルバー
対応幅(mm)
1000(小)、1250(中)、1500(大)
サイズ(mm)
48.6(単管)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)
30
質量(kg)
約20
材質(本体)
コンクリート
サイズ(mm)
上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 )
材質(パイプ)
塩ビ
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
ラウンドミニフラッグ、ラウンドミドルフラッグにご使用できます。
材質
ABS、PVC
全長(mm)
320
質量(kg)
0.075
TKG品番
9-2551-1101
TKG品番(2017)
6-2341-1101
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質
アルミ合金
簡単な取り付けで、のぼりの絡み・せり上がりを防止します。
材質
ABS
寸法(mm)
クリップ/L50、ストッパー/L15
サイズ
大
1パック
¥259
税込¥285
当日出荷
のぼりの巻き上がりを防止する回転式ストッパーです。
用途22mm径のポール専用
適合ポール外径(Φmm)
22
メーカー商品コード
007279290
1個
¥138
税込¥152
当日出荷
国旗立てです。
材質
鉄青色塗装板
幅(mm)
54
厚さ(mm)
0.5
内径(mm)
27.5(竿受)
穴径(mm)
3.5
寸法縦(mm)
135
1個
¥869
税込¥956
当日出荷