- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- 旗止めのおすすめ人気ランキング
旗止めのおすすめ人気ランキング
2026/01/23更新169件の「旗止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「のぼり用パッチン」、「旗固定」、「のれんズレ防止」などの商品も取り扱っております。
のぼり旗のチチをしっかり固定して、風による巻き上がりを防止します。
外径Φ22mm用
材質プラスチック
1セット(10個)
¥249税込¥274
当日出荷
旗がきれいになびく、ノボリ旗の巻き上がりや絡みつきを防止。
材質樹脂製仕様3mポール用色白質量(g)32適合ポール外径(Φmm)22日本緑十字社品番255118
1セット(5個)
¥729税込¥802
当日出荷
のぼりの巻き上がりを防止する回転式ストッパーです。
用途22mm径のポール専用適合ポール外径(Φmm)22メーカー商品コード007279290
1個
¥138税込¥152
当日出荷
ケックケック クリップ KS
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ステンレス水平旗竿
風が無くても旗をピンと張れます。
サビに強いSUS304製です。
3段伸縮式です。
ロックピンを押し込むだけで簡単に伸縮できます。
上段にも下段にも取り付けられます。
用途Φ48.6単管パイプ用の旗止め金具材質本体/キャップ/固定リングステンレス(SUS304)仕様Φ48.6mm単管用トラスコ品番836-4096セット内容本体/着脱式キャップ×1個、固定リング×1個、クリップ×2個全長(mm)1630質量(kg)2高さ(mm)214適合幅(mm)(旗)1000、1300、1500本体寸法(全長×高さ)(mm)1630×214
1セット(10個)
¥99,980税込¥109,978
9日以内出荷
材質プラスチック寸法(mm)クリップ:L45mm、内径:Φ23、ストッパー:L15、内径:Φ19
1袋(5組)
¥399税込¥439
当日出荷
のぼり旗が風でポールに巻きついてしまうなどで、お困りの方オススメです。のぼり旗の巻きつき防止、吹き上がり防止に優れた効果を発揮します。
材質プラスチック
1個
¥149税込¥164
当日出荷
社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。
1セットで上下2段にも、1段で上下固定もできる優れもの。ピン無し単管に使用できます!
ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に!
驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました!
旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです!
伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガーセット内容旗支持棒上段1本・下段1本、 伸縮棒2本、キャップ1個、最下段リング1個、旗止めクリップ4個、固定用ボルト9本色シルバー対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)サイズ(mm)48.6(単管)
1セット
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
簡単な取り付けで、のぼりの絡み・せり上がりを防止します。
材質ABS寸法(mm)クリップ/L50、ストッパー/L15サイズ大
1パック
¥259税込¥285
当日出荷
真鍮製の旗スイベルフックです。スイベル部分とフック部分の隙間同士を直角(+)に交差させると着脱できます。
材質真鍮種類スイベルスナップ
ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質アルミ合金
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として材質SUS304種類スナップフック関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
トーグ安全工業のぼり旗用 伸縮ポール
耐久性の優れた、のぼり旗取り付けポール(伸縮式)です。
水色・黒もございます。別途お問い合わせ下さい。
材質PP質量(kg)0.7寸法(直径Φ×高さH)(mm)22×高さ1600~3000mm(横棒:850mm)
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
たれ幕(1800×450mm・タテ型)の上下に差し込む横棒です。
取付方式垂れ幕材質木製寸法(mm)Φ12×550
1組(2本)
¥589税込¥648
4日以内出荷
旗のサイズおよび上段設置・下段設置をすべてに、これ一本ですべての状況に対応できます。スチール製で丈夫で簡単に取り付け可能です。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
用途現場でフラッグや旗の掲げる用として付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1材質スチール適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
¥10,980税込¥12,078
当日出荷