- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ロープ、ヒモ
- 旗用ロープのおすすめ人気ランキング
旗用ロープのおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新92件の「旗用ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旗ひも」、「旗ポール 滑車」、「ロープ ジョイント金具」などの商品も取り扱っております。
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
用途屋外現場での使用。
国旗などフラッグの昇降用。
袋の口ひも。
テント(店舗)のかがり。
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
1本
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。
耐熱性にも優れています。
金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。
草刈り機等のエンジン始動用など。
屋外現場での使用。
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナロープです。組みひもなのでよじれにくく、切り口がほつれにくいです。ボビン巻仕様。
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。仕様簡易ボビン巻
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。種類3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP)材質ステンレス高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100ロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)10適合パイプ径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)クレモナ
1式
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質アルミ合金
風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。耐熱温度(℃)100以内
耐候性、耐薬品性に優れたビニロン(合成繊維)製のポール用ロープです。
1m単位でのカット販売となります。
用途旗ポール用のロープとして。トラスコ品番815-1509材質ビニロン(合成繊維)質量(kg)2長さ(m)(最長)300ロープ径(Φmm)8ロープ長さ(m)1
1個
¥499税込¥549
6日以内出荷
ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。RoHS指令(10物質対応)対応
やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。
化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。トラスコ品番367-5661質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥959税込¥1,055
当日出荷
水本機械製作所ステンレス クリップジョイント 2ケ1組
手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類連結金具表面処理(本体)バレル研磨
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
ペンチでカシメるだけでロープや紐の先端の振れ止めが出来ます。
用途ロープ、紐の先端ホツレ止め。RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製の旗スイベルフックです。スイベル部分とフック部分の隙間同士を直角(+)に交差させると着脱できます。
材質真鍮種類スイベルスナップ