昇降式作業台のおすすめ人気ランキング

2026/03/15更新
204件の「昇降式作業台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「上下可動テーブル」、「電動昇降テーブル」、「作業台 高さ調整」などの商品も取り扱っております。
ガスバネ式昇降作業台 サカエランキング1位
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.6MB)アジャスター樹脂製ネジ径W3/8
1台
71,980税込79,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハンドル昇降式作業台1800X750 TRUSCOランキング2位
ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に稼働し任意の高さ(700~900mm)に設定できます。下横桟は使用状況に応じて3ヵ所の位置変更が可能です。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の組み立て作業の多くある職場。早出、遅出等交代制のある職場。トラスコ品番337-3894種別完成品アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75昇降方式ボールねじ構造
1台
219,800税込241,780
7日以内出荷

軽量ペダル昇降移動式作業台(TKK/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740~1040) サカエランキング3位
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。 また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
1台
109,800税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ TRUSCOランキング4位
手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台としてオレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
48,980税込53,878
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

昇降式作業台ローハイシステムテーブル TRUSCOランキング5位
セルワーク作業に最適です。ロックは簡単・確実にできます。作業に合わせて高さ調整ができます。昇降式・簡易作業台です。
用途昇降式簡易補助作業台ストローク(mm)天板上下:280ホワイト奥行(mm)600耐荷重(kg)80材質(天板)メラミン化粧板天板厚さ(mm)20昇降方式ポールチャック式昇降ピッチ(mm)任意
1台
79,980税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター材質(天板)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.9MB)
1台
38,980税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番460-1238ストローク(mm)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×255×120~350静荷重(kg)80適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
24,980税込27,478
当日出荷

フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO VG22
1台
44,980税込49,478
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

作業に合わせて気軽に移動させることができます。 ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に可動し任意の高さに設定できます。 ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の部品組み立て、検査場、早出、遅出など交代制のある職場トラスコ品番764-6488オレンジ/ブラック種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
179,800税込197,780
9日以内出荷

座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。 ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。 ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 キャスター付で移動も簡単に行えます。 前2個はストッパー付きです。 天板はお部屋を明るく彩る、ホワイトです。
質量(kg)10.65仕様【アジャスターの有無】なし、【キャスターの有無】あり材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)620寸法(mm)【天板昇降】765~1105ホワイト高さ(mm)765~1105奥行(mm)430使用工具プラスドライバー,手袋天板耐荷重(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×435×765~1105材質(天板)天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)色(天板)ホワイト保証期間初期不良のみ天板厚さ(mm)18生産国中国組立時間20分色(フレーム)ホワイト天板寸法(幅W×奥行D)(mm)620×430色(本体)ホワイト昇降方式ガス昇降式色(マンセル値)該当なし取扱説明書あり六角レンチ(mm)4・5昇降範囲(mm)765~1105天板寸法(幅×奥行)(mm)620×435
1台
18,980税込20,878
当日出荷

1個
97,900税込107,690
24日以内出荷

2本のギアによるスムーズな昇降ができます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
ホワイトキャスター50Φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600関連資料寸法図 寸法図(0.08MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.72MB)
1個
66,980税込73,678
翌日出荷

ガスばねにより730~980mmまで無段階に調節可能です。アップダウン作業台は、加工、梱包、組み立て検査から、軽作業に至るまで広範囲に利用できます。
仕様上下昇降可能、ガスバネ1本トラスコ品番505-4575種別組立式天板厚さ(mm)28アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5昇降方式ガスばね式(上昇荷重 10kg)
1セット
84,980税込93,478
翌々日出荷

室内での軽作業に最適です。 最大40°の角度調整が可能です。
エスコ品番EA520XE-1ストローク(mm)250車輪径(Φmm)63材質(車輪)ゴムテーブル寸法(mm)450×450
1個
69,400税込76,340
8日以内出荷

台形ネジ採用で、油圧のような自然降下がなく、長時間の保持が可能です。手動のネジ式テーブルリフターでは見られない300kgまでの重量物をリフト可能。
用途長時間の保持が必要な作業台。ボール盤や切断機での長尺物工作時の補助台として。昇降方式台形ネジ手動回転方式
1台
119,800税込131,780
7日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。 ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に可動し任意の高さに設定できます。 ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の部品組み立て、検査場、早出、遅出など交代制のある職場トラスコ品番764-6470オレンジ/ブラックねじサイズM12×1.75
1台
169,800税込186,780
5日以内出荷

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質SUS304耐荷重(kg)約10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に稼働し任意の高さ(700~900mm)に設定できます。下横桟は使用状況に応じて3ヵ所の位置変更が可能です。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の組み立て作業の多くある職場。早出、遅出等交代制のある職場。トラスコ品番456-1571種別完成品アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75昇降方式ボールねじ構造
1台
169,800税込186,780
3日以内出荷

ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に稼働し任意の高さ(700~900mm)に設定できます。下横桟は使用状況に応じて3ヵ所の位置変更が可能です。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の組み立て作業の多くある職場。早出、遅出等交代制のある職場。トラスコ品番337-3878種別完成品アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75昇降方式ボールねじ構造
1台
199,800税込219,780
8日以内出荷

ロック機構を内臓しており作業中でも簡単に高さ調節が可能、また天板傾斜機能もあり座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。組立式、ロック機構付昇降調節、天板傾斜機能、キャスター付スタンド
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台、工場やオフィスのサイドテーブルとして仕様ロック機構付高さ調整、天板傾斜機能、こぼれ止め付付属品こぼれ止め付材質スチール材質(本体)スチール材質(天板)スチールキャスター種類自在ストッパー付(TYST-75ELS) 4個
1台
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)