昇降機器のおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
292件の「昇降機器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台 伸縮」、「昇降機」、「昇降装置」などの商品も取り扱っております。
ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 仕様 ラチェットハンドル式
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,700 税込12,870
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で45mm位の昇降ができます。フッ素樹脂で天面をコーティングしています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 天板・座/ステンレス(SUS420) タイプ ノブ式(2条ネジ式) 耐荷重(kg) 20(静止荷重) 伸縮範囲(mm) 75~245 表面処理 フッ素樹脂コーティング 最高高さ(mm) 245 最低高さ(mm) 75
1台
14,000 税込15,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 仕様 ラチェットタイプ
1台
18,900 税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番 460-1238 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395×255×120~350 静荷重(kg) 80 適合パイプ スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 SUS304 耐荷重(kg) 約10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油漏れ、自然降下の心配がいりません。手動での微調整が可能です。研究室やクリーンルームに最適。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 積載荷重(kg) 300 ストローク 200 方式 30°台形ネジの手動回転方式 回転数 上昇/約40回
1台
97,980 税込107,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラボジャッキのノブ式ハンドルをラチェット式ハンドルに変更しており、天板の上下移動が一層スムーズに行えます。 天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
材質 上下板/ステンレスSUS304、その他/鋼
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g) 1340 本体寸法(mm)高さ 340 荷重設定範囲(kg) 2 耐久性 18000回ストローク(常温) 材質/処理 (支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 (天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ ブルー
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台形ネジ採用で、油圧のような自然降下がなく、長時間の保持が可能です。手動のネジ式テーブルリフターでは見られない300kgまでの重量物をリフト可能。
用途長時間の保持が必要な作業台。ボール盤や切断機での長尺物工作時の補助台として。 昇降方式 台形ネジ手動回転方式
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型・高耐荷重のラボジャッキです。 ノブとハンドルの2種類の方法で昇降できます。 重たい物を載せても昇降用2分割ハンドルを使用すれば、労力が軽減されます。
付属品 高荷重昇降用2分割ハンドル 材質 天板・座/SUS304、ジャッキ/スチール(メッキ加工)、ノブ/フェノール樹脂 寸法(mm) 500×565×115 質量(kg) 20 耐荷重(kg) 300 天板寸法(mm) 500×500 アズワン品番 3-633-11 昇降範囲(mm) 115~360
1個
149,000 税込163,900
10日以内出荷

用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 フレーム:SS400クロームメッキ仕上 回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上) 天板、底板:ステンレス(SUS304) ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ) 回転グリップ:樹脂
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で約45mm昇降できます。
タイプ ノブ式 伸縮範囲(mm) 75~245 材質 天板・座/ステンレス(SUS304)、その他/鉄 耐荷重(kg) 20 最高高さ(mm) 245 最低高さ(mm) 75
1個
10,500 税込11,550
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 上下板/ SUS304 仕様 ノブ式
1台
12,900 税込14,190
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ合金製なので軽量です。軸ネジには真鍮を使用していますので、磨耗に強く丈夫です。腐蝕防止加工を施しているので磁気や発錆の心配のないラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 本体/アルミニウム合金、軸ネジ/真鍮
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様 上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御 タイプ スタンダード 電源コード(m) 3 モーター出力(W) 70 使用頻度 (最大)30回/時 昇降時間(秒) 10 最大起動頻度(回/min) 10
1台
169,800 税込186,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドルを回転させれば、滑らかで平行な上下移動ができます。 構造はパンタグラフ方式ですが、独特の工夫と高い工作精度・巧妙な調整技術により高平行度を実現しました。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 アルミニウム 表面処理 BAL(クロアルマイト処理) 平行度(mm) 0.1 平行度(μm) 100 分解能(mm) 0.1 移動ガイド パンタグラフ方式
1個
71,980 税込79,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
8,490 税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・回転軸にスラストベアリングを組み込んであり、ラチェットハンドルを上下または回転の連続動作をすることで、スムーズに昇降させることができます。 ・天板の昇降は、ラチェットハンドルの切替レバーでワンタッチ操作。ラチェットは丈夫な特殊鋼材を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 耐荷重(kg) 25 最高高さ(mm) 300 最低高さ(mm) 80 伸縮範囲(mm) 80~300 天板寸法(mm) 200×200 底板寸法(mm) 230×230
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷