- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 有孔ボードのおすすめ人気ランキング
有孔ボードのおすすめ人気ランキング
2026/03/20更新171件の「有孔ボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「建材 有孔ボード」、「有 孔 合板」、「穴あきベニヤ板」などの商品も取り扱っております。
スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5穴ピッチ(mm)25材質シナ合板(F☆☆☆☆)塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。材質シナベニア幅(mm)600厚さ(mm)4色シナベニア無地品名ウッディボード シナベニア無地穴径(Φmm)5ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)20板厚(mm)4耐荷重N(kgf)20穴ピッチ(mm)25ねじ穴(Φmm)5表面仕上げ無地
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
材質MDF穴径(Φmm)約5材質(表面)PVC
壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途工具の収納・分類に。長さ(mm)1200幅(mm)600厚さ(mm)3寸法(mm)600×1200品名パンチングボード奥行(mm)6.5耐荷重(kg)20板厚(mm)3耐荷重N(kgf)20ねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)ねじ穴:1
石膏ボードにパンチングボードを取り付け出来る止め具セット入りです。
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
薄型タイプ(18mm厚)の両面有孔ボードです。
外寸法・幅(mm)1800仕様ボード面:有孔ボード、有孔ボード付属品なし
ストア・エキスプレス有孔ボードパーティション
壁面じゃなくても有孔ボード展開ができる、便利アイテム。上部スライドネジ固定式 下部アジャスター付き
材質フレーム:スチール/粉体塗装 パネル:木/強化コート紙貼り寸法(幅W×高さH)(cm)パネル面:90×145.3パネル厚(mm)20.5(芯材15+有孔パネル5.5)直径(Φmm)6(パネル)、25(穴の芯々)高さ(cm)145.3幅(cm)90脚の種類アジャスター式
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。比重約7.90溶融点(℃)1399~1454RoHS指令(10物質対応)対応
ストア・エキスプレス有孔パネル 壁面取付タイプ
小物や雑貨を飾るのが楽しくなる有孔パネル。取り付け場所に応じて選べる、3つのタイプをご用意!
リアルで質感のある木目のラスティック柄、シックなブラック、清潔感のあるホワイト、ナチュラルな雰囲気のシナの4カラーからお選びいただけます。
パネル×1 壁面取付金具×4 有孔ボード 壁面取付金具付き
材質パネル:木/強化コート紙貼り 取付金具:スチール/ユニクロームメッキ直径(Φmm)6(パネル穴)寸法(mm)25(穴の芯々)
TRUSCOパンチングパネル
フックを取付ける為の専用パネル。
トラスコ品番501-5022材質スチール幅(mm)900質量(kg)5高さ(mm)450奥行(mm)25均等荷重(kg)15最大積載量(kg)15
1個
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
有孔ボード専用オプションです。有孔パネル用のスチール製フック。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。
材質スチール/スチール/粉体塗装直径(Φmm)4(フック部)、3(引っ掛け部)
パーツがセットになって、すぐに取付・使用できます
石膏ボードに取付できる止め具セット入り
壁面を有効利用できるパンチングボード収納
洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます
店舗のディスプレイとしても
さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
色(ボード)白ピッチ1インチ(約2.54cm)穴径(Φmm)5
穴あきボード専用のフックです。
穴あきボードのお好きな位置に、フックを掛けることができるので自分好みの収納にアレンジできます。
フック径(mm)Φ3.5材質ステンレスSUS304
DAIKEN(旧:大建工業)防音パネル18シナN
シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。
体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。
放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。
厚さ(mm)18長さ(mm)1820幅(mm)910基材有孔シナ合板、インシュレーションボード表面6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm)裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥29,980税込¥32,978
当日出荷