有線ハブのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
161件の「有線ハブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「9V電源」、「有線LAN ハブ」、「有線ケーブル」などの商品も取り扱っております。
狭いスペースにも収まるコンパクトサイズ。さまざまな設置ニーズに対応。ACアダプター不要の電源内蔵タイプでコンセント周りがすっきり。高い静音性を実現するファンレス筐体。より放熱性に優れ信頼性の高い金属筐体。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
ポート数 8 接続方式 100BASE-TX/10BASE-T 仕様 アドレステーブル/2048(セルフラーニング)、スイッチング・ファブリック/1.6Gbps 付属品 ACケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足、取扱説明書 材質 メタル ホワイト 電源(V) 100(50/60Hz) 本体質量(g) 470 コネクタ形状 RJ-45型8極コネクター(非シールドタイプ) 対応機種 IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×99×30(突起部除く) 機能 サポート/Auto-Negotiation (10/100/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、アイドリングストップ機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet)対応 準拠規格 IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T) 最大消費電力(W) 1.8 バッファメモリ 96KB 適合ケーブル カテゴリ3以上のUTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリ5以上のUTPケーブル(100BASE-TX) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 D区分 2.1W/(Gbit/s) 動作温度、湿度範囲 0~40℃、10~85%(結露なきこと) 取得規格 VCCI classB 電源供給方式 電源内蔵 ファン なし データ転送速度 148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T) 伝送速度 100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)、[最大実効]0.8Gbit/s データ転送 ストア&フォワード 伝送距離(m) 最大100 符号化方式 伝送路:4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式 CSMA/CD
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

有線LANポート付USBハブ:2口のUSB-Aおよび1口のUSB-Cポートは、USB 3.1/3.2 Gen 2の10Gbps転送速度に対応し、USB-Aはデバイスの高速充電が可能なBC 1.2に対応。また、GbEポートによるLAN接続を内蔵。有線LANポート:ギガビットイーサネットポート(RJ45)を内蔵デスクトップ用USB Cハブ。Wake-on-LAN、V-LANタグ、9Kジャンボフレームによるセキュアなイーサネット接続、LANポートを持たないノートPC/タブレットに最適。充電 & 同期:24W電源アダプタは、データ同期が必要な機器にUSB-Aポート経由で1.5Aの電力を供給。また、ホストPCが接続されていない場合でも、2.4Aの電力で機器を充電が可能。互換性: Windows、macOS、Linux、iPadOS、Androidに対応し、ほとんどのバージョンで自動ドライバーインストールが可能。USB-C/Thunderbolt 3対応のノートPC、Ultrabook、スマートフォンにUSB&LANポートを追加します。 。簡単な設置:小型でコンパクトな設置面積、別売りのStarTech.comマウント(SSPMSUDWM/SSPMSVESA)を使用して、机や壁、モニターに安全に設置可能。1m USB Type-Cケーブル同梱。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
セット内容 1 - USB-Cハブ、1 - ユニバーサルACアダプタ、4 - 電源アダプタクリップ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、1 - USB-C ホストケーブル(1m) ブラック & スペースグレー サイズ デスクトップ 質量(g) 87 消費電力(W) 24 電源 ACアダプタ同梱 対応OS Windows 7 (32/64bit)/8.1 (32/64bit)/10 (32/64 bit)/11 (32/64 bit)、Windows Server 2008 R2/2012(32/64bit)/2016/2019、macOS 10.10-10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 4.x LTS以降、Ubuntu 14.x LTS - 19.x LTS、iPadOS 13.1以降、Chrome OS 61.x以降、Android OS 8.x以降 湿度(%RH) (25℃で)0~95(結露しないこと) 出力電圧(V) DC12 入力電圧(V) AC110~240 出力電流(A) 2 保存温度(℃) -20~70 入力電流(A) 0.8 ケーブル長(mm) 1000 動作温度(℃) 0~50 電源供給方式 セルフパワー USBポート数 3 プラグタイプ M 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 10×6×2.5 転送速度(Gbps) 最大10 コネクタタイプ 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、2 - USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10 Gbps)、1 - RJ-45 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.1/3.2 Gen 2 コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A、Type-C
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-JB
用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様 【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:8ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり 付属品 専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚 材質 【筐体】プラスチック 【筐体】ブラック 質量(g) 約190(本体のみ) ポート数 8ポート 消費電力(W) 3.6(最大) 適合規格 VCCI ClassB コネクタ形状 RJ-45×8 接続方式 Giga対応 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz)±10% 対応 Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約140.0×84.5×34.0(本体のみ) 保存温度(℃) -40~70 機能 らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 準拠規格 IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式 フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ 512Kbytes(各ポートに動的割り当て) 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと) 適合ケーブル 1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上 設置方法 水平設置、壁掛け、マグネット 電源タイプ 専用ACアダプター 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 10~90(ただし結露なきこと) 保存湿度(%) 5~90 電源供給方式 専用ACアダプター 発熱量(KJ/h) 約13.0(最大) 保管環境 温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) マグネット あり 伝送速度(Mbps) 1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T) フローコントロール制御 IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数 8192件(全ポート合計) オートネゴシエーション 対応 ジャンボフレーム 対応(15Kbytes) スイッチング方式 ストア&フォワ-ド データ転送速度 1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps) 伝送速度(Gbps) 8.0(最大実効) エネルギー消費効率(W/Gbps) 0.5 最大パケット転送能力(Mpps) 11.9 MTBF(時間) 269000@25℃、219000@40℃ PoE対応 非対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ギガビットイーサネットRJ45ポートとUSB Type-Aポート3口でUSB-C対応端末にパワフルな接続機能を追加。USB給電2.0をサポート。ノートパソコンのUSB-Cベース電源アダプタを使用する際、ノートパソコンとネットワークアダプタ両方に給電。トラベルサイズのポータブルなネットワークアダプタ&ハブ。モバイル用途に最適。USB 3.0(5Gbps)に対応。リバーシブルのUSB-Cコネクタがついた本体一体型ケーブル(Thunderbolt 3データポート互換)。OS各種(Windows/Mac/Chrome OS/Linux)でネイティブサポートを提供、インストールが簡単なマルチプラットフォーム互換性。Wake-On-LAN、Energy-Efficient Ethernet(省電力型イーサネット)、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先度エンコーディングをサポート
用途有線ネットワーク接続とUSB周辺機器にひとつの便利なアダプタで対応。モバイルワーカーに最適。ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ノートパソコンとネットワークアダプタの両方を充電 ケーブル長(mm) 150 仕様 【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり 材質 【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm) 95 幅(mm) 41 ブラック サイズ コンパクト 高さ(mm) 17 質量(g) 44.9 ポート数 3 対応OS Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ) 制御 【フロー】フルデュプレックスフロー制御 互換性 【ネットワーク】10/100/1000 Mbps ジャンボフレーム 【サポート】最大9K USBタイプ USB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps) 【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス) オス形状 USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps) メス形状 USB-C(24pin)USB給電のみ、USBType-A(9pin)USB3.0、RJ-45 変換タイプ typeC-LAN
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型のType-C(TM)搭載パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
対応OS Windows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 コネクタ 【有線】RJ-45×1ポート※※Auto MDI/MDI-X・Auto-Negotiation対応 伝送速度(Mbps) 【有線】1000/100/10(理論値) アクセス方式 CSMA/CD 対応プロトコル IPv4、IPv6 インターフェース 【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1 供給電流(mA) USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内 定格入力 バスパワー 5V ケーブル長(cm) 【USB】約30(コネクタ-を除く) 質量(g) 約54 材質 【筐体】プラスチック 【筐体】ブラック 動作環境 温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと) 取得規格 VCCI class B 保証期間 1年間 付属品 セットアップガイド 対応 【ソフト】MACアドレスチェンジャー 外形寸法(mm) 約91×41×16(ケーブル部分を除く) 規格 【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠 USBポート数 【デバイス側】USB Type-C(TM)(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート データ転送速度 USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbps
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

サンワサプライUSBハブ
Type Cコネクタ搭載で、Type Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB TYPE-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USB3.1 Gen1ハブ2ポート付です。USB PD対応でUSB TYPE-Cポートを使って充電することができます。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
用途Type-CポートをLANポートに変換するLANアダプタ機能を搭載した持ち運びに便利な3ポートUSB3.1 Gen1ハブ。 ブラック 質量(g) 40 規格 IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASET-T) ポート数 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×40×14.5 電源供給方式 バスパワー/セルフパワー両用 ケーブル長(cm) 15(コネクタ部除く) インターフェイス USB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 通信速度 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) 最大供給電力(mA) 830 インターフェイス-ダウンストリーム USB Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリーム USB Type-Cコネクタ オス×1 コネクタ形状-ダウンストリーム USB 3.1Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×2、USB Type-Cコネクタ メス×1
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。 電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。 金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。
規格 IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)。IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)。IEEE 802.3ab(1000BASET-T)。IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)。IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet) 材質 メタル ケーブル長(m) (電源)1.8 接続方式 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 動作環境 使用時温度・湿度/0~40℃・10~90%、保管時温度・湿度/-20~70℃・5~90%(結露なきこと) 電源供給方式 電源内蔵 ファン なし ジャンボフレーム 9KB スイッチング方式 Store&Forward 伝送方法 半二重(10Mbps/100Mbps)、全二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps) アクセス方式 CSMA/CD
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
変換タイプ USB-LAN ポート数 4 対応OS Windows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 伝送速度(Mbps) 【有線】1000/100/10(理論値) アクセス方式 CSMA/CD 対応プロトコル IPv4、IPv6 インターフェース 【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1 供給電流(mA) USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内 定格入力 バスパワー 5V ケーブル長(cm) 【USB】約30(コネクタ-を除く) 質量(g) 約56 材質 【筐体】プラスチック 動作環境 温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと) 取得規格 VCCI class B 保証期間 1年間 付属品 セットアップガイド 対応 【ソフト】MACアドレスチェンジャー 外形寸法(mm) 約91×41×16(ケーブル部分を除く) 規格 【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠 定格電圧(V) 5 USBポート数 【デバイス側】USB-A(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート データ転送速度 USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbps
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。 トラッキング現象へ配慮した安全設計。 2つの自動節電機能で賢く省エネ。 「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。 ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数 8 電源供給方式 電源内蔵 マグネット あり 仕様 【スイッチング・ファブリック】16Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数:4000(セルフラーニング)、【バッファー容量】192KB 付属品 取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載 材質 金属 質量(g) 約370 規格 VCCI Class B 消費電力(W) (最大)3.8 端子形状 RJ-45型 8極(非シールドタイプ) 接続方式 100/10Mbps 対応機種 IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約173×86×29(突起部除く) 電源電圧(V) 100(50/60Hz) 機能 Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 動作環境 0~40℃/10~85%(結露不可) 保証期間 1年間 適合ケーブル カテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) 伝送速度(Mbps) 1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T) データ転送速度 1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T) データ転送 ストア&フォワード 伝送距離(m) (最大)100 符号化方式 【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式 CSMA/CD
1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。 HDMIで映像出力しながらUSB機器や有線LANを使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。 USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。 搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×3ポート、LANポート×1ポート パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。 USB3.1Gen1に対応したUSBポートを3ポート搭載しています。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 持ち運びしやすいスリムタイプです。
その他 パッケージ内容(本体) シルバー 質量(g) 約50.5(ケーブル含む) 外形寸法(mm) 約114.5×22.8×16.8(ケーブル含まず) ケーブル長(m) 約0.18(コネクター含まず) 対応OS Windows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、iPadOS 16/15/14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 動作環境 5~40℃/10~90%RH 保証期間 1年間 環境 環境配慮パッケージ 電源供給方式 バスパワー USBポート数 【ダウンストリーム】USB3.1Gen1 Standard-Aメス×3<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計2.1A> コネクタ仕様 【アップストリーム】USB3.1 Type-C(TM)<Gen1(5Gbps)>、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) ポート 【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(最大4K@30Hz)×1 LAN 【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
1個
4,598 税込5,058
欠品中

安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適 自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」 自動で判断して電力を調整する「おまかせ節電」機能 「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する ファンレス・コンパクト筐体で幅広い設置環境に対応
ポート数 16 仕様 エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:1.7。最大実効伝送速度(Gbit/s):1.6。測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:16、1Gbit/s:0 付属品 ACケーブル、ゴム足、19インチラック取付金具、19インチラック取付金具用ネジ、取扱説明書。※保証書は取扱説明書に記載 材質 メタル 質量(g) 800 適合規格 VCCI classA 電源電圧 100V 50/60Hz 端子形状 RJ-45型8極 対応機種 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x対応機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 190×43×125mm 機能 Auto-Negotiation (10/100、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能※、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過。※LSW3-TX-16NSRのみ 準拠規格 IEEE802.3:10BASE- T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3x:Flow Control 消費電流(mA) 最大45 最大消費電力(W) 3 インターフェース IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX) 動作環境 温度:0~40℃。湿度:10~85% 適合ケーブル 10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上 電源供給方式 電源内蔵 ファン なし 伝送速度(Mbps) 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX) 対応オプション マグネット取付金具「LSW-KG5P」。※LSW3-TX-24NSR、LSW3-TX-16NSRはマグネットキット「BS-MGK-A」が別途必要です。 データ転送速度 14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX) バッファ仕様 (容量)256KB データ転送 ストア&フォワード 伝送距離(m) 最大100 アクセス方式 CSMA/CD
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。
付属品 取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g) 約44 規格 VCCI classB 対応機種 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約94×17×29※ケーブル・突起部除く 動作環境 温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間 コネクタ LANポート:RJ-45 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 約30※コネクター部除く 通信速度 【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値) 伝送速度 LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値) USBポート (パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。 アクセス方式 LANポート:CSMA/CD 供給電流(A) USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。 転送速度(Gbps) 最大5(規格値) コネクタ形状-ダウンストリーム USB Type-C LAN ポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷

USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器を使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。 USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。 搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×3ポート パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。 USB3.1Gen1に対応したUSBポートを3ポート搭載しています。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 樹脂素材を採用した小型軽量タイプなので、持ち運び使用も可能です。 置き場所を選ばないコンパクトサイズです。
その他 パッケージ内容(本体) 、HDCP 1.4対応 質量(g) 約41.2(ケーブル含む) 外形寸法(mm) 約88×14×42(ケーブル含まず) 対応OS Windows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、iPadOS 16/15/14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 動作環境 5~40℃/10~90%RH 保証期間 1年間 環境 環境配慮パッケージ 電源供給方式 バスパワー USBポート数 【ダウンストリーム】USB3.1 Gen1 Standard-Aメス×3<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計2.1A> コネクタ仕様 【アップストリーム】USB3.1 Type-C(TM)<Gen1(5Gbps)>、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) ポート 【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(最大4K@30Hz)×1
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。 トラッキング現象へ配慮した安全設計。 2つの自動節電機能で賢く省エネ。 「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。 ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数 5 電源供給方式 電源内蔵 マグネット あり 仕様 【スイッチング・ファブリック】10Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数2000(セルフラーニング)、【バッファー容量】128KB 付属品 取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載 質量(g) 約310 規格 VCCI Class B 消費電力(W) (最大)2.5 端子形状 RJ-45型 8極(非シールドタイプ) 対応機種 IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約143×86×29(突起部除く) 電源電圧(V) 100(50/60Hz) 機能 Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 動作環境 0~40℃/10~85%(結露不可) 保証期間 1年間 適合ケーブル カテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) 伝送速度(Mbps) 1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T) データ転送速度 1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T) データ転送 ストア&フォワード 伝送距離(m) (最大)100 符号化方式 【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式 CSMA/CD
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大消費電力が従来機種(※)より15%ダウンの省エネモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートハブです。 ※従来機種:EHC-G08MN2-HJB
用途Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体8ポートスイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 。らくらく節電E機能で最大約82%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様 【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:8ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり 付属品 専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本、安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。 材質 【筐体】メタル 【筐体】ブラック 質量(g) 約420(本体のみ) ポート数 8ポート 消費電力(W) 3.4(最大) 適合規格 VCCI ClassB コネクタ形状 RJ-45×8 接続方式 Giga対応 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz)±10% 対応 Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約171.5×83.6×30.0(本体のみ) 保存温度(℃) -40~70 機能 らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 準拠規格 IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式 フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ 512Kbytes(各ポートに動的割り当て) 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと) 適合ケーブル 1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上 設置方法 水平設置、壁掛け、マグネット 電源タイプ 内蔵電源 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 10~90(ただし結露なきこと) 保存湿度(%) 5~90 電源供給方式 内蔵電源 発熱量(KJ/h) 約12.3(最大) 保管環境 温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) マグネット あり 伝送速度(Mbps) 1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T) フローコントロール制御 IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数 8192件(全ポート合計) オートネゴシエーション 対応 ジャンボフレーム 対応(15Kbytes) スイッチング方式 ストア&フォワ-ド データ転送速度 1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps) 伝送速度(Gbps) 8.0(最大実効) エネルギー消費効率(W/Gbps) 0.5 最大パケット転送能力(Mpps) 11.9 MTBF(時間) 750000@25℃、287000@50℃ PoE対応 非対応
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ファンレス設計の放熱性の高いメタルボディを用いたギガビット電源内蔵スイッチングハブです。機能を絞ることで余計なパケット送信を抑制し、電源内蔵、放熱性の高いメタルボディを用いたファンレス設計でシンプルに使える全ポートギガビット対応のスイッチングハブです。通信の転送効率を高めるジャンボフレームにも対応しており、快適なギガビットネットワークを構築できます。
材質 メタル 電源供給方式 電源内蔵 ファン なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。USB Type-C(TM)搭載パソコンに、ケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(。)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 。製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。 。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約15cmです。 。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)端子に直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)端子に接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
ブラック 備考 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応OS Windows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16 対応機種 iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約117×45×14 ※ケーブル含まず 動作環境 温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間 1年間 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 約15※コネクター含まず USBポート数 【ダウンストリーム】(1)USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】(2)USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))×2・供給電力値:2ポート合計 12.5W(5V/2.5A) コネクタ仕様 【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>・USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)・DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は・USB2.0互換で動作(USB2.0時は・映像出力非対応)) ポート 【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz> LAN 【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) カードリーダー 【ダウンストリーム】(1)SDメモリーカード・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(Class10/UHS-I)、【ダウンストリーム】(2)microSDメモリーカード・対応メディア:microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(Class10/UHS-I)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大63%の省電力が可能です。 電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
付属品 取扱説明書、ACアダプター 材質 プラスチック 規格 IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) 。IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) 。IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex) 構成 100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポート バッファメモリ 56Kbytes(各ポートに動的割当て) 周囲環境 【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと) 電源供給方式 ACアダプター ファン なし マグネット あり ケーブル長(cm) ACアダプター約150(コネクタ部含まず) フィルタリング速度 148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) スイッチング方式 Store & Forward 伝送方法 100Mbps/10Mbps(全二重、半二重) アクセス方式 CSMA/CD
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリム&コンパクトボディのGiga対応スイッチングハブ おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能 安定したネットワークの構築を実現 金属筐体 安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適 マンションなどの『収納ボックス』に対応(製品および、使用に必要な装置(ACアダプター等)が1520×920×128mmの収納ボックスに設置できる事。)
ポート数 8ポート 材質 金属 電源供給方式 電源内蔵 マグネット あり 対応機種 IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 準拠規格 IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 伝送速度 (規格値)1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T) データ転送方式 ストア&フォワード バッファメモリ 192KB 符号化方式 伝送路:8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式 CSMA/CD 適合ケーブル カテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) 伝送距離(m) 最大100 端子形状 RJ-45型 8極(非シールドタイプ) データ転送速度 (スループット)1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T) 電源電圧(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 最大3.8 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 D区分:0.5W/Gbit/s 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 173×29×86(本体のみ・突起部除く) 質量(g) 約370 動作温湿度範囲 温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間 1年間 規格 VCCI Class B 付属品 取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足(保証書は取扱説明書に記載) 仕様 【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 4000(セルフラーニング)、【スイッチング・ファブリック】16Gbps
1台
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル1本で周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるドッキングステーション、LANポートのないパソコンも有線LAN環境へ、USB Power delivery(USB PD)対応、HDMIの映像出力に対応、USB 3.2(Gen 1)対応のハブ搭載、Windows・Macに対応、ケーブルが邪魔にならないショートケーブル
対応機種 USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook 電源供給方式 バスパワー/USB PD3.0給電 ※USB PD3.0給電でご使用の場合は、パソコンに付属(または純正)のACアダプターか、バッファロー製USB PD対応ACアダプターを本商品のUSB Type-Cポートへ接続します。 転送速度(Gbps) 最大5(規格値) 規格 VCCI classB 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約102×約16×約41(※ケーブル・突起部除く) ケーブル長(cm) 約30(※コネクター部除く) 質量(g) 約62 保証期間 1年間 付属品 取扱説明書/保証書
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)