- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 木コーナー材のおすすめ人気ランキング
木コーナー材のおすすめ人気ランキング
2026/04/02更新126件の「木コーナー材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーナー 木材」、「木製 アングル」、「木材 アングル」などの商品も取り扱っております。
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
光モール樹脂エンドアングル(チーク)
壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)色チーク長さ(mm)1820縦(mm)19
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PVC仕上木目柄プリント長さ(mm)1000幅(mm)15厚さ(mm)1高さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥309税込¥340
翌々日出荷
MYSTナチュラルスロープ
すべり止め塗装
なめらかなコーナー仕上げ
天然木使用
用途つまずき防止に長さ(mm)800材質【両面テープ】ウレタン系粘着剤。【木ネジ】スチール(ユニクロメッキ)材質(本体)くるみ
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質硬質PVC+軟質PVC長さ(mm)1000厚さ(mm)1
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
長さ(mm)1000厚さ(mm)1.3材質硬質PVC+軟質PVC
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます
寸法(mm)19×19×2.5
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PVC色チョコRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。材質軟質塩化ビニール幅(mm)50厚さ(mm)4.5取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。形状L字型色木目ライト材質ニトリルゴム(NBR)長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。色ホワイト
エッジボードは製品の荷崩れや角の破損を防ぐ、紙製L型アングル材(角当て)です。
コーナーアングル・ペーパーアングル・L型アングル・エッジアングル・コーナーパット・紙アングル・紙製角あてなど様々な名称で呼ばれ、世界40ヶ国以上で使用されています。
用途は輸送製品の保護だけでなく、地震時の保管製品の荷崩れ防止、結束バンドの食い込み防止、段ボールの段積み時の補強など様々な用途でご利用いただいております。
用途サイドの保護、エッジの保護、標準パレット梱包、バンドプロテクター、プロテクション・フレーム、エンドの保護、スタッキング強化など
サンセルフウッドデッキコーナーカバー材6本セット
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
施工時のコーナー部をカバーするので効率よく仕上げ作業が可能です。デッキ製作時だけではなく様々な施工時のコーナーおさまりに使用いただけます。薄い部材ですので下穴をしっかりとあけてビス施工をしてください。
用途ウッドデッキ製作時などに使用するコーナーカバー材です。材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材長さ(mm)2000幅(mm)60厚さ(mm)40質量(kg)1.8
既存幅木にリノバカバー材を被せた場合のコーナー納まりにはリノバフレキシブルコーナーキャップがおすすめです。
関連資料(0.92MB)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質硬質ABS
床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。
違和感の少ないスッキリ施工。
色オーク長さ(mm)1000
1本
¥429税込¥472
当日出荷
TRUSCOL型角養生材
発泡ポリエチレンの柔らかな素材で、コーナー部分を守ります。カッターで簡単にカットできます。
用途出隅、什器の角などの突出している部分に。形状L字型色オレンジ材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)8トラスコ品番482-0282幅(mm)50質量(g)60取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)1.7
1袋(2本)
¥1,398税込¥1,538
翌々日出荷