木工切断のおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
407件の「木工切断」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸 ノコ 固定」、「木材 カッター」、「高速切断機 木工」などの商品も取り扱っております。
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材 仕様 両側面刃。防錆ニース仕上げ。ストロングチップ。完全焼入有 適合 電気丸のこ 種別 造作用 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室本鉄工ヒルソー
厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。
用途鉄板・パイプ等の切断・仕上加工に。ダイカストのバリ取り作業に。丸穴を角穴に加工・金属研磨仕上加工に。面取り加工・木工・樹脂製品の仕上加工に 付属品 標準のこ刃(AF1032)(97mm×32山) 3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50) トラスコ品番 176-1773 ストローク(mm) 10 全長(mm) 690(ホース部含む) 質量(g) 900 使用空気圧力(MPa) ~0.65 本体寸法(mm)全長 210 空気消費量(m3/min) 0.28 把握径(Φmm) 39×37 推奨切削速度(m/min) 1mm厚の鉄板:約1.0。3mm厚の鉄板:約0.18 往復回数(回/min) 5500
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

ワンタッチクランプ採用で簡単にブレードの着脱が可能 4段階のオービタル機構を採用 従来製品より7%も小さくコンパクトな設計でより作業が容易に カウンターバランス機構で振動を低減 平行定規、ブレード3種、集じん機アダプター付き
ストローク数(min-1[回/分]) 0~3000 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 520 切断能力(mm)アルミニウム 15 切断能力(mm)軟鋼 5 切断能力(mm)木工 70 対応材質 鉄工/木工/アルミ ストローク長(mm) 19 傾斜角度(左右)(°) 45 ブレード ワンタッチ式 対応 (ブレード)Tシャンク/Uシャンク 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 195×68×220 付属品 木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、曲線切断用ジグソーブレード×1、集塵機アダプター×1、平行定規×1 質量(kg) 約1.9 トラスコ品番 777-1592
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

持ち運びに便利な軽量11kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。 ノコ刃直径(mm) 190 取付穴径(Φmm) 20 対応材質 木工用/樹脂用/アルミ用 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6000 傾斜切断(°) 左45~右5 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2心・4 最大切断寸法(mm) 【ターンテーブル角度0°(直角)】のこ刃傾斜左45°:H35×W240/H45×W180(25)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W305/H60×W250(25)、のこ刃右傾斜5°:H35×W305/H45×W270(25)【ターンテーブル角度左右45°】のこ刃傾斜左45°:H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W215/H60×W170(20)、のこ刃右傾斜5°:H35×W215/H40×W170(20)【ターンテーブル角度右57°】のこ刃傾斜左45°:-、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W165/H60×W125(20)、のこ刃傾斜右5°:- 質量(kg) 11 付属品 190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス) 電流(A) 11 アズワン品番 65-0294-62
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

FRPのカットに最適な切断ディスク オフセット型。「コシ」が強いため、力を入れて切断でき、シャープな切味を有しています。
用途ゴム、皮革製品の切断に。 塩ビ、ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン樹脂。 木工製品の加工仕上げ、スレート、ガラス入り波板の切断に。 FRPの切断、加工に。 厚さ(mm) 2 砥材 C 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800]
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

きれいな切断面!軽快な切味!バリが少ない!
用途一般木工用 穴径(Φmm) 20 仕様 両側面研磨刃 適合材 木工
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

せまい場所での小さなネジ締め・緩め作業に最適。(手作業に比べ、約5倍の作業効率)
ストローク(mm) 10 全長(mm) 245 質量(kg) 0.57 ホース内径(Φmm) 6.35(1/4) 空気消費量(m3/min) 0.37 エアーインレット 1/4PT 往復回数(回/min) 10000
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

AIRREX(アネスト岩田)エアーソー
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。低振動タイプ 薄板・パイプの切断に やすり(市販:丸軸 軸径Φ3mm)への交換も可能
用途木材・鋼板・樹脂版など薄板の切断に 付属品 ブレード/鉄工用(約32山/inch)、アルミニウム用(約24山/inch)、木工用(約18山/inch)各1本 本体質量(kg) 0.6 空気消費量(L/min) 170 切断能力(mm)軟鋼板 3 最大使用圧力(MPa) 0.6 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 295×90×70 無負荷ストローク数(min-1) 10000
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

用途木材・プラスチック・アクリル 切断対象 木材、プラスチック、アクリル トラスコ品番 360-1234 適合機種 SX7000・KS900G・KS880EC 種別 ノコ刃 質量(g) 90 ブレード長さ(mm) 239
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

交互刃。木工切断用。
直径(Φmm) 140 穴径(Φmm) 10 適合材 木工
1枚
1,550 税込1,705
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップソーの基本性能を、しっかりと守り造り上げられた、人気の「弁慶」。 木材はもちろん、合板・MDF材のカットもらくらく快適。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに 穴径(mm) 20 刃厚(mm) 1.6 刃数(p) 52 適合機種 電動マルノコ 切削幅(mm) (刃厚)1.6 適合材 木工
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。
用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。 消費電力(W) 90 電源コード(m) 2 ストローク幅(mm) 18 テーブル寸法(mm) 250×410 傾斜角度(°) (テーブル)45 フトコロ(mm) 400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約630×250×325 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1500/1600 本体質量(kg) 約11 消費電流(A) 1 最大切断厚さ(mm) 50
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

研磨刃付+アサリ加工品、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用 仕様 90mm×6山 材質 SK(合金鋼) 厚さ(mm) (取付部)1.2 タイプ 兼用 切断能力(mm) (木板)5~50、(ツーバイフォー)40以下
1パック(2本)
299 税込329
翌々日出荷

無段変速スピードコントロール付 テーブル角度45°まで傾斜可能
用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに 電源(V) AC100 電流(A) 1 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 2 切断能力(mm)薄鉄板 2 切断能力(mm)真鍮板 約3 切断能力(mm)木材 約45 ストローク数(min-1[回/分]) 50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400 ストローク(mm) 約20 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 13.5 付属品 バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本 仕様 ピンエンドタイプ(全長:133mm) ベース寸法(mm) 245×405 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 305×245×625 テーブル高さ(mm) 165 フトコロ奥行寸法(mm) 最大400 テーブル傾斜角(°) 0~45 定格時間(分) 30 ピン間距離(mm) 約127
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

無段変速 コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能 木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に使用可能 軽量・コンパクトで切断作業が容易に
仕様 ●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:400W●能力:木工:100×100mm金工:3.5mm厚●ストローク数:0~4,600rpm●ストローク長:10mm●サイズ:70(W)×270(D)×190(H)mm●重量:約1.8kg●コード長:3m●付属品:木工切断用ノコ刃(EA851SB-1)金属切断用ノコ刃(EA851SB-3) アズワン品番 65-2234-63
1台
9,480 税込10,428
翌日出荷

研磨刃付+アサリ加工品、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用 仕様 100mm×6山 材質 SK(合金鋼) 厚さ(mm) (取付部)1.2 タイプ ボッシュ 切断能力(mm) (木板)5~50、(ツーバイフォー)40以下
1パック(2本)
319 税込351
翌々日出荷

190mm万能切断スライドマルノコ 今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。 もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。電動工具が初めてのあなたにも安心して使えるツインクランプを搭載。 さらに、右手でも左手でも掴めるグリップ&トリガーを採用しています。またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。
用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど 付属品 190mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ 質量(kg) 8.8 消費電力(W) 1010 回転数(min-1[r.p.m]) 3700 最大切込深さ(mm)(90°時) 56 仕様・用途 DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング 適合切断材 鉄材、アルミ、木材 切断幅(mm) 最大210(90°)
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
付属品 L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用) 質量(kg) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×190×125 切断能力(mm)木工 (固い木)5、(やわらかい木)10 定格使用時間(分) 15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える!電源コード式の電気丸ノコ。電源コード式なので、電池の残量がなくなる心配もなく連続作業に最適。作業場所が決まっていて移動の少ないDIYなどでは電源コード式がおすすめ。付属品:チップソー×1枚、平行定規×1、六角体レンチ×1。
用途電動丸ノコ、丸のこ、切断道具として。木材、合板などの切断、DIYに。パワー 頑丈 簡単 便利 ツール 道具 工具 本格 プロ 業務用 家庭用 小型 軽量 コンパクト 初心者 入門 修理 メンテナンス 使いやすい 木工 大工道具 切断 板材 リフォーム ガーデニング カット チップソー付 のこぎり 木工用 木工用電気丸のこ 木材 付属品 チップソー×1、平行定規×1、六角体レンチ×1 歯数 52P 質量(kg) 2.5 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 650 コード長さ(m) 1.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4600 ノコ刃内径(Φmm) 20 ノコ刃外径(Φmm) 147 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×195×220 最大切込深さ(mm)(45°時) 約32 最大切込深さ(mm) 0度:約47 傾斜切断(°) 0-45 消費電流(A) 6.8 絶縁方式 回二重絶縁 定格時間(分) 30 保証期間 1年 取扱説明書 (3.61MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

京セラインダストリアルツールズジグソー刃
高速切断可能な角度付
用途木工高速切断、荒切用 切断対象 木工 適合機種 CJ-250、JSE-60A、MJ-50 材質 SK材 形状 (取付)スタンダードタイプ 全長(mm) 95 山数 (インチ当たり)9 切断能力(mm)木材合板 3~45 刃渡り(mm) 75 切断能力(mm)合成樹脂 3~45
1パック(5枚)
899 税込989
当日出荷