木工用スパイラルビットのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
111件の「木工用スパイラルビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーター 刃」、「スパイラルビット」、「ルータービット」などの商品も取り扱っております。
トリマー・ルータービット超硬スパイラル ライト精機ランキング1位
1個
6,598税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

4枚刃センターカットエンドミル ロング刃 三菱マテリアルランキング2位
深彫り、仕上用に適します。センタカットタイプで縦送りも可能です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先ピンカドねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~+0.020
1本
4,898税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウランキング3位
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て表面処理TiAIN最大穴あけ能力2.5D
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

らくらくニックビット 大日商ランキング4位
片側ニック刃で難削材の木質ボード、合板、集成材などの切り抜き、穴掘り加工が正確に軽いタッチでできます。クズはけが良く、切削音が静かになりました。
用途被削材:木質ボード、合板、集成材。材質刃先:超硬チップ刃数-RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

4枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)ランキング5位
1本
3,198税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工適合材木質系材料材質刃先:超硬、シャンク:スチール主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
1本
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAIN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)最大穴あけ能力2.5D
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本ほか
1,998税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

6mm軸のトリマー用ビット。
刃径(Φmm)6軸径(Φmm)6質量(g)約20刃長(mm)20表面処理SiAiTiコーティング
1個
4,998税込5,498
9日以内出荷

各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃先形状刃先ピンカドタイプ刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAlN最大穴あけ能力2.5D
1本
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

使いきりタイプのため刃先径が一定で再研磨管理が不要です。 折損・破損・チッピングが多く、修理コストでお悩みのユーザーにおすすめです。 再研磨を気にせず、加工品質の許す限り使用することができます。
用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工適合機種NCルーター材質ダイヤ刃数(p)1+1適合被削材種木質系材料
1本
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.020~0
1本
3,598税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工材質超硬刃数2P適合材木質系材料主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
1本
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

耐久性、切れ味に優れた三面ルーターです。
用途穴あけ、座ぐり加工、溝加工適合機種NCルーター・ドア加工専用機など適合被削材種木質系材料材質超硬刃数(p)2
1本
3,990税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用刃数1寸法L(mm)50材質超硬シャンク径(Φmm)6寸法d(mm)6
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)