木工用ビスのおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
136件の「木工用ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木ビス 20mm」、「木工用ネジ」、「木ビスサイズ」などの商品も取り扱っております。
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。 ビットNo No.2 仕様 2条ねじ 先割れ 材質(本体) スチール(SAE1018) 表面処理 クロメートメッキ
1パック(75本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上 ユニクロ
1箱(400本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質 表面処理 クロメート 穴の形状 十字穴2番
1箱(500本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理 クロメート/メッキ処理
1箱(90本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用 表面処理 ユニクロ 材質 SWRCH18A 呼び径(mm) 4.2 適合ドライバー プラス#2
1パック(110本)ほか
特価
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別 半ねじ 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ 頭部形状 皿頭フレキ付
1箱(1000本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用 材質 スチール
1袋(28本)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼び M4.2 呼び径 4.2 材質 表面処理 ユニクロめっき 頭部径(Φmm) 約11
1パック(80本)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理 ユニクロメッキ 頭部形状 フラット
1パック(70本)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途金属素材用 頭部形状 トラス 材質/仕上 鉄(SWCH)/ユニクローム 穴の形状 十字穴 表面処理 ユニクローム JIS規格 JIS B 1122規格品
1パック(60個)ほか
739 税込813
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコ木工用ビスは施工後、そのまま頭部にキャップを付ける事ができます。ビス先端は鋭い槍先構造でメラミンボードなど表層が堅い部材に対しても簡単に打ちこむ事ができます。
ねじの呼び M4 材質 SWCH18A(鉄) 表面処理 三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(25本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用ビス ステンレス
ピッタリサポート専用で使用します。
用途ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ。 仕様 ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける。 トラスコ品番 789-4210 材質 ステンレス(SUS304) サイズ 3.8×25 質量(g) 12
1パック(8本)
199 税込219
当日出荷

コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
1箱(910本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質 表面処理 ユニクロ 仕上 ユニクロ
1箱(500本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(66本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
用途木工用 材質 スチール 表面処理 ユニクロ 適合ドライバー プラス#2
1袋(107本)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1パック(7本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNo No.2 材質(本体) ねじの種類 半ねじ 表面処理 クロメートメッキ
1パック(20本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木工用の切り札、サイズも豊富! 木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます
用途木工専用 表面処理 ユニクローム 材質
1箱(610本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

強度・作業性に優れる日本製コーススレッド
材質 表面処理 ユニクロ 穴の形状 十字穴2番
1箱(385本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)