木工用面取りのおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
175件の「木工用面取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材 面取り」、「面取り用ドリル」、「面取り」などの商品も取り扱っております。
ビス下穴と皿面取りが同時にでき、アルミサッシの取付や、木工製品作りに最適!
適合 電気ドリル、充電式ドライバー、充電式ドリルドライバー 下穴ドリル寸法(mm) (JSS)Φ2.8 木ねじサイズ Φ3.1~4.1mm 面取り角度(°) 8.5mm×45°
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。 軸径(Φmm) 6 角度(°) 45
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工細工に最適。手軽に使えるコンパクトサイズ。
用途面取りや平面削りに。
1個
838 税込922
当日出荷

面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。 刃数 7 面取角度 90° 材質 ハイス鋼(SKH) シャンク径(Φmm) 6 切刃形状 その他
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途シンプル&ソフトな飾り面取りができます。 軸径(Φmm) 6 形状 ボーズ面
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビスなどの下穴と埋め込み用の面取り加工が同時にできます。 皿取り加工する外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)をネジ止めでセットしているので磨耗した方だけを交換して使用できます。 中ドリル(A型)にはネジ止めする部分に6段階のすべり止め加工をしているのでドリル先端部分の長さを6段階に調整できます。
用途木工用・アルミの下穴と面取り加工 材質 中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。 軸径(Φmm) 6 全長(mm) 50 刃長(mm) 13 形状 角面取り 刃幅(mm) 32 面取角度 45° ベアリング外径E(mm) 9.5
1本
999 税込1,099
当日出荷

板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。 AK-STDH(平刃)平面凸部加工向き、AK-STDR(甲丸刃)湾曲部加工向き
用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。 幅(mm) 42 奥行(mm) 160 質量(g) 75 適合替刃 AKB-STDH(平刃)、AKB-STDR(甲丸刃)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
材質 高級炭素工具鋼 軸径(Φmm) 6.35六角軸。(インパクト対応軸) 切刃形状 その他
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。 ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。 中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。 中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
用途鉄工・木工・アルミニウムの下穴と面取り用 適合機種 電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) 材質 HSS ドリルのシンニング形状 X型シンニング加工 シャンク径d(Φmm) 6.35(6角軸) チャック径(mm) 6.35(6角軸) 中ドリル溝長(mm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。 材質 HSS 軸径(Φmm) 6.35 刃数 5 全長(mm) 50 刃径(Φmm) 10、12、16 表面処理 TiNコーティング 面取径(mm) 10:5~9、12:6~11、16:8~15 面取角度 90° 適合被削材種 鉄、アルミ、樹脂、木材 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1セット(3本)
1,098 税込1,208
当日出荷

ウッドデッキ材(ウリン・ジャラ・イペ・ボンゴシ・セランガンバツ・サイプレス・イエローシダ・サザンイエロー・パイン等)、堅木に下穴をあけることにより、木割れ、ビスの首折れ防止になります。また、下穴あけと皿取加工がこれ1本で同時に行えます。
用途ウッドデッキ材・堅木への下穴あけ、皿取加工に。 セット内容 六角レンチ 材質 ハイス鋼 シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 外径(Φmm) 10 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分) 3000以下
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。 軸径(Φmm) 6 材質 超硬
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて使いやすい手のひらサイズです。 市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。 刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
用途新建材、木材、スレート、プラスチックなどの側面及び面取り 幅(mm) 55 種別 替刃式 高さ(mm) 145 質量(g) 120 奥行(mm) 35 溝幅(mm) 21 材質(刃) SK材
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

軽くて使いやすい手のひらサイズです。 市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。 刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
用途化粧テープのはみ出し部分のカット、木材・新建材などの小さな面取り 幅(mm) 55 種別 替刃式 高さ(mm) 145 質量(g) 120 奥行(mm) 35 溝幅(mm) 21 材質(刃) SK材
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

従来の面取り工具では、板の中央部分から左右へ2工程で面取りを行っていましたが、板の先端から両面同時に面取りができ、大幅に作業性を高めます。
用途1mm~10mmまでのプラスチック板の直線面取り。 材質(刃) 超硬 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 125×60×30
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用 軸径(Φmm) 6 全長(mm) (ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38 刃長(mm) (ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20 セット内容 ボーズ面(9.5R)。ヒョータン面(4R)。U溝(6.3R)。ストレート(6mm/12mm/16mm) 面取径(mm) (ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R 刃幅(mm) (ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16 ベアリング外径E(mm) (ボーズ面・ヒョータン面)9.5
1セット(6本)
2,798 税込3,078
当日出荷

チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材 アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅 材質 SKH-51(ハイス) 面取角度 90° 切刃形状 その他
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様 コロ付 材質 超硬 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)