- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 木戸当りのおすすめ人気ランキング
木戸当りのおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新108件の「木戸当り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「公団 戸 当り」、「床面固定金具」、「戸当たり 枠」などの商品も取り扱っております。
用途各種戸当材質(本体)亜鉛ダイカスト+黒ゴム付属品アンカーCタイプ(1060)×1本
NewHikariポイント戸当 木床用
本体雌ネジ部にネジロックを塗付しており、長年のご使用でもゆるみません。
用途床付用。セット内容本体:1個、木床用固定ネジ:1個、ユニクロ木ネジ3.5×32:3本材質【戸当たりゴム部】EPDM【芯材(ゴム部)】SS三価クロメート【アンカー】SS三価クロメート形状円柱型幅(mm)35高さ(mm)45奥行(mm)35
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
クッション(薄茶色)、テープ付。
材質白木/樹脂(クッション)長さ(mm)2100幅(mm)22厚さ(mm)8.3
1本
¥649税込¥714
翌日出荷
床や巾木に戸当りがつけられない場合などに使用します。
左右勝手がなく、ストップ角度も自在に決定することが出来ます。
材質ステンレスSUS304付属品ビス付
扉の衝撃防止に
用途戸当仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上サチライトクローム
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
アトムリビンテック開き戸用キャッチ(HR SYSTEM)
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの片側開き戸を使用の際に、キャッチとしてご使用下さい。
用途収納折戸専用付属品+皿木ねじ2.4×13材質/仕上鋼、ABS樹脂/GB色塗装
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
1個
¥369税込¥406
当日出荷
用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼仕上ホーニング取付ねじなべタッピングネジ4×20mm





















![笠木戸当り BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono76158214-131111-02.jpg)