枝付きフラスコのおすすめ人気ランキング

2026/03/16更新
100件の「枝付きフラスコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラハム 冷却 器」、「実験 ガラス器具」、「枝付き試験管」などの商品も取り扱っております。
吸引ろ過びん SIBATA(柴田科学)ランキング1位
●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。 ●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。 500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。 ●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。
用途ろ過、減圧ろ過材質ほうけい酸ガラス
1個ほか
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

枝付フラスコ SIBATA(柴田科学)ランキング2位
SIBATA(柴田科学)枝付フラスコ
首の長い細口の丸底フラスコで、首の途中に斜めの枝管があるのが特徴です。枝管の高さ(位置)や枝管の長さについての定めはなく分留蒸留に用います。
種別丸底フラスコ材質ほうけい酸ガラス枝管角度(度)75
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)




IWAKI(AGCテクノグラス)分溜フラスコ
規格-125はエングラーフラスコJIS K2804準拠製品です。
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
4,598税込5,058
4日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1セット
3,650税込4,015
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
3,998税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

吸引びんと吸引ろうと、それを接続する穴あきゴム栓(黒)をセットにしたものです。
1個
9,500税込10,450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)共通リービッヒ冷却器
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別本体セット材質本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
1セット
36,980税込40,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
1台ほか
18,980税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)



蒸留実験ですぐに使用できるセットです。枝付フラスコに透明ゴム管、ガラス管、穴あきゴム栓が付属します。
付属品シリコンゴム管(300mm)/ガラス管(180mm)/穴あきゴム栓(穴径/6mmΦ)
1セット
3,198税込3,518
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

首の長い細口の丸底フラスコで、首の途中に斜めの枝管があるのが特徴です。他に同じ分留蒸留に用いられているサイズの異なる枝付フラスコもあります。 。
種別丸底フラスコ材質ほうけい酸ガラス枝管角度(度)75枝管長さ(mm)100
1個
9,698税込10,668
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,298税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
11,484税込12,632
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)