- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 架線・支持パーツのおすすめ人気ランキング
架線・支持パーツのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新108件の「架線・支持パーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「架線」、「引込フック」、「引込用金具」などの商品も取り扱っております。
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質
(心線)亜鉛メッキ鋼線
全長(mm)
750
表面処理
塩化ビニル樹脂被覆
材質
亜鉛アルミ合金めっき鋼線
色
グレー
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。
規格
北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
配管、ケーブル等の架空配管の際、張力がかからないようにするためのワイヤーです。
1巻長さ(m)
50
仕様
ワイヤー呼び:8sq
絶縁被覆外径(Φmm)
6
1巻(50m)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別
第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より
適合規格
JIS G 3537-1994
呼び
5.5sq
仕上外径(mm)
3.0mm
線径(mm)
1
形鋼に対して、平行、交差にワイヤーを張れます。
寸法A(mm)
75~200
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
寸法B(mm)
45~75
寸法C(mm)
15~20
適合フランジ厚(mm)
3~20
1箱(20個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。
SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。
規格
九州電力規格品
22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
40
寸法d1(mm)
M12×50
用途600V以下の架空引込線に使用されます。
材質
溶解亜鉛メッキ
タイプ
釘止式
耐荷重(kg)
140
アズワン品番
64-3204-27
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
用途シンブル用
適合
電力用規格C-403支線用巻付グリップ
材質
(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ。(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します
JIS規格品(JIS G 3537-1994)
第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質
第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)
規格
JIS G 3537-1994
構成
7本
低圧線及び引込線を吊架するために使用します。
耐候性に優れたハンガーです。
扱いやすく、作業がはかどります。
材質
亜鉛アルミ合金めっき鋼線
色
グレー
柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
規格
九州電力規格品
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。