架装パーツ-ドア留めパーツのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
112件の「架装パーツ-ドア留めパーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コボレーンストッパー」、「ウイングモア替刃」、「扉 ストッパー 金具」などの商品も取り扱っております。
門柱・天井用金具 信栄物産ランキング1位
ミラーをガッチリと門柱や天井などに取り付ける時に適しています。ネジ・カールプラグ付きです。
用途門柱や天井などへの取り付けに最適。仕様ビス止め付属品ネジ・カールプラグ材質スチール適合品番SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B、SE-35A、SE-35B仕上焼付塗装
1個
2,798税込3,078
3日以内出荷

ステンレス車体ドア留め金具横型 TRUSCOランキング2位
ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用寸法L1(mm)62寸法D(mm)6寸法L3(mm)31寸法d1(mm)6寸法d2(mm)6寸法W1(mm)20寸法W2(mm)25.2材質/仕上ステンレスSUS304仕様車体ドア留めプレート(横型)、車体ドア留めバー、押さえ金具。
1袋
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

上下窓 カーロック(R/Lセット) 中西産業ランキング3位
1セット
3,298税込3,628
当日出荷



大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
用途ダストボックス・コンテナ引張荷重(N)882材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品受座表面仕上げバレル研磨
1個
3,598税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

中型・小型ダンプ用
用途中型・小型ダンプのリヤゲートを開閉する際に使用する部品となります材質鉄(サビ止め処理)黒色
1セットほか
2,298税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)大型キャッチクリップ
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,923税込3,215
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスアジャストファスナー
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 締めしろの調整ができます。
用途食品機械、紙加工機器許容荷重(N[kgf])100[10.2]材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)90
1個
1,398税込1,538
当日出荷

セット内容7739H0S・7739U0S・7739Z0S材質鉄、ユニクロメッキ、(座板)SSt4.5、(受け・フック)SS磨きΦ9丸棒
1組ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
5,488税込6,037
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)



堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本種別高受型材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン適合扉高さ(mm)2300以下適合扉厚(mm)25~45開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定適合扉幅(mm)600~910適合扉質量(kg)25以下
1個
1,898税込2,088
当日出荷


用途アオリの固定に適合2~4t車材質SS400表面処理三価ユニクロメッキ適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
1個ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)