柄の長いスコップのおすすめ人気ランキング

2026/03/21更新
105件の「柄の長いスコップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長柄 スコップ」、「長いスコップ」、「草取りスコップ」などの商品も取り扱っております。
ロング柄ショベル トンボ工業ランキング1位
柄が長いので高炉などの作業に最適です。
用途高炉などの作業に。刃先形状丸形全長(mm)1470トラスコ品番387-2637材質刃先:ショベル鋼板(S45C)、柄:楢質量(kg)1.7板厚(mm)1.6刃先(mm)232×292
1本
5,498税込6,048
当日出荷

金象印 U型溝さらえ ロングハンドル 浅香工業ランキング2位
アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。 頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)155全長(mm)1380質量(g)720深さ(mm)(頭部)65板厚(mm)(頭部)1.2先幅(mm)(頭部)130
1丁
2,798税込3,078
当日出荷

パイプ柄ロングホームショベル 丸 ふくろうランキング3位
ハンドルが長い軽量コンパクトなスチールハンドルの丸型ショベル
用途狭い場所での掘る、すくう作業に適しています。全長(mm)970肩幅(mm)170質量(g)1200
1個
1,998税込2,198
翌日出荷

金象印 スコップ #2 Y柄 浅香工業ランキング4位
柄の長いショベルで深い場所や遠い場所まで手が届く。
用途砂利・土砂のすくい作業に。全長(mm)1530質量(kg)2.5材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)367先幅(mm)275頭部板厚(mm)1.45
1丁
8,998税込9,898
翌々日出荷

171 ロングハンドル スクエアポントショベル RIDGID(日本エマソン)ランキング5位
種別角形全長(mm)1499材質刃先:鋼、柄:トネリコトラスコ品番495-5056
1本
14,980税込16,478
翌日出荷

土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。Y柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など全長(mm)1450質量(kg)2.4材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)300先幅(mm)255肩幅(mm)230頭部板厚(mm)1.6
1丁
7,998税込8,798
翌々日出荷

土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。スタンダード品に1200mmY柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場に全長(mm)1450形状丸形質量(kg)2.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6
1丁
7,998税込8,798
翌々日出荷

穴掘り用です。刃先は焼き入れ+研磨処理。頑丈・丈夫でしっかり掘れます。
用途スコップ材質刃部:刃物鋼全長(mm)625質量(g)460材質(柄部)先端長(mm)175寸法(高さ×幅×奥行)(mm)625×90×30先幅(mm)90
1個
2,498税込2,748
当日出荷

土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。棒柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を施すことで靭性がアップし、耐磨耗性に優れています。
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など全長(mm)1450質量(kg)2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)300先幅(mm)255肩幅(mm)230頭部板厚(mm)1.6
1丁
7,698税込8,468
翌々日出荷

アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ 水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)全長(mm)1290質量(g)580深さ(mm)(頭部)38板厚(mm)(頭部)1.2頭部長(mm)135先幅(mm)(頭部)100
1丁
2,498税込2,748
翌々日出荷

1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

種別丸形全長(mm)1486材質刃先:鋼、柄:トネリコトラスコ品番495-5048
1本
12,980税込14,278
翌日出荷

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適全長(mm)910仕様JIS規格品トラスコ品番382-0149質量(kg)1.4材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)220先幅(mm)180肩幅(mm)170頭部板厚(mm)1.45
1本
3,198税込3,518
当日出荷

HAMACO(浜田工業)フラットショベル
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金先端形状角型認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1本
18,980税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。スタンダード品に1200mm棒柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場に全長(mm)1450形状丸形質量(kg)1.8材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)292アズワン品番64-8317-52肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6
1丁
7,998税込8,798
翌々日出荷

タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。 溝の泥あげにもご使用戴けます。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。 柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質スコップ部/ステンレス鋼幅(mm)90全長(mm)420材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
1,398税込1,538
当日出荷

ロング柄で作業しやすい。踏みつけがラクな大きな踏み台。土離れがよくなる山付き。根切りも可能なギザ刃付き。硬い土にもささりやすい鋭利な刃先
用途硬い土の掘り起こしや根の張った土の根切りに材質炭素鋼S50Cアズワン品番64-4078-01
1個
2,198税込2,418
翌々日出荷

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に寸法(mm)735×90×132全長(mm)745質量(g)433材質(頭)ステンレス鋼430頭部長(mm)130先端幅(mm)100アズワン品番64-4065-95材質(パイプ)Q-195鋼管
1丁
2,798税込3,078
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)200全長(mm)1090質量(g)400深さ(mm)(頭部)60先幅(mm)(頭部)145
1丁
2,898税込3,188
当日出荷