- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- 根切り刃のおすすめ人気ランキング
根切り刃のおすすめ人気ランキング
2026/02/07更新125件の「根切り刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「根切りノコギリ」、「レシプロソー替刃 金属」、「根切りナイフ」などの商品も取り扱っております。
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
個別溶接された精密超硬研磨刃です。
硬質木材や生木用に設計された刃のピッチです。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途硬質木材、生木、パーチクルボードの切断、木の根の切断
材質
超硬チップ
刃厚(mm)
1.25
1インチ当たり山数
8
コーススレッド、ステンレス釘が入った木材も切断可能です。
耐久性はバイメタルブレードの10倍です。
材質
超硬刃
板厚(mm)
1.25
「ゴム太郎根切」は刃先に衝撃焼入を施した後に最終工程でハードクロームメッキをする事で、土や砂に強く耐摩耗性がアップした製品です。
ゴム太郎荒目と同じ刃を使用しているのですが、最終工程にメッキにする事でより耐摩耗性を強化しています。
柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。
柄はゴム太郎シリーズは全種類互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。
刃は未来目のアサリ無しを採用しているので、どの角度からでもスムーズに、美しい切り口を可能にしました。
今までの根切りに使う鋸のイメージをガラリと変える製品になっていると思います。
用途造園の根切でご使用になれます。
生木の根切に適しています。
刃渡り(mm)
240
切り幅(mm)
1.3
目数
8枚目/30mm
オールスチール製で根切り作業に最適。
頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に
材質
スチール
長さ(mm)
(頭部)112、(握り部)100
全長(mm)
720
質量(kg)
3.2
太さ(mm)
軸及び握り部:25
先幅(mm)
(頭部)117
1丁
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。
幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。
バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。
用途金属厚物、重作業用。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断
材質
超硬チップ+エクストラコーティング
刃厚(mm)
1.25
1インチ当たり山数
8
U窓効果で仕事が早い
用途庭木・果樹の剪定に
刃渡り(mm)
210
全長(mm)
230
材質
SK-85
板厚(mm)
0.9
刃ピッチ(mm)
3
1枚
¥859
税込¥945
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。個別溶接された精密超硬研磨刃です。硬質木材や生木用に設計された刃のピッチです。超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途硬質木材、生木、パーチクルボードの切断、木の根の切断
仕様
モデル名:S1142KHM
材質
超硬チップ
全長(mm)
225
有効長(mm)
195
刃厚(mm)
1.25
主要切断材料
硬質木材、生木、パーチクルボード5~175mm
1インチ当たり山数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。
刃先処理
ハードインパルス
一体鍛造品で丈夫で、強力です。
用途植木の根切り作業や、床材・壁材などのはがし作業に。
質量(g)
6600
用途木材、木製材料の切断に最適です
種類
木工用
刃厚(mm)
0.9
1インチ当たり山数
9
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
個別溶接された超硬研磨刃です。
最新の超硬テクノロジー採用で超高張力鋼板も切断可能です。
1.35mmの厚みで作業性が向上し、先端のテーパー形状により狭い場所でも使用可能です。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途車両解体、自動車事故レスキュー用
材質
超硬チップ
刃厚(mm)
1.35
1インチ当たり山数
8
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途木材荒びき、薪等の切断
材質
炭素工具鋼
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途特殊材料の切断