根切り棒のおすすめ人気ランキング

2026/02/10更新
20件の「根切り棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「根切バール」、「根切り道具」、「竹の根切り」などの商品も取り扱っております。
根切鋤 吉岡刃物製作所ランキング1位
根切り一発。
材質鍛造全長(mm)1500質量(kg)6.6刃幅(mm)90アズワン品番64-8285-09
1丁
13,980税込15,378
当日出荷

金象印 根切り 大 浅香工業ランキング2位
オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に材質スチール長さ(mm)(頭部)250全長(mm)1450質量(kg)7太さ(mm)軸/25先幅(mm)(頭部)100
1丁
8,498税込9,348
翌々日出荷

鍛造 根切 安隨製作所ランキング3位
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途根切り柄長さ(mm)1000材質(柄部)鋼53C丈(mm)165先幅(mm)86総質量(kg)2.5
1本
3,198税込3,518
当日出荷

金象印 造園用根切り 720 浅香工業ランキング4位
オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に材質スチール長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100全長(mm)720質量(kg)3.2太さ(mm)軸及び握り部:25先幅(mm)(頭部)117
1丁
8,498税込9,348
翌々日出荷

根切 Mokuba(小山刃物製作所)ランキング5位
一体鍛造品で丈夫で、強力です。
用途植木の根切り作業や、床材・壁材などのはがし作業に。質量(g)6600
1本
15,980税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に材質スチール長さ(mm)(頭部)180全長(mm)1170質量(kg)4太さ(mm)軸/22先幅(mm)(頭部)85
1丁
8,198税込9,018
6日以内出荷

1本
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

頑丈・丈夫な本鍛造製品です。
用途植え替え作業用全長(mm)1500刃幅(mm)95刃長(mm)250材質刃物鋼幅(mm)90高さ(mm)1490質量(g)6500奥行(mm)30
1個
17,980税込19,778
翌日出荷

石黒金属ロング根切
側溝の清掃に便利多目的に使用できるサビにくいステンレス製。
全長(mm)600材質(本体)ステンレス質量(g)235材質(柄部)
1個
699税込769
10日以内出荷

1個
5,998税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

千吉 金造園バール
頑丈・丈夫な本鍛造製品です。
用途庭まわりの石の移動に幅(mm)35材質刃物鋼全長(mm)1495高さ(mm)1495質量(g)8160奥行(mm)30
1個
13,980税込15,378
翌日出荷

1本
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途根切り、根回し、植樹用に、三面刃になっており、台形掘りが可能に刃先形状台形全長(mm)940トラスコ品番836-9930質量(kg)1.6材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)255柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)105肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.7
1本
3,998税込4,398
当日出荷

「ゴム太郎根切」は刃先に衝撃焼入を施した後に最終工程でハードクロームメッキをする事で、土や砂に強く耐摩耗性がアップした製品です。 ゴム太郎荒目と同じ刃を使用しているのですが、最終工程にメッキにする事でより耐摩耗性を強化しています。 柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。 柄はゴム太郎シリーズは全種類互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。 刃は未来目のアサリ無しを採用しているので、どの角度からでもスムーズに、美しい切り口を可能にしました。 今までの根切りに使う鋸のイメージをガラリと変える製品になっていると思います。
用途造園の根切でご使用になれます。 生木の根切に適しています。刃渡り(mm)240切り幅(mm)1.3目数8枚目/30mm
1枚ほか
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)手打ち山芋堀り
穴掘り・根切り・たけのこ堀に
寸法(mm)1180×80×30ブラック質量(g)2638タイプ刃長(mm)約160刃幅(mm)80(湾曲)
1個
4,198税込4,618
3日以内出荷

オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途テコや荷物をこじる(移動)作業。先幅(mm)47軸太さ(mm)25材質スチール
1丁
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

千吉 金根切り
穴掘り、根切り一丁二役。
用途根切り作業用全長(mm)900刃長(mm)120刃幅(mm)60仕様鋼付材質刃部:刃物鋼。柄部:木幅(mm)290高さ(mm)910質量(g)1040奥行(mm)60刃の種別両刃
1個
9,998税込10,998
翌日出荷

安隨製作所鍛造 片手備中鍬
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途畑作業や庭先での除草作業、花壇の植え替えなど柄長さ(mm)390材質(柄部)
1本
1,298税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
10,980税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける 作業に最適です。 重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。材質炭素鋼熱処理両端のみ
1本
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)