棒用クランプのおすすめ人気ランキング

2026/01/30更新
616件の「棒用クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 連結 クランプ」、「パイプ 固定金具」、「パイプクランプ 10mm」などの商品も取り扱っております。
RKパイプジョイントシステム クランプ LAMP(スガツネ工業)ランキング1位
パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。材質ポリアミドブラック
1パック(5個)ほか
8,998税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

パイジョンパーツ PFシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ランキング2位
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途水平・側面軸の立ち上げに。寸法(mm)22×32×10材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8仕様水平付属品締付用ステンレスボルト M4Φd10寸法H(mm)11.5寸法A(mm)16寸法E(mm)11寸法B(mm)6.5寸法C(mm)10寸法W(mm)32寸法G(mm)24締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
1個
1,198税込1,318
当日出荷

クロスムッフ アズワンランキング3位
軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。 支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×36質量(g)40
1個
1,480税込1,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カートクランプ ナビス(アズワン)ランキング4位
ナビス(アズワン)カートクランプ
クランプを取り付けて用途にあわせたホルダーをお選びいただくことで、便利にご使用いただけます。 ホルダーを交換すれば、用途変更にもフレキシブルに対応できます。 ワゴンやカート、処置車や点滴棒などに取り付けて使用します。 様々な専用ホルダーと合わせてご使用ください
仕様Φ32クランプ種別Φ16~Φ32材質ABS樹脂・ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)3適合パイプ径(Φmm)16~32アズワン品番8-4488-02
1個
3,998税込4,398
翌々日出荷

センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用) 岩田製作所ランキング5位
1個
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)アームキット
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。 シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
1個
4,714税込5,185
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(84種類の商品があります)

マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。寸法(mm)Φ15×37材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8付属品締付用ステンレスボルト M4寸法F(mm)13寸法E(mm)13Φd110ΦD115勝手寸法P(mm)11Φd210締付ねじ2-M4
1個
1,398税込1,538
当日出荷


ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
1個
1,198税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。 クランプは3本爪でしっかり固定します。 1本ネジでフラスコ等を固定できます。
材質クロムメッキニッケル
1個
9,498税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付きボルト材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
1個
1,888税込2,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。吸着力(N[kgf])800[80]仕様普及、標準型質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160マグネット部寸法(mm)50×58×55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
1,998税込2,198
当日出荷


1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
1個
644税込708
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ナビス(アズワン)カートクランプ クランプ
仕様組み立て式材質ABS樹脂寸法(mm)80×55×40耐荷重3kgアズワン品番8-4488-01取付可能パイプ径(Φmm)19~25
1個
3,190税込3,509
当日出荷

専用クランプに取り付けて、様々な用途にご使用いただけます。※クランプは別売りです。アズワン品番:8-4488-01・-02に使用できます。
1個
2,598税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

NB(日本ベアリング)SH-A シャフトサポータ
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
形状T形
1本
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)68
1セット
498税込548
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

松永製作所 (車椅子)車いす用ガートル架受け金具
松永製作所製車いす用オプション。
取付可能パイプ径(Φmm)19~22
1個
3,298税込3,628
6日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)