棚下照明のおすすめ人気ランキング

2026/03/23更新
211件の「棚下照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚下灯 led」、「ショーケース照明」、「棒状LED」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W) 6.6 仕様 取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm) 288 質量(kg) 0.1 モジュール 5.8(0.24A) 電圧(V) AC100 全光束(Lm) 400 入力電圧(V) DC24 エネルギー消費効率(Lm/W) 60.6 色(本体) アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付場所を選ばない超薄型棚下照明。 サイズも豊富に展開! 専用木棚と組み合わせてライティングシェルフとしても。 省エネ設計でマグネット取付が可能です。
定格電圧(V) DC24(±6%) 材質 (本体)アルミニウム・スチール・ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム 設置場所 屋内(スチール棚板など) 連結数 5 LED寿命(時間) 約40000 関連資料 棚下照明器具の選び方 調光方式 非調光 演色指数(Ra) 80
1本
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W) 23.8 仕様 取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm) 1127 質量(kg) 0.3 モジュール 23.2(0.96A) 電圧(V) AC100 全光束(Lm) 1600 入力電圧(V) DC24 エネルギー消費効率(Lm/W) 67.2 色(本体) アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品 タッピングビス(Φ4×20mm)×2本 材質 アルミ、ポリカーボネイト タイプ タッチレススイッチ 定格電圧(V) AC100 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 57.1 光源寿命 40000時間 色(本体) ホワイト 演色指数(Ra) 83 取付面位置 棚下
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 12.3 仕様 取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm) 568 質量(kg) 0.2 モジュール 11.6(0.48A) 電圧(V) AC100 全光束(Lm) 800 入力電圧(V) DC24 エネルギー消費効率(Lm/W) 65 色(本体) アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明 仕様 屋内専用 セット内容 連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個 材質 アルミニウム、ポリカーボネート 幅(mm) 25 シルバー 高さ(mm) 33 電源(V) AC100~200
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消費電力(W) 30.8 仕様 取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm) 1406 質量(kg) 0.4 モジュール 29.0(1.2A) 電圧(V) AC100 全光束(Lm) 2000 入力電圧(V) DC24 エネルギー消費効率(Lm/W) 64.9 色(本体) アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K) 5000 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m) (最低)0.1 スイッチ プルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V) AC100 器具・セット 器具のみ 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面・棚下
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蛍光灯は勿論、従来品のLEDよりもさらに省エネ化を図ったLED照明です。十分な明るさと消費電力の低下を両立させています。僅か5mmの超薄型・軽量設計、狭いスペースにも場所を選ばず設置可能です。付属のマグネット金具でスチール棚等には簡単に設置可能です
用途棚下照明・ショーケース内等 仕様 一般コンセント接続用 セット内容 LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm) 定格電圧(V) 100 定格寿命(時間) 40000 コード長さ(mm) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W) 18.2 仕様 取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm) 847 質量(kg) 0.2 モジュール 17.4(0.72A) 電圧(V) AC100 全光束(Lm) 1200 入力電圧(V) DC24 エネルギー消費効率(Lm/W) 65.9 色(本体) アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V) 100 電球の種類 LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高さ(mm) 65 定格電圧(V) AC100 光源 LED 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm) 64 演色指数(Ra) 83
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

1台
7,798 税込8,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。乳白色カバーで電球色と昼光色の2色展開。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。
電圧(V) AC100(50/60Hz) 角度(°) 発光:120 演色指数(Ra) 82 使用温度(℃) -20~45
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイリスオーヤマ超薄型棚下照明
定格電圧(V) DC24 材質 本体:アルミニウム・スチール、カバー:ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム 平均演色評価数(Ra) 80 調光の可否 非対応
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

仕様 ラインコンセント接続用 セット内容 LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm) 定格電圧(V) 100 定格寿命(時間) 40000 コード長さ(mm) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V) 100-100 仕様 屋内向け 定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 3000
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra) 80 使用電源(V) AC100(50/60Hz) 電球の種類 LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)