- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 棚受けのおすすめ人気ランキング
棚受けのおすすめ人気ランキング
2026/03/07更新1,460件の「棚受け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「目立たない 棚受け」、「カウンター 受け 金物」、「棚受け 黒」などの商品も取り扱っております。
どこにでもOK!
洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
付属品
取付ビス
材質
スチール(粉体塗装)
板厚(mm)
2
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)
2
材質
SUS304
付属品
ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具
L型棚受け
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質
スチール(鉄)
幅(mm)
32
棚受け金具
L型棚受け
シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け
材質
SS400相当
棚受け金具
L型棚受け
取付穴径(Φmm)
4
取付穴数
4
仕上
粉体塗装
用途棚受けに
材質
鉄/焼付塗装
取付穴数
6
棚受け金具
L型棚受け
ステンレス(SUS304)製なので水周りでもご使用になれます。
高級感あり、シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
取付穴数
4
取付穴径(Φmm)
4
棚受け金具
L型棚受け
材質
スチール異型材
厚さ(mm)
2
色
Aホワイト
仕上
Aホワイト
ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質
スチール(鉄)
棚受け金具
L型棚受け
壁に棚板を取付ける棚受金具です。
取付ける棚板の奥行サイズに合わせてお選びください。
材質
鋼/白粉体塗装
棚受け金具
L型棚受け
厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。
棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。
材質
鉄/黒亜鉛メッキ
棚受け金具
L型棚受け
棚受金具のスタンダードです。
補助リブを入れ、ねじれにも強くなりました。
用途事務所、工場、倉庫などでの棚の設置。
材質/仕上
スチール/焼付塗装
色
シルバーメタリックつや消し
棚受け金具
L型棚受け
アルミ製だから軽量でスマート
水周りで使用可能
色付きビスキャップなので取付後でもビスが目立たない
材質/仕上
アルミダイカスト/粉体塗装
色
白
棚受け金具
L型棚受け
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質
鋼(SECC)
付属品
十字穴付丸皿木ねじ
形状
L型
棚受け金具
L型棚受け
材質
アルミダイカスト
付属品
ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本)
棚受け金具
L型棚受け
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など
材質
スチール
耐荷重(kg)
80
付属品
頭塗装トラスタッピング 4×20×6本、ユニクロトラスタッピング 4×16×6本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×295×215
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚受け金具
L型棚受け
再生紙使用マーク
適合
材質
スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)
2.0
色
クローム
仕上
クローム
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品
十字穴付丸皿木ねじ
棚受け金具
L型棚受け