- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 棚受け450のおすすめ人気ランキング
棚受け450のおすすめ人気ランキング
2026/03/16更新120件の「棚受け450」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚受け」、「棚受け ブラック」、「棚受け 100kg」などの商品も取り扱っております。
ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)棚受け金具L型棚受け
棚受金具のスタンダードです。
補助リブを入れ、ねじれにも強くなりました。
用途事務所、工場、倉庫などでの棚の設置。材質/仕上スチール/焼付塗装色シルバーメタリックつや消し棚受け金具L型棚受け
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など材質スチール耐荷重(kg)80付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×6本、ユニクロトラスタッピング 4×16×6本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×295×215RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
深絞り成形で十分な強度があり、さらに裏面を補強板で強化した安全設計です。
うしろのコーナーもすき間なく取り付けられます。
材質/仕上SUS304/サテン棚受け金具L型棚受け
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます(座操りは内側からの片面のみです)。
用途棚作りに。寸法W(mm)25板厚(mm)3取付穴数6棚受け金具L型棚受け
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)付属品十字穴付丸皿木ねじ形状L型棚受け金具L型棚受け
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)幅(mm)32棚受け金具L型棚受け
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2材質SUS304付属品ステンレス丸頭ネジ付棚受け金具L型棚受け
おしゃれに大重量を支えるハイパワーの実力派。ヨーロッパの街角の雰囲気を思わせるアンティーク感覚の重厚でしゃれたデザインに、強力なパワーを秘めた「ビッグ棚受」。インテリアとしてテレビ台やエアコンなどの設置台に、店舗用カウンターや倉庫などでの重量物商品棚用と仕様用途を選ばない棚受けです。
用途公園内のパークファニチャー(屋外休憩所)の梁の支持材として材質スチール色ブロンズ仕上粉体塗装棚受け金具L型棚受け
アルミ製だから軽量でスマート
水周りで使用可能
色付きビスキャップなので取付後でもビスが目立たない
材質/仕上アルミダイカスト/粉体塗装色白棚受け金具L型棚受け
LAMP(スガツネ工業)鋼製棚受
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
補強棒付※取り外し可能(ビス止め)。付属品:タッピングビス(ナベ)3.5x20mm、3.0x12mm 各2本。
寸法C(mm)13
壁に棚板を取付ける棚受金具です。
取付ける棚板の奥行サイズに合わせてお選びください。
材質鋼/白粉体塗装棚受け金具L型棚受け
HOJOカウンター専用ブラケット
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各4本。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質鉄幅(mm)32色ホワイト耐荷重(kg)100(1本)棚受け金具L型棚受け
ワンタッチで折りたためて抜群の耐荷重がある重量用の棚受です!!使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用可能な棚受け金物。奥行き45cm、60cmの2サイズ。お好みの設置場所、用途に合わせてカウンターキッチン、作業テーブルなどの棚受け金具としてお使いください。耐荷重100kgは2本を500mmピッチで取付した場合となります。
用途カウンターキッチン、作業テーブル、キッチンカウンター、洗面カウンター、大型の棚受、本棚、キッチン棚、収納棚、工業用棚、折りたたみテーブル、ガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル材質熱延銅板耐荷重(kg)100厚さ(mm)21.5 (折り畳んだ時の金具:24)付属品金具:2本 ・棚板取付用:ユニクロタッピングナベ ・6×18 ・6本 ・取付面用:ユニクロタッピングナベ ・6×40 ・12本 ・取付面ダルマ穴用:ユニクロタッピングナベ ・4×30 ・2本 ・取付面上側用:ユニクロ頭塗装タッピングナベ ・4.5×40 ・4本 ・取付支援用:透明フィルム ・2枚仕上焼付塗装取付け方法1.本製品を天板のネジで固定します。 。2.付属フィルムを壁に仮止めし、下穴を開けます。 。3.フック用ネジだけを壁にネジ込み、天板に設置した金具をフック用ネジに引っ掛けます。 。4.壁にあけた下穴と金具の穴を合わせて、説明書の手順に沿って、金具を壁に固定していきます。棚受け金具L型棚受け
ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスFB棚受 リブ付
リブとは肋骨のこと。このリブ構造を棚受け金具に応用したのが「ステンレスFB 棚受リブ付」です。シンプルスタイルのFB棚受に強度(リブ)をプラス。
材質ステンレス(SUS304)/支柱はSUS303 Φ6付属品(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.5×16 3本、4.5×30 3本板厚(mm)5仕上電解研磨板幅(mm)25