- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 棚止めねじのおすすめ人気ランキング
棚止めねじのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新239件の「棚止めねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚板固定用ビス」、「棚止め ピン」、「棚止め」などの商品も取り扱っております。
ネジ込み式ダボ、9m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
材質真鍮仕上ニッケルメッキ
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
用途Φ7.5穴用差込サイズ(Φmm)7.5材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき質量(g)5.6耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
用途木板棚用材質/仕上鋼/ニッケルめっき材質鋼質量(g)5ねじ径M4仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)245N/4ヶ(25kgf/4ヶ)
1個
¥78税込¥86
当日出荷
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけネジ止め式木棚板設置用ダボ適合GPS、GPM材質アルミ挽物ねじピッチ(mm)1.0呼び10ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-322型 Φ11.5穴用
用途Φ11.5穴用差込サイズ(Φmm)11.5材質黄銅質量(g)28.3仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)441N/4ヶ(45kgf/4ヶ)
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ネジ付ダボ 10個入り
キャビネット・本棚・水屋等の棚受用ダボです。
オンとメンのセットでお使いください。
材質真鍮、ニッケルメッキ色クローム
用途木板棚用差込サイズ(Φmm)9.5材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき質量(g)12仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)294N/4ヶ(30kgf/4ヶ)
ネジ込みタイプのタナダボです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質真鍮
フジテック・ジャパンアルミ ニッケルメッキ ダボ
真鍮に比べ比重が小さいので、作業性に優れています
材質アルミ直径(Φmm)9耐荷重(kg)40(4個使用時/開口900x奥行500x板厚30の時の静止荷重として)
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
BEST(ベスト)[金物]棚ダボ ねじ込みタイプ ゴム付 10ミリ×W1/4
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。ねじ径W1/4直径(mm)(メン)9径(mm)(棚受部)10
LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-108型 Φ7.5穴用
用途Φ7.5穴用材質/仕上黄銅(真鍮)/銅ブロンズめっき質量(g)5.5耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
ネジ込み式ダボ、8m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
用途キャビネツト・下駄箱等へ材質真鍮仕上ニッケルメッキ外径(mm)(本体)8
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。材質鉄仕上ニッケルメッキ





![棚ダボ ねじ込みタイプ オン BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21252577-220713-02.jpg)

![棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21252595-221031-02.jpg)

![GPネジ付きダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55748997-170323-04.jpg)

![ネジ付ダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55768177-170331-04.jpg)
![ネジ付きダボ12 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono73880634-171226-04.jpg)






![棚ダボ ねじ込みタイプ メン BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21252586-160129-02.jpg)
![棚ダボ ねじ込みタイプ ゴム付 10ミリ×W1/4 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21252823-160129-02.jpg)