棚部材のおすすめ人気ランキング

2026/02/14更新
902件の「棚部材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「l型アングル 60」、「棚部材組立用ボルトナット」、「棚 ラック」などの商品も取り扱っております。

アングル40mm角 TRUSCOランキング2位
トラスコ品番507-2778長さ(mm)1200厚さ(mm)2質量(kg)1.41ネオグレー寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
1本ほか
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1種類棚柱耐荷重(N)785
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ランキング4位
1本
359税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

鉄ユニクロアングル ハイロジックランキング5位
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クローム
1本ほか
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D)(mm)29.5×29.5トラスコ品番302-0398長さ(mm)1200質量(kg)1.06ネオグレー
1本ほか
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)5関連資料(3.75MB)
1セット(4本)
3,598税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に材質SUS430幅(mm)10厚さ(mm)3耐荷重(kg)(4個)60仕上NO.4(地色)
1セット(4本)ほか
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質幅(mm)27厚さ(mm)17
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
1本
999税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状L型
1セット(2本)ほか
3,500税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材穴寸法(Φmm)10×25材質SUS304タイプ両面穴(釘穴付)タイプ厚さ(mm)3サイズ(mm)40×40釘穴(mm)4.5幅(mm)40
1本
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
1本
619税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。 直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)3
1本
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
999税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類穴あきアングル材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)幅(mm)40厚さ(mm)3.2長穴(mm)11×40
1箱(5本)
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
用途実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーライン
1セット(8本)ほか
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)