植物育成ライトのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
96件の「植物育成ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「植物用 led」、「育成ライト」、「植物育成ランプ」などの商品も取り扱っております。
EVERSUN365 植物育成ライト ゼンスイランキング1位
太陽光に限りなく近い光で植物の光合成を促進。室内で直物が育つLED。梅雨時や冬場などの徒長しやすい時期にも安定した環境を供給。インテリア性を兼ね備えたデザイン。植物の光合成に有効な光を”ワイド”に照射。
用途植物用育成ライトとして。植物/育成/太陽光/照明/光合成/照射/日光/観葉植物/テラリウム/環境/インテリア性/おしゃれ/コーデックス/アガベ/ビカクシダ/ブロメリア/サボテン/熱帯植物/モンステラ/パキラ/ガジュマル口金E26全光束(Lm)2200色温度(K)約6000
1個ほか
4,598税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

植物育成用クリップランプ 富士倉ランキング2位
植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。 ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。
電球の種類LED特殊用途防噴流明るさ(Lm)750電源コード(m)5仕様SMD LEDチップ使用質量(g)330タイプ電源コード式周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)70×128定格電圧(V)AC100芯数2波長(nm)380~780防水仕様IP65アズワン品番64-9675-42
1台
3,998税込4,398
当日出荷

LED省エネ バーライト ノア[照明]ランキング3位
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100電球の種類LED
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

蛍光灯型植物育成ライト 富士倉ランキング4位
植物の発芽・育成に適した光を出力!
用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適。付属品取付金具×2個、ネジ×4本、コンクリート用プラグ×4本質量(g)760周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×80×65電源コード(m)1.5波長(nm)380~780明るさ(Lm)1600防水保護等級IP65
1個
6,998税込7,698
4日以内出荷


クリップ式で棚や柱に取付けられ、お好みの方向に照射できる、クリップスタンドです。 ソケット下~支柱先端まで:約8cm。100Wまで。
仕様6A形式、2mコード、中間スイッチ付き口金E26
1個
2,298税込2,528
当日出荷

一体化構造で防水対応。太陽光が届かない部屋でも植物が育つ。植物の発芽・育成に適した光を出力。
防水保護等級IP65定格消費電力(W)15明るさ(Lm)1400電源コード(m)5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100芯数2波長(nm)380~780使用環境温度(℃)-20~40アズワン品番64-9675-43
1個
5,798税込6,378
当日出荷

LEDチップ赤650nm、450nm、緑550nmを3:6:1の割合で装着。植物の成長を促す植物用LEDベースライトです。 光がまぶしくないよう笠を取付横に漏れないようにしています。 緑の光は葉冠層を透過することができ、全体の光合成作用を増加。 取付はワイヤーを天井にヒートンで取付、天井から0~1mまででワイヤーの長さを調節して位置を決めます。
仕様●寸法:長さ570×奥行78×高さ45mm●質量:0.56kg●材質:アルミ●入力電圧:AC100V(プラグ付)●消費電力:18W●配光角度:60°●コード長:1.8m●スイッチ:中間スイッチ●調光:不可●連結:可能アズワン品番67-6582-53
1台
13,980税込15,378
17日以内出荷

1セット(36個)ほか
1,398税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

植物も人も一緒に、互いが良い環境で過ごすことができるLEDライトです。一般のLED ライトとは異なる波長の光によって植物の光合成を促し、生長や健康維持ができます。 また、人にとっても自然光の下に近い色合いで過ごせます。観葉植物を育てている方は もちろん、ハーブなど実際に口にするものを育てている方にもおすすめ。電球タイプで 外見もシンプルなため、お好きな照明との組み合わせで手軽にお使いいただけます。実 用性に加えインテリア性も持ち合わせた、植物にも人にも優しいアイテムです。
用途植物の生長や健康維持等に。
1個
9,898税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

STE(エス・ティー・イー)デコライトLED電球BigE11 調光
全長(mm)91.1質量(g)120消費電力(W)8.5口金E11外径(Φmm)68.9相関色温度(K)2700全光束(Lm)900定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80以上定格入力電流(A)0.092電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)中角最大光度(cd)3000光源色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
1個
6,298税込6,928
当日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ
食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
幅(mm)34高さ(mm)22.5光源可視光照光形状ライン形
1個ほか
9,998税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

光環境プラス温度コントロールで生育条件検討にはベストマッチ温度調節機能が付属した植物育成装置で、育成植物の種類や成長過程によって最適な光環境および、温度環境を設定することができます。温度調節はペルチェ素子により、加熱・冷却できますので、高温・低温だけでなく、室温付近の微妙な温度調節も可能です。幅広く使用できるパープル固定光タイプで簡便に培養試験ができます。栽培槽、定植パネルが付属しています。
種別(i-CUBE) 固定色(パープル)アズワン品番3-6656-01
1セット
209,800税込230,780
翌々日出荷

KYOWA(協和製作所)ホームハイポニカPLAABO
2段スタンド式の葉菜用ホームハイポニカ。葉菜用水耕栽培キット「ホームハイポニカPLAABO(プラーボ)」は上段に栽培槽を、下段に液肥槽を配した2段スタンド式構造。
用途草丈が30cm程度の葉もの野菜や観葉植物の栽培に向いており、最大25株の苗を植えられます。レタスやハーブ類といったさまざまな植物の同時栽培もお楽しみいただけます。付属品ハイポニカ液体肥料(250ml)・うき・葉菜パネル・栽培槽・液肥槽・脚・脚座・底板・循環ポンプ・給液ホース・排液ホース・空気混入器・葉菜用スポンジ容量(L)液肥:15消費電力(W)ポンプ:50/60Hz、8
1セット
14,980税込16,478
10日以内出荷

室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。16時間点灯/8時間消灯を繰り返す、オートタイマー機能付き。土にさすだけの簡単設置。USB電源式 ※USBアダプター別売
付属品保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)5電源出力…5V2A以上のUSBポート本体質量(g)約130全光束(Lm)250平均演色評価数Ra80光源白色LED・赤色LED(交換不可)照度(Lx)約16000(直下2.5cm)、約9400(直下5cm)、約4900(直下10cm)、約1700(直下20cm)使用環境植栽:【温度】18~28℃、【湿度】50~60%※植物によって異なります。電源コード約150cm密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約300μmol/m2s(直下2.5cm)、約180μmol/m2s(直下5cm)、約90μmol/m2s(直下10cm)、約30μmol/m2s(直下20cm)直径×高さ(mm)110×212~710タイマー機能オート(16時間点灯/8時間消灯)照射位置5-10cm
1個
1,698税込1,868
翌々日出荷

アーム部分は自由に曲げることができます。 LED電球もご使用いただけます。
消費電力(W)60コード長さ(m)1.5m材質ABS・アルミ幅(mm)くわえ幅/平均時:約30質量(g)約410スイッチ中間スイッチ口金E26本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム長:約300RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日本医化器械製作所水耕栽培セット
栄養素を含んだ水溶液を循環させ、適度な空気を与えることによりスピーディに植物を生育させることができます。 水溶液のみで植物の育成ができます。また、連作が可能です。
仕様育苗皿台1枚、育苗ウレタン5枚、育苗板1枚、循環ポンプ1台質量(kg)8本体寸法(mm)500×400×200(排水コック付)
1個
99,980税込109,978
30日以内出荷

大粒のLED(5X5mm)を採用しています。 発熱が少ないので取り付け場所の材質・素材を気にせずに取り付けられます。
幅(mm)50高さ(mm)21.5仕様本体スイッチ付付属品専用ブラケット2個、木ねじ2本電圧(V)100コード長さ(m)2電球の種類LED
1個
7,798税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間24時間時間設定単位30分定格15A AC100V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47定格周波数(Hz)50/60(切替式)1目盛15分コードコンセント直結式設置場所屋内タイマー設定誤差±7.5分
1個
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
329税込362
3日以内出荷