検針のおすすめ人気ランキング

2026/02/11更新
371件の「検針」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手袋 バンド」、「ガスメーターカバー」、「ガスメーター ボックス」などの商品も取り扱っております。
キャリーバッグ (金属探知機用) エスコランキング1位
頑丈なダブルステッチ構造。外側にジッパー付きポケット。金属探知機用。
材質ナイロン質量(kg)0.441外寸法・幅(mm)710外寸法・高さ(mm)215外寸法・奥行(mm)200有効内寸法・奥行(mm)190有効内寸法・高さ(mm)200有効内寸法・幅(mm)700
1個(1個)
7,860税込8,646
8日以内出荷

ウエス手袋 ノーブランドランキング2位
厚手のミトン手袋になります。探知機による検針済。
サイズフリー材質綿、ポリエステル、他厚さ(mm)約7.5入数(双)10加工内縫い全長(cm)約25手の平幅(cm)約17.5
1袋(10双)
4,798税込5,278
当日出荷

検針用窓 アミ入りガラスタイプ Panasonic(パナソニック)ランキング3位
1個
3,598税込3,958
4日以内出荷

PTFEラミネートアルミ箔テープ 幅10~99mm UG-3シリーズ サンワ[テープ]ランキング4位
熱伝導が高いテープです。X線検査機や金属探知機により検知できます。
仕様全厚:0.140mm 基材厚:0.090mm 接着力:6.6N/cm 材質:PTFEラミネートアルミ箔 1巻長さ:32.9m カラー:シルバー 粘着剤:シリコン系 使用可能温度:-73~260℃
1巻
16,980税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(84種類の商品があります)

WHM収納用キャビネット屋外用 補修部品 検針窓 Panasonic(パナソニック)ランキング5位
用途屋外用仕様フロート板ガラス:板圧t3対応製品WHM収納用キャビネット材質合成樹脂(防水パッキン付)
1台
1,298税込1,428
4日以内出荷

覗かないものを除く。窓のない電気メーターカバー。世の中は日々進歩している。電気メーターも進歩している。スマートメーターという現地検針をしなくて電気料金が分かるようにアップデートされている。それなのに電気メーターの「カバー」は昔のままその姿を変えない。検針窓が付いていることで電気メーターは「電気メーター」として家の壁に取りついている。検針窓をなくし、シンプルにそしてスクエアな箱で隠してあげることで家は美しくなる。【水平垂直のデザイン】。建築は床・壁・天井など水平垂直の要素で成り立っています。メーター類もその延長であって欲しい。壁面に添わせる存在だからこそ、ガスメーターカバーと同じく電気メーターカバーも水平垂直にこだわりました。建築全体のコンセプトに馴染む存在、それがBAKOの立ち位置です。【電気メーターは見えなくていい】。2014 年の省エネ法改正により国内の大手電力会社10 社は従来の電気メーターからスマートメーターの導入にシフトしました。スマートメーターの導入により、従来必要だったメーターの定期的な検針作業はなくなりました。BAKO 電気メーターカバーはスマートメーターに合わせ、必要性がなくなった検針窓をなくし、家のデザインを損ねないシンプルでスマートなデザインとしました。【工具不要で開閉可能】。外からはメーターが見えないようになっています。検針時にはローレットビスを1.5 ~ 2cm 以上ゆるめてから本体を手前に開いてください。最初の検診時には、余りにも建物に馴染んでいて、気づかれないかもしれませんので、業者の方にその存在を伝えてください。
付属品コンクリートビスΦ4×25×9本、マグネットキャッチ×1ヶ、Lアングル×1ヶ、M6ワッシャー×1ヶ、開け方説明ラベル×1ヶ、ローレットビスM6×35×1本、クッションシール×2ヶ材質本体:スチール(焼付粉体塗装)、固定金具類:ステンレス寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×460×185関連資料(0.41MB)
1台
18,980税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。
電源単3乾電池(1.5V)×2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×35×145有効探知・検出幅(mm)30×60
1台
34,980税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

熱伝導が高いテープです。X線検査機や金属探知機により検知できます。
仕様全厚:0.140mm 基材厚:0.090mm 接着力:6.6N/cm 材質:PTFEラミネートアルミ箔 1巻長さ:32.9m カラー:シルバー 粘着剤:シリコン系 使用可能温度:-73~260℃
1巻
749,800税込824,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。
用途食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。仕様左右兼用厚さ(mm)2材質(繊維部)ステンレススチール
1枚
31,980税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

洋裁品の中にある まち針や折れた針などを見つけることができる器械です。小型で軽く扱いやすい検針器です。
質量(g)212スイッチ2段階(Hi/Low)検出方式磁気誘導機能バッテリーセーブ本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)58×195×50使用電池単三乾電池(1.5V)×2警報方式アラームと大型LEDランプ検出精度Hi/鉄球Φ0.8mmで探知面から5mm、Low/鉄球Φ1.0mmで探知面から5mm検出範囲(mm)25×50
1台
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DEリレー
豊富な接点構成(1a, 2a, 1a1b) 欧州安全規格(EN60730-1, EN60335-1)強化絶縁に適合 絶縁距離:8mm以上(空間、沿面) ラッチングタイプも品揃え
用途温度コントローラ、自動検針システム、OA機器、産業用機器、照明制御システム
1箱(20個)
7,998税込8,798
42日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

ダンボール原紙のスプライスに使用し、金属探知機などのセンサーによるスプライス箇所の検知を可能とします。
用途ダンボールライナースプライス部分の検知用紙、フィルムなどの製造時のつなぎ用 接着部の放熱用途再生材使用使用
1巻ほか
579税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

袖口も保護できるロングタイプです。抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。
用途食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。仕様左右兼用厚さ(mm)2材質(繊維部)ステンレススチール
1枚
49,980税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値))板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)
1個
149,800税込164,780
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)表面処理三価クロメート
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

熱伝導が高いテープです。X線検査機や金属探知機により検知できます。
仕様全厚:0.140mm 基材厚:0.090mm 接着力:6.6N/cm 材質:PTFEラミネートアルミ箔 1巻長さ:32.9m カラー:シルバー 粘着剤:シリコン系 使用可能温度:-73~260℃
1巻
599,800税込659,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)

トラスコ品番448-5491種類L型ドライバー首下長(mm)20商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449税込494
当日出荷

材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値))板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)
1個
139,800税込153,780
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。 透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。 オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
フタの有無あり仕様フタ付き材質PP底形状斜格子リブ適合カード差し4辺21型
1個ほか
6,698税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

フリーサイズや手にフィットせず作業性の悪いグローブ(ポリエチレン、耐熱、耐切創等)用の締め付けバンドです。 安全性や作業性の向上にご使用ください。 伸縮性に優れており強度があるため繰返しの使用可能です。 青は破損時に見つけやすく、グレーは金属探知機に反応します。
ブルー材質ポリウレタン樹脂寸法(mm)135入数(枚)25
1箱(25枚)
3,366税込3,703
102日以内出荷