- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- ミシン本体/裁断機/検針機
- 検針器のおすすめ人気ランキング
検針器のおすすめ人気ランキング
2026/03/10更新306件の「検針器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンディ検針器」、「サンコウ電子 ハンディタイプ検針器」、「卓上検針器」などの商品も取り扱っております。
洋裁品の中にある まち針や折れた針などを見つけることができる器械です。小型で軽く扱いやすい検針器です。
質量(g)
212
スイッチ
2段階(Hi/Low)
検出方式
磁気誘導
機能
バッテリーセーブ
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
58×195×50
使用電池
単三乾電池(1.5V)×2
警報方式
アラームと大型LEDランプ
検出精度
Hi/鉄球Φ0.8mmで探知面から5mm、Low/鉄球Φ1.0mmで探知面から5mm
検出範囲(mm)
25×50
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。
有効探知・検出幅(mm)
WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35
仕様
警報方式:ランプ、電子ブザー。探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm。探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm
質量(g)
290
電源
単3乾電池(1.5V)×2本
探知・警報方式
永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×57×245
探知・検出能力
虫ピン程度で最高3~4cm
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
取扱説明書(1.07MB) 製品カタログ(0.79MB)
1台
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
軽く、コンパクトな金属探知機なのであらゆる用途に使用できます。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用
紛失物の検査、危険物の探知
付属品
携帯用ケース
寸法(mm)
(折りたたみ時)約260、(使用時)約395、(探知ヘッド)約132
質量(g)
約230(電池含む)
電源
9V乾電池
検出距離
(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm
警報方式
LEDランプ・電子ブザー
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。
探知能力
鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知
トラスコ品番
320-9628
全長(mm)
245
質量(g)
340
電源
単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×高さH)(mm)
55×57
測定方式
磁気誘導方法
警報方式
ランプ・電子ブザー
アズワン品番
1-4442-01
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
各種繊維製品、工業製品に混入した鉄製の針、釘、折損片などの探知、検針に。
有効探知・検出幅(mm)
140×550
質量(kg)
11
電源
AC100V 50/60Hz
探知・警報方式
永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×70×600
探知・検出能力
虫ピン程度で最高7~8cm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。
電源
単3乾電池(1.5V)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×35×145
有効探知・検出幅(mm)
30×60
すべての金属に反応する高感度の金属探知器です。 異物混入の検査や品質管理、金属製装身具の簡易チェック、廃棄物の金属除去・分別などに有効です。 単3アルカリ電池2本使用で約60日間使用可能です。
質量(g)
180
電源
単3電池×2 連続使用可能時間:約60日(アルカリ電池使用時)
本体寸法(mm)
55×57×245
探知・警報方式
バリアブルインダクタンス方式
寸法(cm)
探知面:10×4
探知能力
鉄材(50×50×t2):11cm アルミ材(50×50×t2):9cm 真鍮材(50×50×t2):10cm 100円 500円硬貨:7.5cm 果物ナイフ(ステンレス10.5cm):10cm 千枚通し(Φ3×L55):5cm
使用環境温度(℃)
0~50(結露なきこと)
警報方式
ランプ/ランプ+ブザー(2段切替)
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
空港などの保安検査に使われている金属探知機と同じ性能ながら、経済的価値を実現。
とても軽く、コンパクトなのであらゆる用途に使えます。
付属品
日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月、9V乾電池
質量(g)
約495
寸法(cm)
約42×9×4
アズワン品番
2-3844-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥29,480
税込¥32,428
当日出荷
操作パネルに検知一の表示がありますので、折れ針等の位置確認が簡単、確実にでき、安心して検針出来ます。
感度調整は6段階に切り替えができますので、服飾付属品の大小、種類により、簡単な操作で設定でき、縫製品に混入した折れ針、忘れ針等の検出を確実にします。
質量(kg)
約9
消費電力(W)
約10
電源
単相100V(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
590×400×82
検出方式
磁気誘導
感度
鉄製縫い針(Φ0.6mm×L33)に対して検出面上MAX110mm
探知・警報方式
アラーム・LEDランプ
感度調整
1~6段切替(表示付き)
検出範囲(mm)
80×450
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
探知能力
(10円玉の大きさの金属)約70mm、 (Φ20mmの鉄パイプ)約120mm
仕様
(探知感度)調整可能
材質
ABS樹脂
全長(mm)
390(収納時260)
質量(g)
270(電池を含む)
電源
9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
寸法(Φmm)
(探知ヘッド)140
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
軽くてスリムなシンプルデザイン。外来ノイズに強く畳の上、板の間でも使用できます。呉服や小物の検針に最適です。
有効探知・検出幅(mm)
100×400
質量(kg)
2.7
電源
AC100V ACアダプタ DC12V 100mA
探知・警報方式
永久磁石磁気誘導方式/LEDランプ、電子ブザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×50×536
感度セレクタ
電子式、ワンタッチ切替(通常、強力)
探知・検出能力
虫ピン程度で探知面上 通常 5cm 強力 6cm 最高
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
食品等に混入した金属の探知に。探知部は「ワイド」「スポット」の2レンジ切り替え式で、広い範囲で異物をキャッチします。
探知・警報方式
磁気誘導方式
探知能力
ワイド/虫ピン程度で最高3.0~3.5cm離れて探知、スポット/SUS球5.5mmΦを1.0cm離れて探知(鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ループコイル使用で高感度!ブザーとLEDでお知らせ!金属を検出する仕組みを解説した説明書付き。
このキットは金属に反応してブザーを鳴らす「金属探知機」です。
検出部にループコイルを使用した高感度設計で、かべの中の鉄骨なども見つけることができます。
金属を検出するしくみや電子回路の働きなども学べる説明書付きです。
コインを見つける宝探しゲームなど、色々な遊び方を考えてみましょう!
取り付けをまちがえやすい抵抗とダイオードは台紙に貼り付けていますので、部品の付け間違いを軽減できます。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
使用工具
はんだごて、はんだごて台、ヤニ入り糸はんだ、ニッパー、マイナスドライバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
完成時:62×18×150
消費電流(mA)
待機時:約2、検出時:最大約15
使用電池
単4乾電池×3本(別売)
組立時間
2~3時間程度
適合年齢(歳)
10以上
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ファスナー・カギホック・ボタンなどの服飾付属品装着時でも安定した動作の新回路方式を採用。婦人服・紳士服・子供服などのアパレル製品の検針。
有効探知・検出幅(mm)
140×550
質量(kg)
12
電源
AC100V 50/60Hz
探知・警報方式
永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×70×600
感度セレクタ
電子式、3段階切替
探知・検出能力
鉄製標準マチ針に対して最高8~11cm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
すべての金属を高感度に検知。ハンディタイプの金属探知器。手首にかけるヒモ付。
ステンレスを含むすべての金属を検知できます。
非常に小さな金属片(ホッチキスの針など)でも検知可能です。(0.01g以上)
ED点灯とサウンドシグナルで検知表示します。手首にかけるヒモ付。
用途食品物の針混入や製造工程での異物チェックに最適です。
質量(g)
約325(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×35×360
電池寿命
約1年(1日8時間使用)
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
軽く、場所を取らないコンパクトサイズ。店先でもジャストフィットします。
小さくても高感度。SK-1200Ⅲの高性能、高感度を受け継いでいます。
コンパクトなボディ幅いっぱいに探知部分を装備。効率よく検針、検査ができます。
用途ネクタイ、ストッキングなどの比較的小物の製品、きもの、和装用品に。
質量(kg)
6.5
消費電力(W)
3
検出方式
磁気誘導
探知・警報方式
電子ブザー・ランプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×70×300
探知・検出能力
虫ピン程度で探知面上最高6~7cm
有効探知・検出幅(mm)
100×430
使用電源
AC100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷