- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- 検電計のおすすめ人気ランキング
検電計のおすすめ人気ランキング
2026/02/04更新93件の「検電計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「検 電 ペン」、「低圧検電器」、「検電器 AC DC」などの商品も取り扱っております。
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器
適合規格
測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326
使用周波数(Hz)
50/60
動作表示
赤色LED点滅および断続ブザー音
オートパワーオフ
約3分経過後に電源オフ
RoHS指令(10物質対応)
対応
非接触式(AC)と接触式(AC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンタイプの検電計です。
非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。AC100V/200Vの電圧判別機能付き。 (接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別ができません。)
暗所で便利なLEDライト付き。LEDボタンを押すたびにLEDライトのON/OFFが可能。
電源
LR44ボタン電池X2個(テスト用内蔵)
機能
感度調整、照明
使用温湿度範囲
0℃~+40℃/75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
-10℃~+50℃/75%RH以下(但し、結露のないこと)
1個
¥3,608
税込¥3,969
当日出荷
非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。
非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。
AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません)
暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品
取扱説明書
トラスコ品番
494-9803
周波数(Hz)
50~60(接触式AC・非接触式AC)
電源
LR44ボタン電池×2
検電範囲(V)
7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC)
使用温湿度範囲
0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)
50/60共用
使用電池
ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
色(本体)
イエロー
コンセント及び配線のプラス側の確認など、電線における、電流の有無確認作業に。交流80~250V 直流120~350V。
用途電線における、電流の有無確認作業に。
トラスコ品番
853-2718
種類
検電ドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
電気のプロが携帯する多機能型検電器の逸品。誘導電圧の判別が可能。用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)。逆誘導電圧による不必要動作を防止(別売オプションのリード線を接地する)。AC・DC100/200Vの電圧判別機能付(別売オプションのリード線により線間電圧を判別)
型式
HT-670(低圧交直両用電圧判別機能付き)
使用温度範囲(℃)
0~+40
漏洩電流
検知部と接地端子間/1mA以下
電池寿命(通常使用で約)
1年
使用電池
アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2個
動作開始電圧(V)
対地電圧。【スイッチ:被膜】。絶縁電線(600V・IV)にてAC40V 断続動作。【スイッチ:裸線】。裸線にてAC30±15、DC30±15 連続動作。(リード線接続時)。100 LED点灯 AC/DC30±20 連続動作。200 LED点灯 AC/DC140±30 連続動作
絶縁抵抗
検知部と接地端子間/500Vメガ使用にて5MΩ以上
絶縁耐力
検知部と接地端子間/2000V、1分間
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。
HT-680Dシリーズの後継となります。
検知部:導電性樹脂(短絡防止)
防水性能:IPX4 相当
使用電池:単4電池x1本
接地端子は、クリップが取付けやすい形状
※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります
トラスコ品番
207-5836
長さ(mm)
140
交流電圧(V)
50~600
直流電圧(V)
12~750
周波数範囲(Hz)
50・60共用
アズワン品番
64-3881-55
適合電圧(kV)
DC12~750
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
使用温度範囲(℃)
0~+40
音量
50cmで50ホン以上
使用周波数(Hz)
50/60共用
使用電池
リチウム電池CR2032(3V)×1
動作開始電圧(V)
【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 。【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 。【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 。【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 。発音は1個目のLEDの白光時から開始する。
対象電線
裸線・被覆線
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
LEDライト付きです。被覆電線の上からでも検電可能です。先端検知部には導電性ゴムを使用しています。
トラスコ品番
469-5569
周波数(Hz)
50/60
使用電池
ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
アズワン品番
64-3881-54
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
一般家庭向け通電・導通テスト用。
電池交換可能。
明るく光る長寿命LED。
携帯に便利なペンシルタイプ。
用途電気配線、コンセントの通電チェック、およびAC活線側/アース側の極性判別、配線回路の導通チェックに。
トラスコ品番
776-0442
種類
検電ドライバー
電源
LR41×2個
商品構成
単品
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
暗い場所でも使用できるペンシルタイプ
テストリードと本体が一体になったペンシル形のDMM
黒リード棒を背面に収納、本体先端を保護するキャップ付き
Ω、導通レンジはAC600Vまで過電圧。
保護
表示
ディジタル/LCD、max 4199 dgt
連続使用時間
150h(DCV測定時)、30h(ライト10秒点灯20秒消灯サイクルDCV測定時)
サンプルレート(回/s)
2.5
確度保証期間
1年
ダイオード
順方向判定のみ、開放端子電圧 : 3.4V以下、測定電流 : 800μA以下
オートパワーセーブ
あり(キャンセル可能)
被覆の上からでも交流電圧を検知可能。
音と光で、交流電圧をお知らせ・暗所での作業に便利な先端ライト付・2種類の感度(Hi&Lo)をボタン一つで切り換え。
付属品
単4形乾電池(LR03)×2、取扱説明書
使用温度範囲(℃)
-10~50
適合規格
IEC 61010-1 CAT Ⅳ 600V/CAT Ⅲ 1000V 汚染度 2
連続使用時間(時間)
約10(検電状態、LR03使用時)
使用周波数(Hz)
50/60
使用電池
単4形乾電池 LR03/R03(1.5V) ×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
圧6kV用のスタンダードモデル。動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能。低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。しっかりとしたホールド感
仕様
定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)3,000V
付属品
収納ケース、ストラップ
質量(g)
約150
使用温度範囲(℃)
-10~+40
漏洩電流
絶縁耐力時 1mA以下
周波数
50/60Hz
使用電池
単4乾電池(1.5V)R03 2個
電池寿命
連続動作状態約6時間(新品電池にて)
使用電圧範囲(V)
AC80~7000
絶縁抵抗
検知部と握り部間 100MΩ以上
絶縁耐力
検知部と握り部間 20kV 1分間
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
明るく光るネオン管です。携帯に便利なペンシルタイプです。導通試験及び無線通信機の発信試験用
用途低電圧検電用(AC80~250V)
種類
検電ドライバー
商品構成
単品