業務用ガラス用洗剤のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
88件の「業務用ガラス用洗剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス洗浄剤」、「ガラスクリーナー 業務用」、「内窓クリーナ」などの商品も取り扱っております。
ガラス用洗浄剤(業務用) モノタロウランキング1位
用途濃縮タイプのガラス用クリーナー オフィス・店舗、ホテル、レストラン、その他各種施設などのガラス面、鏡などに。使用場所ガラス、鏡商品タイプ業務用液性弱アルカリ性付属品ノズル成分水、エタノール、2-アミノエタノール、アルキルポリグルコシド、ドデシル(スルホフェノキシ)ベンゼンスルホン酸二ナトリウム、香料、青色染料化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
1本(4L)
1,498税込1,648
当日出荷

スクイジーウィンドークリーナー CCFIランキング2位
【窓ガラス用洗剤】汚れを取り込む力が強いアルファオレフィンを主成分とするガラス用洗剤です。 水の筋を残さず汚れを落とし、ガラスの輝きを取り戻すよう化学的にデザされた製品です。 スクイジーの滑りも良好で、高希釈使用が可能のため、経済的にも優れています。
用途一般窓ガラス、熱反射ガラス、熱吸収ガラス、色付ガラス、鏡面製品など商品タイプ業務用液性弱アルカリ性形状液体内容量(L)1.89(64oz)化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)繰り返し・詰め替え対応
1本
3,198税込3,518
当日出荷

ガラスマジックリン 花王ランキング3位
タバコのヤニや手垢、泥ハネなどのひどい汚れも、ひと拭きで落として、透明な仕上がりに。 二度拭きもいらず、ふきすじも残りません。
用途ガラス用、鏡用シリーズマジックリン
1本(350mL)ほか
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ガラス専用洗剤 ガラスクリーナーA SARAYA(サラヤ)ランキング4位
洗浄成分ヤシノミ100%で手や環境にやさしいガラス専用クリーナー。ガラス、鏡などの汚れや油膜取りに効果的です。
使用場所ガラス、鏡商品タイプ業務用トラスコ品番381-2162質量(kg)5容量(mL)5000RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1324-0401TKG品番(2017)6-1184-0401繰り返し・詰め替え対応
1個
2,798税込3,078
当日出荷

ニイタカガラスクリーナー ニイタカランキング5位
洗浄力、仕上がり、乾きの速さ、すべてを高いレベルで満足させるガラス専用の洗浄剤です。
用途ガラス用洗浄剤。使用場所ガラス商品タイプ業務用液性アルカリ性成分界面活性剤(0.1%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤寸法(mm)203×124×273関連資料(0.5MB)
1個(4kg)
1,898税込2,088
当日出荷

拭き取りが簡単で透明な仕上がりの内窓に最適なクリーナーです。 揮発性が高く乾きの早いエタノールベースだからスピーディーで作業性抜群! 拭きムラや白残りが無いので美しく仕上がります。 スッキリ爽やかな香りでアルコール特有の嫌な臭いをカット! 中性タイプなので安心して使用できます。
付属品専用スプレーボトル、ノズルトラスコ品番401-0434タイプ原液使用内容量(L)4サイズ(mm)W195×D110×H261危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)
3,500税込3,850
当日出荷

希釈せずにそのまま使用出来ます。ガラス面の指紋除去にも適しています。
用途フロアー、ガラス、カガミの清掃材質植物成分/界面活性剤質量(g)4091
1個(3.78L)
2,998税込3,298
当日出荷

微生物分解性で毒性がなく、肌への負担が少ない。 ハイフロディスペンサーを使用し、ウォーターボトルなどの窓清掃にも適してます。
繰り返し・詰め替え対応
1個(1L)ほか
3,898税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

業務用の内窓専用クリーナーとして開発した商品です。 原液で使用します。 拭きむらが無く白く残りません。 透明な仕上がりです。 クモリ止め効果もあり、防汚効果もアップします。 オレンジの香りがほのかに香ります。
用途ガラス面、鏡などの洗浄成分エタノール、陰イオン界面活性剤、香料、精製水使用方法原液でお使いください。液性中性危険物の類別非危険物特性くもり止め関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


スクイジー専用ガラスクリーナー。洗浄性の高い界面活性剤、浸透力に優れた界面活性剤との相乗効果で頑固な汚れもすばやく浸透、分解、除去。表面張力が低いため、ガラスに対するぬれが良く、洗浄液の均一な膜を作ります。スクイジーのスムーズな動きを助けることで、水ギレも良く作業効率が格段にアップ。本品(500ml)で約500Lの洗浄液ができる1000倍希釈タイプ
用途オフィスビル、ホテル、レストラン、店舗等の窓ガラス、出入口のガラスなどや、ショーウインドー、ショーケース、鏡などの汚れ落とし。付属品計量カップ使用方法1.液を良く振ってから、添付の計量カップで内容液を量り取り、水で1000倍程度に希釈して下さい。2.希釈液をよく攪拌し、ウオッシャーやガラス用スポンジに含ませてガラス全面にぬるか、スプレイヤーでガラス全面にスプレーして下さい。3.スクイジーの使用法に従ってガラス面をクリーニングして下さい。寸法(mm)62×236×62質量(g)580危険物の類別非危険物
1本(500mL)
2,298税込2,528
8日以内出荷

乾きにくく水のスジを残さない、スクイジー用ガラスクリーナーです。
容量(mL)946希釈倍率100~200倍TKG品番9-1324-0201繰り返し・詰め替え対応
1個
3,298税込3,628
翌々日出荷

油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍液性アルカリ性使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。界面活性剤(%)約8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
1箱(18kg)ほか
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


微生物分解性で毒性がなく、肌への負担が少ない。 ジェル状なのでウォッシャーに直接原液を塗布して使用できます。
容量(mL)473繰り返し・詰め替え対応
1個
3,998税込4,398
5日以内出荷

ETTORE(エトレ)スクイジーオフ
生物分解性で環境にやさしい洗剤です。濃縮タイプ。
用途フロアー、ガラス、カガミの清掃材質ナトリウム/クエン酸容量(mL)946質量(g)1080
1個(946mL)
2,098税込2,308
当日出荷

すべり止め加工グリップを採用したスクイジー(窓ガラス汚水切り)です。サイズ幅も豊富に揃えております(画像は45cm幅のSY-45)。そのままでの使用は勿論、カーボングラスファイバーポール、スカイポールに接続するとロック機能が働き、より安全に高所で使用できます。
用途業務用ガラススクイジー(汚水切り)繰り返し・詰め替え対応
1本
3,490税込3,839
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

シャンプーカバーイエローとスタンダードホルダーのセット。
用途ガラス、カガミの清掃材質プラスチック繰り返し・詰め替え対応
1個
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

強力な洗浄力でガラス・ミラーに付着したウロコ状スケールを落とす。
用途ガラス用スケール除去剤適合ウロコトラスコ品番472-1756セット内容ST-600(600g×2本)・専用パッド2枚・専用クロス2枚・クロス用スポンジ2個・作業手順書1枚質量(kg)1.6アズワン品番64-9077-23危険物の類別非危険物
1セット
9,998税込10,998
当日出荷