- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- 業務用グルーガンのおすすめ人気ランキング
業務用グルーガンのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新76件の「業務用グルーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高温グルーガン」、「接着ガン」、「ダンボール接着剤」などの商品も取り扱っております。
蓄積タンク方式で連続作業が可能なメルター
緩衝材の固定や包装ラインでの補修作業に
接着剤はペレットタイプでスティックタイプに比べて割安
電源タイプAC電源式付属品ノズルΦ1.0mm(801-N-1)、Oリング(801-103)、専用キャリングケーストラスコ品番218-8481質量(g)510(コード含まず)タイプスプリング圧によるピストン加圧方式(吐出方式)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40(安定時)、200(最大)電源コード(m)2吐出し量接着剤粘度4000mPa・s(4000cps)まで設定温度(℃)180寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)219×60×178容量(cm3)タンク:50接着剤EVA系ペレット(801-804)危険物の類別非危険物関連資料(2.66MB)主なワークパーツ
1台
¥53,880税込¥59,268
当日出荷
瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプAC電源式付属品ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本質量(g)350消費電力(W)(入力)16電源100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)185×160吐出量(接着剤)20g/minノズル口径(Φmm)2.7予熱時間約12分間接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤制御温度(℃)200アズワン品番65-2070-74危険物の類別非危険物硬化時間50~90秒主なワークパーツ
1台
¥6,698税込¥7,368
当日出荷
安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。
用途ダンボールの封緘。発泡スチロールの接着。緩衝材の接着。手工芸の製作。電源タイプAC電源式適合接着剤:ヘンケル ローメルトスティックHMS-L1Kタイプトラスコ品番382-3504質量(g)440電源(V)AC100消費電力(W)16本体質量(g)334ノズル径標準:Φ2mm設定温度(℃)130主な用途ダンボール、発泡スチロール、緩衝材、手工芸の製作危険物の類別非危険物吐出能力(kg)1.0/h主なワークパーツ
1台
¥9,498税込¥10,448
当日出荷
ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。
スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に電源タイプAC電源式仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式。ノズル温度/170℃付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305)TGK品番948-58-15-01トラスコ品番367-8555質量(g)250(コード含まず)電源(V)AC100(50/60)消費電力(W)14寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140電源コード2芯ゴムコード 平型コード付接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306)危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
1台
¥7,798税込¥8,578
当日出荷
温度調節機能付です。
特殊ヒーター採用により実用温度まで3分で到達します。
電源タイプAC電源式適合使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルトトラスコ品番453-6312質量(g)835電源(V)AC100消費電力(W)100設定温度(℃)100~200危険物の類別非危険物吐出能力(kg)0.7~1.1/h主なワークパーツ
1台
¥45,980税込¥50,578
当日出荷
プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。
段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。
ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着!
5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に電源タイプAC電源式仕様安全ヒューズ内蔵付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)トラスコ品番755-4397寸法(mm)185×155質量(g)220タイプトリガータイプ電源(V)AC100消費電力(W)14使用温度(℃)スティック:160電源コード(m)約1.5硬化時間(分)約1~4予熱時間5~10分発熱体PTCヒーター適合径(Φmm)スティック:11危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
1台
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
電源タイプAC電源式エスコ品番EA305HE-11危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1個
¥13,800税込¥15,180
当日出荷
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック材質EVA系寸法(Φmm×Lmm)11.5×150主な用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック粘度(mPa・s)5800(5800cps)危険物の類別非危険物オープンタイム(秒)約40被着材の素材金属主なワークパーツ
3M(スリーエム)ホットメルトアプリケータ TC/TCQ GEN2
グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのQ型とTC型のホットメルトに対応したモデルです
用途各種工業材料の即硬化接着に適合ホットメルト:Q型・TC型電源(V)100消費電力(W)160設定温度(℃)200危険物の類別非危険物吐出能力(kg)1.8/h関連資料製品カタログ(5.59MB)
1台
¥31,980税込¥35,178
当日出荷
HAKKO(白光)電子部品装着用ホットメルター
電子部品用ホットメルト塗布器
温調機能(100~200℃)つきで、電子部品の接着にも対応可能。またアース付で電子部品も安全に装着。
段ボール・化粧箱などの封かん・包装時の封かんの手直しに
接着倍は充填が簡単なスティックタイプ(Φ11.5mm)
ポリアミド系接着剤使用可。
電源タイプAC電源式付属品ノズルΦ2mm(No.A1083)、スパナ13、スパナ14、交換プラグトラスコ品番218-8490質量(g)350(コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100電源コード(m)2(3芯ゴムコード/二極接地型プラグ付)吐出し量900g/時間設定温度(℃)100~200(温度可変)寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)207×45×173接着剤ポリアミド系Φ11.5×220mm(810)・EVA系Φ11.5×220mm(811/812)動作温度(℃)187(温度ヒューズ)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1台
¥36,980税込¥40,678
当日出荷
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。材質EVA色透明温度(℃)(融解接着)160~210粘度16500CPS軟化点(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)主なワークパーツ販売区分業務用
毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。
硬化が早く作業が短縮できます。
ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。
用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約30被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
3M(スリーエム)ホットメルトアプリケータ AE GEN2
グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのAE型のホットメルトに対応したモデルです
用途各種工業材料の即硬化接着に適合ホットメルト:AE型電源(V)100消費電力(W)160設定温度(℃)200主な用途発泡体、ラミネート、MDF、パーティクルポード、木材、不織布、布、フォーム材、プラスチック、段ボール危険物の類別非危険物吐出能力(kg)1.8/h関連資料製品カタログ(5.59MB)
1台
¥41,980税込¥46,178
当日出荷
ペン型で使いやすい、ノズルが詰まらない、液垂れ防止機能あり
用途接着バッテリー電圧(V)3.6(充電式内蔵式バッテリー)充電時間(時間)約4(空→フル充電)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×55×31質量(g)約300セット内容充電器(micro USB)、グルースティック4本連続使用時間(分)最大30消費電力量(Wh)5.4グルースティック径(Φmm)7予熱時間約15秒温度(℃)170本体質量(g)142危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
1台
¥8,498税込¥9,348
当日出荷
ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ電圧(V)100消費電力(W)7定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ノズル)160ヒーターPTCヒーター電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。RoHS指令適合品です。
色淡黄褐色直径(Φmm)11.5長さ(mm)200箱入数51質量(kg)1.04(箱)適合HMGLM1トラスコ品番382-3512主成分EVA軟化点(℃)約82危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約50RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
1箱(51本)
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
仕様ポリアミド・EVA接着剤にも対応サイズ207×173mm電源AC100V・100Wノズル径2.0mm設定温度(℃)100/200℃危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1個
¥41,900税込¥46,090
8日以内出荷
ペレット状、ホットメルト接着剤(806用)
適合806材質EVA系耐熱温度(℃)50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg主なワークパーツ
1パック(1kg)
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
BOSCH(ボッシュ)コードレスグルーガン
コードレス最高レベルの200℃で強力な接着力を実現します。低温モードに切替可能で熱に敏感な素材への接着に最適です。大容量のグルー吐出量で広い面の作業も楽々、しかも吐出量のコントロールをしやすいトリガー採用です。90秒の予熱時間で使用可能です。吐出時温度130℃で熱に弱い素材の接着に最適です。ロングノズルで狭い箇所でも先端が見やすいです。自動電源オフ。
用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティックの接着。質量(g)315定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)温度(℃)(吐出時)130、 200(2段階設定)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×184×56吐出量(接着剤)20g/分連続使用時間(分)約60※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。主な用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティック予熱時間約90秒危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グルースティック径(Φmm)11
1台
¥9,198税込¥10,118
当日出荷
適合機種PKP18E、PKP30LE、PKP20-E、PKP15-E色クリア軟化点(℃)83接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤危険物の類別非危険物硬化時間50~90秒主なワークパーツ