極太チェーンのおすすめ人気ランキング

2026/01/30更新
113件の「極太チェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「太いチェーン」、「切れない鎖」、「バイク 防犯 チェーン」などの商品も取り扱っております。
熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。 盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。
用途盗難防止に 全長(mm) 1000 材質/仕上 ステンレス(SUS420J2)/クロームメッキ仕上げ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全率5倍以上の強靱なチェーンです。 標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。 材質 特殊合金鋼 仕上 防錆処理
1本(1m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製 設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現! 資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適! 二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策 材質 本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。 熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。 ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。 ロック本体は、単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。 鍵穴を雨やほこりから守るためキャップ付き。 LEDライト付きの鍵で、夜でも鍵穴が見えます。
チェーン径(Φmm) 12
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAKI(和気産業)切れまチェーン
SUPER HARD CHAIN 切れまチェーン 切れにくいだけじゃない! 細い!硬い!だから使いやすい! 門扉・倉庫・ガレージ・工場等への侵入防止、いたずら防止に! 自転車・バイク・工具等の盗難防止に!!
材質 鉄(焼き入れ) 使用荷重(kg) 250
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極太直径30mmスチールリンク採用!!
直径(Φmm) 30 付属品 メッシュカバー、ダストレスキャップ キー 平板キー
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


切断に対して非常に屈強なチェーンです。 塗装や仕上げを保護する布カバー付ですので耐久性にも優れています。 屈強な南京錠との組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など 仕様 布カバー付 材質 本体:焼入れ特殊チェーン鉄
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ハークアロイチェーン グレード80 使用荷重(t) 1.5 呼び 7.1 質量(kg/m) 1.1 寸法B(mm) 10 寸法C(mm) 22 線径A(Φmm) 7.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製。 設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き。 ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠) との組合せで最高レベルのセキュリティを実現! 資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適! 二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮。
トラスコ品番 828-3519 質量(kg) 2.5 チェーン径(Φmm) 10
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
1本
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
10,200 税込11,220
当日出荷


つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m) 30 表面処理 電気メッキ チェーン長(m) 30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t) 1.1 線径(Φmm) 6 質量(kg/m) 0.8 チェーンピッチ(P)(mm) 18 破断荷重(kN) 56.5 外面幅b(mm) 21.8
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

”特許技術”チェーンの先端をそのままクロスバーに差し込んでロックする新タイプロック登場!。熱処理を3回施した10mmの6角チェーン。LEDライト付きの複製が難しいスティックキーを使用。鍵穴にはダストカバー付き
ブラック/オレンジ キー スティックキー
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェインの両端に溶接リングをつけました。南京錠と組み合わせて防犯にお使い下さい。
用途侵入を防ぐ。工具を保管 材質 ステンレス 線径(Φmm) 8.0 使用荷重(kg) 400 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA980SG-20 質量(kg) 2.34 使用荷重(kg) 1080 外寸(mm) 39×28 チェーン線径(Φmm) 8.0 内幅(mm) 12 内長(mm) 24
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t) 3.2 線径(Φmm) 10 質量(kg/m) 2.2 チェーンピッチ(P)(mm) 30 破断荷重(kN) 160 外面幅b(mm) 35
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

角型シャックルと角型チェーンの組み合わせたロック 角型シャックル+角型チェーンで極めて高い耐切断性を発揮。ロック部分にアルミカバーを配したスタイリッシュなデザイン。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。砂などの侵入を防ぐキーシャッター付き。 ロック部には14mm角型バー、チェーンにも10mm角型を採用。どちらも特殊焼入れ処理で強化し、対切断性が向上。 ロック部分にはアルミカバーを配したスタイリッシュデザイン。鍵の差込口には砂などの侵入を防ぐ、スライド式シャッターを装備。 チェーン部分には車体への傷付きを低減するナイロンカバーを装備。また、万一の紛失にも安心なスペアキー4本付き。
付属品 スペアキー4本 質量(g) 4000 タイプ ワイヤー錠 ワイヤー長(mm) 1800 サイズ(mm) 直径10×長さ1,800 ※直径はチェーンの太さです
1個
4,998 税込5,498
当日出荷