極小結束バンドのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
96件の「極小結束バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極細タイラップ」、「結束バンド 最小」、「インシュロック 極細」などの商品も取り扱っております。
ABタイ(細幅長尺タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ランキング1位
ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
1袋(100本)
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

スモール・プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ランキング2位
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スモール・プッシュマウントタイ
最小の取り付け穴径(Φ3.5mm)に対応。細径電線に最適な極小サイズ。 基板周辺のリード線などの配線固定に最適です。
全長(mm)81結束径(Φmm)(最小)1(最大)15仕様ハロゲンフリー適合RoHS材質66ナイロン幅(mm)1.7取付穴径(Φmm)3.4-3.6ループ引張強度最小値(N[kgf])36(3.67)最大取付パネル厚(mm)0.4-1.6
1袋(500本)
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ノットタイ TRUSCOランキング3位
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
1袋(100本)
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)ランキング4位
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)ほか
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウランキング5位
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
1パック(100本)ほか
89税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
179税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
1袋(100本)ほか
329税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

札やタックの固定用に使用できます。
用途タック、札の固定に。トラスコ品番384-2312材質ナイロン66長さ(mm)143幅(mm)1.8ナチュラル質量(g)128規格UL規格品(94V-2)使用温度範囲-40~85℃最大結束径(Φmm)35引張強度(N)49
1袋(1000本)
14,980税込16,478
当日出荷

衣類・ベルト・時計などの値札付け及び商品の盗難防止に、最適です。値札や商品をアンビタッチに通し、両端を合わせて留めるだけのワンタッチ操作で、簡単にしっかりロックできます。
材質ポリプロピレン先端寸法(mm)5×4
1箱(1000本)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ワンタッチロック方式 スタンダードタイプ
材質66ナイロンホワイト使用温度範囲(℃)-40~85
1パック(20本)ほか
75税込83
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1セット(1000本)
1,830税込2,013
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

差し込むだけのワンタッチ操作 差込方向は自由 取付後は完全ロック(外れません)
1箱(5000本)
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仕様長さ = 71mm。幅 = 1.6 mm。色 = 黒。材質 = ナイロン 66。タイプ = サブミニチュア。量 = 100。紫外線抵抗力 = Y。引張り強さ = 78.4N。最大バンドル直径 = 11mm。燃焼挙動 = 難燃性。。サブミニチュアケーブルタイ. 小径保持用途 黒(UV耐性)又は白を用意RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
999税込1,099
当日出荷

ナックスループタイ
ワンタッチでつながります。
用途複数のものを1組につなぎ止める時に。材質ポリプロピレン寸法A(mm)0.6引張強度(kg)5.85寸法C(mm)5
1パック(30本)ほか
239税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロンナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
1袋(100本)ほか
139税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

頭部を小型化し軽快なかんごう作業と強い結束力を生みます。長期の係合に良く耐える高性能製品です。難燃性、自己消火性、電気絶縁性、耐候性、耐熱性に優れています。
用途コードなどの結束に材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~105
1パック(15本)ほか
189税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮固定、各種結束工程に適しています。材質軟質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~70
1袋(100本)
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)ほか
77税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
1袋(100本)ほか
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)