標準型ダイスのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
117件の「標準型ダイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレス治具」、「バーリングパンチ」、「タケダ機械 s-505n」などの商品も取り扱っております。
熱プレス機用金型 アズワンランキング1位
小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。 Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
1個
23,200税込25,520
当日出荷から98日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

粉末成型金型 NPaダイス エヌピーエーシステムランキング2位
エヌピーエーシステム粉末成型金型 NPaダイス
単位面圧力200MPaまで使用可能です。 超鋼製のため、SKD製に比べて耐摩耗性が30倍以上です。 上下で均等に荷重がかかる両軸成形が出来るため、上下の密度分布差が小さい成形体を形成することが出来ます。 メーカー製品のコンパクトプレスとの併用を推奨します。 精密ラッピング(鏡面)仕上げ。
材質超硬
1個
209,800税込230,780
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


標準型ダイス TRUSCOランキング4位
正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
1個
2,898税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


三庄インダストリー卓上型プレス機
セラミックス・金属などの粉末成形用のプレス機です。油圧ポンプによりスムーズな昇圧操作ができます。
ストローク(mm/回)6.9
1個
399,800税込439,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに適合(ポンチングマシン)ダイス38型 タケダ機械 S-305ダイス標準型 タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質炭素鋼(S45C)焼入硬度HRC57
1個
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合規格タケダ機械/S-305焼入硬度HRC57
1個
2,898税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

強度の高いステンレススチール製。真空ポート付き。
サイズ(mm)高さ55×底面50アズワン品番61-7000-38
1セット
98,980税込108,878
翌々日出荷


錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。
アズワン品番1-312-01材質プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキ。ベース/ベークライトストローク(mm)25寸法(mm)150×280×410質量(kg)7.1
1個
63,400税込69,740
当日出荷


正確な穴あけ加工が可能です
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
1個
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

木製底板付。アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
適合駒サイズ:4・5・7・8・9・10・12・13・15mmエスコ品番EA576MW-0材質鋳鉄質量(kg)4チャック能力(mm)0.1~3.2本体高さ(mm)420mm底板寸法(mm)250×320
1個
34,400税込37,840
翌日出荷

エス・ティ・ジャパン卓上ミニ油圧プレス
最大2.5トンの加圧ができる小型の油圧プレス機です。 誰でも簡単に透明なKBr錠剤の成型ができます。
寸法(mm)127×192×201質量(kg)4.5
1個ほか
269,000税込295,900
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ストローク(mm)100構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式出力(kN)50圧力計AS100-100M
1セット
179,800税込197,780
3日以内出荷



正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに材質炭素鋼(SK-3)適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N昭和精工 CL-65、MC-45など焼入硬度HRC57
1個
5,598税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)